カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 切削工具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 事務用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド

「bx25」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショートバー 東洋技研

    ショートバー

    東洋技研
    399税込439
    1セット(10個)
    当日出荷
  • リフターBX ビシャモン

    リフターBX

    ビシャモン(4件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。
    仕様手動式
  • 投・受光器一体アンプ内蔵形光電センサ FBX-25 北陽電機

    投・受光器一体アンプ内蔵形光電センサ FBX-25

    北陽電機
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    光軸調整は一切不要、応答時間が速く、優れた繰返し精度。 2光軸タイプはスタッカクレーンの有軌道台車などの減速・停止位置をセンサ1台で検出可能です。 EMC指令適合商品
    種類アンプ内蔵型検出対象Φmm以上の不透明体検出距離(mm)25光色赤外線ヘッド形状保護構造IP67(IEC規格)電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)光源赤外LED(870nm)動作モード制御線(1光軸タイプ:桃、2光軸タイプ:桃または紫)により切換え、入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続、遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続繰返し精度(mm)±0.1材質(ケース)ポリカーボネート応答時間(秒)0.001以下使用周囲温度(℃)25~55(保存時:-30~70)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱電球:5000以下電源表示灯緑色LED(通電時点灯)出力仕様制御:許容負荷電源電圧:33V以下。許容負荷電流:100mA以下、残留電圧:1.0V/100mA以下、0.5V/10mA以下、 漏洩(OFF)電流:10μA以下入光表示灯橙色LED(入光時点灯)耐衝撃(m/s2)500、X・Y・Z各方向、各3回耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向、各2時間使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、氷結・結露のないこと)
  • SBX(別シール) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    SBX(別シール)

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    459税込505
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • CBX(コンパクト型別シール) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    CBX(コンパクト型別シール)

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
  • スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBX IKO(日本トムソン)

    スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBX

    IKO(日本トムソン)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    IKO複合形ニードルベアリング この軸受はスラスト部にスラストローラベアリングが組み合わさているものです。 この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 アキシアル方向の定格荷重はスラストボールベアリング付きより大きく、また、負荷時での転がり接触面の弾性変形はごくわずかです。 スラスト軸受部は高精度に仕上げてあるので、立軸、横軸いずれの場合でも安定した回転精度が得られます。 防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。
    軌道輪形状針状ころ軸受材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アンプ内蔵形光電センサ 北陽電機

    アンプ内蔵形光電センサ

    北陽電機
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から59日以内出荷
    2光軸タイプのラインアップ溝幅25mm。繰返し精度±0.1mm。煩わしい調整は一切不要。応答速度が速く、繰返し精度が高いため、各種の位置制御に最適
    種類透過形保護構造IP67(IEC規格)繰返し精度(mm)±0.1材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)光源赤外LED(870nm)応答時間1ms以下使用温湿度範囲-25℃~+55℃(保存時:-30~70℃)、45~85%RH(但し、氷結・結露のないこと)検出物体Φ1mm以上の不透明体使用周囲照度(Lx)太陽光/10000以下、白熱電球/5000以下表示灯電源表示灯/緑色LED(通電時点灯)、入光表示灯/橙色LED(入光時点灯)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間耐衝撃500m/s2 X、Y、Z各方向 各3回
  • ねじ付L型フック エスコ

    ねじ付L型フック

    エスコ
    240税込264
    1パック(4個)
    当日出荷
    材質スチール(カラーコーティング仕上げ)
  • 雄ねじアンカー(Yタイプ/ステンレス) エスコ

    雄ねじアンカー(Yタイプ/ステンレス)

    エスコ
    300税込330
    1パック(2本)
    翌日出荷
    芯棒打ち込み式 Yタイプ(皿頭)
  • 20x0.7mm/ 1m 粘着付マグネット エスコ

    20x0.7mm/ 1m 粘着付マグネット

    エスコ
    510税込561
    1個
    翌々日出荷
    ポスター用 粘着テープ付。はさみで簡単に切れます。
    商品タイプ粘着テープ付仕様片面着磁エスコ品番EA781BX-25材質オレフィン系合成ゴムマグネット幅(mm)20厚さ(mm)0.7長さ(m)1吸着力31~40gf/cm2
  • ミラーボールモジュラーヘッド本体 DIJET(ダイジェット工業)

    ミラーボールモジュラーヘッド本体

    DIJET(ダイジェット工業)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    仕上げ加工用 刃先交換式ボールエンドミルです。ソリッドボールエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工を実現し、チップR精度±6μm以下、ホルダ組込み時のR精度は±10μm以下です。(BNM形チップ使用時)内部クーラント穴付きタイプ本体です。
    用途仕上げ・形状加工用。材質
  • パンタグラフ用除雪棒 エスコ

    パンタグラフ用除雪棒

    エスコ
    41,000税込45,100
    1個
    翌日出荷
    パンタグラフへの積雪を安全に除去し、積雪による重みの影響でのパンタグラフの降下を防止できます。
    材質アルミ
  • カバー フロント シート バック (J0) MAZDA(マツダ)

    カバー フロント シート バック (J0)

    MAZDA(マツダ)
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
  • 収納ケース付き・ブルーレイディスク対応不織布ケース サンワサプライ

    収納ケース付き・ブルーレイディスク対応不織布ケース

    サンワサプライ
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    ブルーレイディスクの収納に対応した凹凸が少なく柔らかい不織布を採用。両面収納不織布ケースで2枚のディスクを同時に収納可能。保管に便利な収納ケース付きで最大50枚のディスクを収納することができます。(付属不織布ケースに両面収納時) 片面にジャケットカード、もう片面にディスクを収納することもできます。不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。検索に便利な自由に書き込めるインデックスカードを付属。
    収容数50(BD・DVD・CD)付属品不織布ケース×25、インデックスカード×51材質PP、紙寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×106×155収納枚数(枚)50(BD・DVD・CD)
  • ドリル 超硬付 S柄 CCTL EIKO(栄工舎)

    ドリル 超硬付 S柄 CCTL

    EIKO(栄工舎)
    34,980税込38,478
    1本
    翌々日出荷
    材質K10首下長(mm)100
  • ドリル 超硬付 S柄 CCTS EIKO(栄工舎)

    ドリル 超硬付 S柄 CCTS

    EIKO(栄工舎)
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    材質K10シャンク長(mm)110首下長(mm)70
  • スウィングボール ネオ SWBX DIJET(ダイジェット工業)

    スウィングボール ネオ SWBX

    DIJET(ダイジェット工業)
    42,980税込47,278
    1本
    3日以内出荷
    用途荒・形状加工用寸法ls(mm)80
  • カラーハイタック画鋲 25本×5箱入 BX1-6シリーズ ミツヤ

    カラーハイタック画鋲 25本×5箱入 BX1-6シリーズ

    ミツヤ
    699税込769特価
    1ケース(5箱×25本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス針を使用した錆びにくいカラーピンです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 交換用 紙パック(S型) Panasonic(パナソニック)

    交換用 紙パック(S型)

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    939税込1,033
    1パック(10枚)
    当日出荷
    適合機種MC-D1、D2、D20、D21、D30、D40、K10、U15、U16、U17、U18、U19、U20、U21、U22、U23、U24、U25、U26、U27、U28、U30P、U31、U32、U36P、BX5、BX6、BX10、BX11の各シリーズ
  • 急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ)

    急速充電器

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    欠品中
    USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。現場で便利!エンジン発電機対応。寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途ハイコーキ スライド式リチウムイオン電池の充電、USBケーブルを用いた携帯電話などの充電仕様冷却:対応、発電機:対応質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)-10~40出力電圧(V)14.4、18冷却方式対応(ファン付)コード2心ビニールコード充電時間BSL1460/BSL1860:約30分(約21分)、BSL1450/BSL1850/BSL1850C:約25分(約19分)、BSL1440/BSL1840:約20分(約15分)、BSL1430/BSL1830:約15分(約11分)、BSL1840M:約40分(約30分)、BSL1430C/BSL1830C:約30分(約21分)、BSL1425/BSL1825:約25分(約19分)、BSL1420/BSL1820/BSL1820M:約20分(約15分)、BSL1415/BSL1815:約15分(約11分)、BSL36A18/BSL36A18B/BSL36A18X/BSL36A18BX:約25分(約19分)、BSL36A18/BSL36B18B/BSL36B18X/BSL36B18BX:約40分(約30分)、BSL36C18:約15分(約11分)交流電流(A)12または6ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)12.0、6.0、12.0充電時間(分)BSL36A18B/X:約25、BSL36A18/X:約25、BSL36B18B/X:約40、BSL36B18/X:約40、BSL3640MVT/BT:約40、BSL1860:約30、BSL1850C:約25、BSL1840M:約40、BSL1830:約15、BSL1830C:約30、BSL1825:約25、BSL1820M:約20、BSL1460:約30、BSL1430:約15、BSL1430C:約30、BSL1425:約25、BSL1420:約20、BSL1415:約15出力端子USB:電圧5V、電流2.1A(タイプA)入力電源(V)100※単相交流50/60Hz共用
  • カラーマグタッチ丸型 クラウン[事務用品]

    カラーマグタッチ丸型

    クラウン[事務用品](2件のレビュー)
    549税込604
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    使い分けられる便利さ。豊富な色、サイズ、形。
    RoHS指令(10物質対応)対応仕様異方性材質再生ABS製グリーン購入法適合
  • 2ポート急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ)

    2ポート急速充電器

    HiKOKI(ハイコーキ)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    「もう充電器も1つでいい」 サイズそのまま。10.8V電池も充電できる 業界最速充電! 10.8V電池の充電時間が半分に(UC12SL比) 静音モード搭載!ほぼ無音で充電が可能 コンセントがなくても電池からスマホが充電可能(10.8V電池除く) 壁掛け用の穴付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
  • ダブルクリップ中 ミツヤ

    ダブルクリップ中

    ミツヤ
    489税込538
    1個
    当日出荷
    寸法:挟み口19mm。材質:鋼鈑,鋼線。包装:収納便利なPSケース(フック式)。入数:約16本。色:本体・黒,アーム・シルバー
    入数16本繰り返し・詰め替え対応
  • 盤用キャビネット BX 河村電器産業

    盤用キャビネット BX

    河村電器産業
    99,980税込109,978特価
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    屋内用露出型盤用キャビネット
    材質鉄板製保護等級IP2XD構造額縁構造使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • SV用 PC4-25600 DDR4-3200 288pin RDIMM 2RK 1.2v 64GB(32GBx2) CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    SV用 PC4-25600 DDR4-3200 288pin RDIMM 2RK 1.2v 64GB(32GBx2)

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    919,800税込1,011,780
    1個
    当日出荷
    国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
    規格DDR4 SDRAMメモリー容量64GB(32GB×2)保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリ規格DDR4-3200メモリーインターフェイスRDIMM動作電圧(V)1.2
  • アルミコントロールボックス AUXシリーズ タカチ電機工業

    アルミコントロールボックス AUXシリーズ

    タカチ電機工業
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度と高級感のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
  • スター フィッシュ ノブ イマオコーポレーション

    スター フィッシュ ノブ

    イマオコーポレーション
    469税込516
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番214-6396
  • アルミコントロールボックス AUXシリーズ タカチ電機工業

    アルミコントロールボックス AUXシリーズ

    タカチ電機工業
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度と高級感のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミコントロールボックス AUXシリーズ タカチ電機工業

    アルミコントロールボックス AUXシリーズ

    タカチ電機工業
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度と高級感のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドユニット (CDBX2N25-50~) SMC

    スライドユニット (CDBX2N25-50~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
  • 32PN2.15S-53/63用部品 鶴見製作所

    32PN2.15S-53/63用部品

    鶴見製作所
    64税込70
    1本
    3日以内出荷
    32PN2.15S-53・63用の部品です。
    用途32PN2.15S用の部品取替等。
  • スライドユニット (CDBX2N25-75~) SMC

    スライドユニット (CDBX2N25-75~)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
  • スライドユニット (CDBX2N25-1~) SMC

    スライドユニット (CDBX2N25-1~)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
  • スライドユニット (CDBX2N25-2~) SMC

    スライドユニット (CDBX2N25-2~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
  • スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDBX2N25 SMC

    スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDBX2N25

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
  • CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDBX2N25) SMC

    CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDBX2N25)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
  • チップ ZPCW-QBN タンガロイ

    チップ ZPCW-QBN

    タンガロイ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    材質BX950RoHS指令(10物質対応)対応
  • スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル

    スミポリゴン ホルダ

    住友電工ハードメタル
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    FIG1