カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「by35s」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用バッテリーパック(BY35S/50S用) omron(オムロン)交換用バッテリーパック(BY35S/50S用)omron(オムロン)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
交換用バッテリパク BY35S/50S用
付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1適合機種BY35S/BY50S幅(mm)66質量(kg)バッテリ:約2.5高さ(mm)104種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)電圧(V)DC12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×153×104保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)7動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)フル:12、90%:8電池寿命(年)5(周囲温度20℃)/2.5(周囲温度30℃)
無停電電源装置 BYシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BYシリーズomron(オムロン)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリomron(オムロン)(18件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
関連キーワード
35sq特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 35sq