カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 安全標識(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 切削工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「byf」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CORONA 石油ファンヒーター WZシリーズ  木造15畳/コンクリート20畳 FH-CWZ57BYF(KG) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]CORONA 石油ファンヒーター WZシリーズ 木造15畳/コンクリート20畳 FH-CWZ57BYF(KG)コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
質量(kg)12.6グランブラック消費電力(W)【低消費電力】弱燃焼時4(強燃焼時10.5)※秒速点火ONの状態では、平均約80の電力を消費します。外形寸法高さ466×幅520×奥行338mm運転音(dB)弱燃焼時20・強燃焼時40暖房出力(kW)5.65~0.80タンク容量7.2L暖房の目安【木造(戸建)】15畳まで【コンクリート(集合)】20畳まで待機時消費電力(W)0.8
CORONA 石油ファンヒーター WZシリーズ  木造10畳/コンクリート13畳 FH-CWZ36BYF(KG) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]CORONA 石油ファンヒーター WZシリーズ 木造10畳/コンクリート13畳 FH-CWZ36BYF(KG)コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
質量(kg)11.8グランブラック消費電力(W)【低消費電力】弱燃焼時4W(強燃焼時9.5W)※秒速点火ONの状態では、平均約80の電力を消費します。外形寸法高さ466×幅458×奥行338mm運転音(dB)弱燃焼時19・強燃焼時36暖房出力(kW)3.60~0.59タンク容量7.2L暖房の目安【木造(戸建)】10畳まで【コンクリート(集合)】13畳まで待機時消費電力(W)0.8
石こうボードヤスリ スタンダード モノタロウ石こうボードヤスリ スタンダードモノタロウ(6件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げ時に便利なヤスリです。
用途石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げに。 平刃は平面凸部加工向き、甲丸刃は湾曲部加工向きになります。幅(mm)42材質刃:炭素工具鋼(SK7)、ハンドル:PP全長(mm)156
パンチングボード用5連フック 光パンチングボード用5連フック(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
フックが5個連なったパンチングボード用フックです。
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)穴径(Φmm)5
YLコネクタ用ソケットコンタクト JST(日本圧着端子製造)YLコネクタ用ソケットコンタクトJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
629税込692
1セット(100個)
当日出荷
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)定格電圧MAX300V使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)絶縁抵抗1000MΩ以上耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)10RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 プリント基板用  ML-40 サトーパーツ端子台 プリント基板用 ML-40サトーパーツ(2件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)7.62絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)定格電流(UL)(A)10色(本体)B(黒)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)端子金具PC端子耐電圧(V/min)AC2000
ラミジップ(底開き平袋バリアタイプ) セイニチ(生産日本社)ラミジップ(底開き平袋バリアタイプ)セイニチ(生産日本社)
66,980税込73,678
1ケース(2500枚)
3日以内出荷から6日以内出荷
ガスバリアフィルムを使用したチャック袋です。脱酸素剤が使用できます。
用途脱気包装用に。透明種類チャック付ポリ袋基材構成バリアNY18/PE60寸法(チャック上)(mm)20
プリント基板用端子台 ML-250 サトーパーツプリント基板用端子台 ML-250サトーパーツ(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から14日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)仕様本体に端子番号の表示があります。定格電圧(V)250耐電圧(V/min)AC2000
油分散洗浄剤 BY FAR Z グローブイーピー油分散洗浄剤 BY FAR Zグローブイーピー(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1缶(18kg)
当日出荷
油汚れは、大きく取らずに細かく分散、微細化効果で強力洗浄します。 油の特性「再結合・再浮上」をストップ、加水分散で微細化した油の粒子を引き離します。 細分化+加水分散で自然への負荷を軽減。油の二次汚染を防止して、施設も環境もクリーンにします。 国際規格をクリアした環境対応商品! 吸着マットでは処理しきれない油汚れを洗浄。 低発泡性なので短時間で処理。 【油流出事故に対応(道路、河川、田畑、土壌)】 使用水は、軟水・硬水・海水を問いません。 消防法上の備蓄制限なし! 本剤には、ABS(分岐型アルキルベンゼンスルホン酸塩)、LAS(直鎖型アルキルベンゼンスルホン酸塩)、リン酸塩、砒素、重金属、メチルアルコール、蛍光増白剤は含まれておりません。
用途機械器具・部品洗浄、油タンク・床ワックス洗浄、脱脂洗浄、作業衣・軍手等の付着油洗浄、油流出事故に対応。事故対策の備蓄用。質量(kg)18タイプ希釈タイプ(3~100倍)使用の目安20~30倍、50倍は高圧洗浄機界面活性剤(%)5.5(非イオン系界面活性剤/ヤシ油脂肪酸系 )繰り返し・詰め替え対応
ビーポップミニ用レタリテープ(蛍光) MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップミニ用レタリテープ(蛍光)MAX(マックス)[事務用品・工具]
999税込1,099
1個
当日出荷
長さ(m)5適合機種【PM-】36・36N・36H・24・2400文字色
PRN柱取付部品(新ハイサモア) TOEX(LIXIL)PRN柱取付部品(新ハイサモア)TOEX(LIXIL)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
パンチングボード用ゴールドパーツ 光パンチングボード用ゴールドパーツ
1,198税込1,318
1パック
当日出荷
パンチングボード用フックです。
用途工具の収納・分類にゴールドねじ穴(Φmm)5ピッチ(inch)(ねじ穴)1
ハイサモアフェンス フリーポールタイプ 柱のみ TOEX(LIXIL)ハイサモアフェンス フリーポールタイプ 柱のみTOEX(LIXIL)
2,298税込2,528
1本ほか
7日以内出荷
コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。
セット内容柱1本、上ブラケット1個、上桟ストレートジョイント、下桟ストレートジョイント、バインドタッピンネジ、トラスタッピンネジ材質アルミ形材
パンチングボード用5連フック 光パンチングボード用5連フック
599税込659
1パック
3日以内出荷
寸法(mm)96×42×(37)×230
端子台 プリント基板用  ML-50 サトーパーツ端子台 プリント基板用 ML-50サトーパーツ(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM4×8適合規格UL規格端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15色(本体)B(黒)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)端子金具PC端子耐電圧(V/min)AC2000
端子台 プリント基板用 サトーパーツ端子台 プリント基板用サトーパーツ(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ定格電圧(V)250色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mmサトーパーツ
289税込318
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm
定格300V-15A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじ角座金付ねじ (M3×7.2) 、端子ねじ締付トルク 0.5N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具PC端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mmサトーパーツ
479税込527
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
定格300V-25A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじ角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク1.2N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具PC端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 プリント基板用  ML-41 サトーパーツ端子台 プリント基板用 ML-41サトーパーツ(1件のレビュー)
159税込175特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 プリント基板用  ML-51 サトーパーツ端子台 プリント基板用 ML-51サトーパーツ
219税込241
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 2段型プリント基板用 サトーパーツ端子台 2段型プリント基板用サトーパーツ
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ極数20P端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15仕様本体に端子番号の表示があります。適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 3段型プリント基板用 サトーパーツ端子台 3段型プリント基板用サトーパーツ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ極数30P仕様本体に端子番号の表示があります。定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
オプション オリエンタルモーターオプションオリエンタルモーター
3,698税込4,068
1台
10日以内出荷から34日以内出荷
吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)ほか
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
海洋安全標識(IMO Fire control symbols) Maritime Progress海洋安全標識(IMO Fire control symbols)Maritime Progress
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
用途泡消火装置による保護区域材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)150×150
海洋安全標識(IMO Fire control symbols) Maritime Progress海洋安全標識(IMO Fire control symbols)Maritime Progress
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
用途炎感知器による保護区域材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)150×150
海洋安全標識(IMO Fire control symbols) Maritime Progress海洋安全標識(IMO Fire control symbols)Maritime Progress
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
用途窒素ガス消火システムによる保護区域材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)150×150
海洋安全標識(IMO Fire control symbols) Maritime Progress海洋安全標識(IMO Fire control symbols)Maritime Progress
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
用途炭酸ガス以外のガス固定消火装置材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)150×150
海洋安全標識(IMO Fire control symbols) Maritime Progress海洋安全標識(IMO Fire control symbols)Maritime Progress
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
用途粉末固定消火装置材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)150×150
海洋安全標識(IMO Fire control symbols) Maritime Progress海洋安全標識(IMO Fire control symbols)Maritime Progress
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
用途泡式固定消火装置材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)150×150
海洋安全標識(IMO Fire control symbols) Maritime Progress海洋安全標識(IMO Fire control symbols)Maritime Progress
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
用途炭酸ガス固定消火装置材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)150×150
海洋安全標識(IMO Fire control symbols) Maritime Progress海洋安全標識(IMO Fire control symbols)Maritime Progress
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
用途噴霧式固定消火装置材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)150×150
YL/YLNコンタクト用手動工具 JST(日本圧着端子製造)YL/YLNコンタクト用手動工具JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1丁
当日出荷
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
全長(mm)296
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途中切削逃げ角(°)0[N]
チップ DNMG-GE (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ DNMG-GE (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形55°勝手勝手なしブレーカGE
【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m WESTERN DIGITAL 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケット【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m WESTERN DIGITAL 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDDメディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】【WESTERN DIGITAL】★ポータブルSSDWD Elements SE SSDWDBAYN4800ABK-JESNWDBAYN0010BBK-JESNWDBAYN0020BBK-JESN★G-DRIVE ev RaWG-Technologyブランド0G041040G102020G06023★外付けHDD・WD Elements Desktop・My BookWDBBGB0220HBK-JEEXWDBBKG0020HBK-JESNWDBBKG0030HBK-JESNWDBBKG0040HBK-JESNWDBBKG0050HBK-JESNWDBBKG0060HBK-JESNWDBBKG0080HBK-JESNWDBBKG0100HBK-JESNWDBBKG0120HBK-JESNWDBBKG0140HBK-AESNWDBBKG0200HBK-JESNWDBBKG0220HBK-JESNWDBWLG0020HBK-JESNWDBYCC0030HBK-JESNWDBYCC0040HBK-JESNWDBYCC0060HBK-JESN★ポータブルドライブMy Passport for MacWD Elements PortableWDBA2D0020BBL-JESEWDBA2D0020BBL-WESNWDBA2F0040BBL-JESEWDBA2F0040BBL-WESNWDBA2F0050BBL-JESEWDBA2F0050BBL-WESNWDBAZC0020BBK-WESNWDBBKD0020BBK-JESNWDBBKD0020BWT-JESNWDBBKD0030BBK-JESNWDBBKD0030BWT-JESNWDBBKD0040BBK-JESNWDBBKD0040BWT-JESNWDBEPK0010BBK-WESNWDBEZW0020BBA-JESNWDBEZW0020BSL-JESNWDBEZW0030BBA-JESNWDBEZW0030BCG-JESNWDBEZW0030BSL-JESNWDBGPU0010BBK-JESNWDBGPU0010BWT-JESNWDBJBS0010BSL-JESNWDBJRT0020BBK-WESNWDBJRT0040BBK-WESNWDBLWE0120JCH-JESN★ポータブルHDD・My Passport・My Passport(2018年モデル)・WD Elements SE・WD Elements SE Portable(2018年発売モデル)・WD_Black P10 Game Drive・WD_BLACK P10 Game Drive for XboxWDBA2W0020BBK-JESNWDBA2W0020BBK-WESNWDBA3A0040BBK-JESNWDBA3A0040BBK-WESNWDBA3A0050BBK-JESNWDBA3A0050BBK-WESNWDBA5G0030BBK-WESNWDBA5G0040BBK-WESNWDBA5G0050BBK-WESNWDBA6U0010BBK-WESNWDBA6U0020BBK-WESNWDBA2D0020BBL-JES1WDBEPK0010BBK-JES1WDBEPK0010BBK-JESEWDBEPK0010BBK-JESNWDBEPK0020BBK-JES1WDBEPK0020BBK-JESEWDBEPK0020BBK-JESNWDBEPK5000ABK-WESNWDBYVG0020BBK-JES1WDBYVG0020BBL-JES1WDBYVG0020BRD-JES1WDBJRT0030BBK-WESNWDBJRT0040BBK-JESEWDBJRT0040BBK-JESNWDBJRT0050BBK-JESEWDBLUZ0010BSL-JESNWDBPKJ0040BBK-JESNWDBPKJ0040BBK-WESNWDBPKJ0040BBL-JESNWDBPKJ0040BBL-WESNWDBPKJ0040BRD-JESNWDBPKJ0040BRD-WESNWDBPKJ0040BWT-WESNWDBS4B0020BBK-JESNWDBS4B0020BBL-JESNWDBS4B0020BOR-JESNWDBS4B0020BRD-JESNWDBS4B0020BWT-JESNWDBS4B0020BYL-JESNWDBU6Y0015BBK-EESNWDBU6Y0020BBK-EESNWDBU6Y0030BBK-EESNWDBYFT0040BBK-JESNWDBYFT0040BBL-JESNWDBYFT0040BOR-JESNWDBYFT0040BRD-JESNWDBYFT0040BWT-JESNWDBYFT0040BYL-JESNWDBYNN0010BBK-JESNWDBYNN0010BBL-JESNWDBYNN0010BOR-JESNWDBYNN0010BRD-JESNWDBYNN0010BWT-JESNWDBYNN0010BYL-JESNWDBYVG0010BBK-JESNWDBYVG0010BBL-WESNWDBYVG0010BRD-WESNWDBYVG0010BWT-WESNWDBYVG0020BBK-JESNWDBYVG0020BBK-WESNWDBYVG0020BBL-JESNWDBYVG0020BBL-WESNWDBYVG0020BRD-JESNWDBYVG0020BRD-WESNWDBYVG0020BWT-WESN★ポータブルストレージ・My Passport for Mac・My Passport(2016年発売 ECモデル)WDBA2D0020BBL-JESNWDBA2F0040BBL-JESNWDBA2F0050BBL-JESNWDBFKF0010BBK-JESEWDBFKF0010BBK-WESEWDBFKF0010BBK-WESNWDBLPG0020BBK-JESEWDBLPG0020BBK-WESEWDBP6A0020BBK-WESNWDBP6A0030BBK-JESEWDBP6A0030BBK-WESEWDBP6A0030BBK-WESNWDBP6A0040BBK-JESEWDBP6A0040BBK-WESEWDBP6A0040BBK-WESNWDBS4B0020BBK-WESNWDBS4B0020BBL-WESNWDBS4B0020BOR-WESNWDBS4B0020BRD-WESNWDBS4B0020BWT-WESNWDBS4B0020BYL-WESNWDBYFT0020BBK-WESNWDBYFT0030BBK-WESNWDBYFT0030BBL-WESNWDBYFT0030BRD-WESNWDBYFT0030BWT-WESNWDBYFT0040BBK-WESNWDBYFT0040BBL-WESNWDBYFT0040BOR-WESNWDBYFT0040BRD-WESNWDBYFT0040BWT-WESNWDBYFT0040BYL-WESNWDBYNN0010BBK-WESNWDBYNN0010BBL-WESNWDBYNN0010BRD-WESNWDBYNN0010BWT-WESNなどすべての対応機種は記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
おにぎりケース by FOODMAN ブラック シービージャパンおにぎりケース by FOODMAN ブラックシービージャパン
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
おにぎりを潰さず運べる
材質[表地]ポリエステル100%[裏地]アルミ蒸着シート[ベルト]ポリエステル100%ブラック高さ(mm)120質量(g)77縦(mm)50横(mm)120