カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
「byp50r」の検索結果

UPS用ラック取付金具(BX35F/BX50F/BX50FW/BY50FW/RC1504用)
omron(オムロン)¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷UPS用ラック取付金具(BX35F/BX50F/BX50FW/BY50FW/RC1504用)適合機種BX35F/BX50F/BX50FW/BY50FW/RC1504
無停電電源装置 BYシリーズ
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥54,980~税込¥60,478~1個ほか当日出荷から7日以内出荷PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)