カテゴリ
- 電気材料(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- テープ(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bz-1 mirai」の検索結果

気密パッキン
未来工業¥599税込¥6591個翌日出荷寒冷地等の気密性を要する建物に最適です。 本体は蛇腹になっている伸縮自在タイプですから、浅型・深型に兼用できます。 化粧プレートは気密パッキンが露出せず、スッキリ取り付けられます。適合浅型・深型兼用、1ヶ用スイッチボックス適合電線Φ1.6・Φ2.0
気密パッキンテープ
(235件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。粘着力(N/20mm)14.6RoHS指令(10物質対応)対応特性気密引張強度(kPa)163.5見掛密度(kg/m3)110±20
通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング)
未来工業(4件のレビュー)¥70~税込¥77~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。色ベージュ
高気密パッキン
未来工業¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌日出荷クリーンルーム、高気密物件に最適な、あと付けパッキンです形状(開口穴形状)小判穴、ダルマ穴、角穴、適合取付枠(金枠・樹脂枠)適合ボックスメーカースライドボックス(浅形は除く)
コスモシリーズワイド21 防気カバー
Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)¥81~税込¥89~1個当日出荷断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。透明色の採用で取付施工がアップ。施工後もデザインを損ないません。はさみ金具、パネルカバー取付穴使用温度範囲(℃)‐10~+40適合プレートコスモシリーズワイド21 ラウンドプレート、スクエアプレート系列、フルカラーモダンプレート系列(※金属プレート系列には使用できません。)
気密カバー(インナータイプ)
未来工業(7件のレビュー)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷から翌日出荷ボックスの内側に取り付けるタイプ。壁を貼った後から取り付けられます。 粘着テープ付で隙間が生じずプレートが浮く心配もありません。 差し込む位置が明確にわかるIV線通線口・通信線通線口付。
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(27件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻ほか当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
アドバンスシリーズ埋込防気カバー
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥73~税込¥80~1個当日出荷住宅の高気密化・高断熱化をサポートします。 断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。 透明色の採用で取付施工がアップ。 施工後もアドバンスシリーズのデザインを損ないません。
コードブッシング BNノズル
アメリカン電機(32件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷から4日以内出荷貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
後付型気密コンセントカバー クラッブⅡ
日本住環境¥4,398~税込¥4,838~1箱(10個)ほか当日出荷後付けタイプだから、新築にも!リフォームにも! 特許技術!円錐型電線口により気密化がカンタン!確実! 背面はもちろん、上部にも円錐型電線口配置。納めがラク!(下部には、円形の目印を設けました。) 予期せぬ混線対策!Wタイプにはスペーサーを同梱!安心!(2枚/袋入りです。)
ルフトロック(中気密型 スイッチ・コンセント用)
ネグロス電工¥579~税込¥637~1個当日出荷から4日以内出荷伸縮構造の電線引き出しチューブにより、Φ1.6~5.5mm2のIV線まで使用できます。適合電線Φ1.6、Φ2.0、3.5mm2、5.5mm2
ベークノズルブッシング
共和化学工業所¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷ナイロン製。ROHS対応。耐衝撃性。耐熱性。耐油性。耐摩耗性。用途ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護用。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
シールスルー
未来工業¥3,998税込¥4,3981セット翌日出荷クリーンルーム、高気密物件等で使用する器具の養生に使用します。※柱と壁、間仕切りのすき間クラック充填にも使用できます。 小型容器ですから少量を使用する場合に最適です。付属品ノズル2個色白容量(g)100