カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bz-35vr dc24v」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 盤用音調ブザー 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)

    盤用音調ブザー

    藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    材質電源端子:M3.5フリー端子ネジゴムバンド:黒色、ネームプレート:銀艶消し質量(g)130使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)DC24定格電流(A)0.07ケース色黒色材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)100以上取付穴径(Φmm)30寿命10(Hr)材質(カバー)ABS、端子:PC材質(ネームプレート)ポリエステル蒸着フィルム保存温度範囲(℃)-20~50使用電圧範囲(V)DC20~26.4カバー色黒色、端子:透明材質(パッキン)ネオプレンゴム材質(ナット)ABS(取付用)ナット色:黒色(取付用)保護IP20最大取付パネル厚(mm)0.8~6色(つまみ部)黒色音量(dB)80±10/m(A)[定格電圧印加時]材質(つまみ)ABS取付間隔(mm)50以上動作電圧(V)最低:19.2使用周囲湿度(%RH)45~85