カテゴリ
- 制御機器(18)
- 防犯用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
絞り込み
ブランド
- 富士電機(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 日東工業(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 内外電機(1)
- 三菱電機(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- テンパール工業(1)
- MasterLOCK(1)
- 河村電器産業(1)
- KSフィルター(1)
- AMPHENOL(1)
- 富士電機機器制御(1)
エコロジープロダクト
「bz-lc1」の検索結果

電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン
富士電機(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から27日以内出荷コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ) オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。接続方式表面形フレーム(AF)50
ハンドルロックキャップ
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥64税込¥701個当日出荷事故電流が流れた場合には、ロックしていても自動的に遮断するトリップフリー機構です。適合コンパクトブレーカSH型用、コンパクト漏電ブレーカSHE型用
ブレーカーロックアウト
MasterLOCK(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷サーキットブレーカーを確実にロックアウトでき、締付けネジを閉じるとトグルスイッチがしっかり固定されます(工具不要)。粉体塗装のスチールおよび強化ポリマーによる丈夫な構造により、耐スパーク性仕様を実現し、過酷な環境での使用に対応します。用途ロックアウトとして
オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ
富士電機(4件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から29日以内出荷種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)接続方式表面形(圧着・バー端子用)トリップボタン有
Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:8 62GBシリーズ BZLC-812-08(771)
AMPHENOL¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様オス・メス = プラグシェルサイズ = 8ミルスタンダード = MIL-DTL-26482シリーズ = 62GBパネルマウントフィッティング = なし素材 = アルミニウムコー ドが含まれています = あり仕上げ = 亜鉛コバルト色 = 黒シリーズ番号 = 812RoHS指令(10物質対応)対応
電気工事用ロックアウトキット
PANDUIT(パンドウイット)¥63,980税込¥70,3781箱(1個)欠品中掛け金、ブレーカー用ロックアウトなどが入った、電気工事用ロックアウトキットです。電気工事用ロックアウトキットトラスコ品番403-7715セット内容専用ケース×1非導電性パドロック×625.4mmのジョーのハスプ×1マルチロックのアウトハスプ×1ミニブレーカー×3ブレーカーロックアウト×3プラグロックアウト×3セーフティタグ×15ドライバー×1質量(kg)1.99ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)279×127×89