カテゴリ
- 物流用品(802)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(362)
- 自動車純正部品(352)
- 農業機械(277)
- メカニカル部品(48)
- バイク部品(44)
- 制御機器(39)
- バイク純正部品(35)
- パソコン/周辺機器(33)
- オフィス家具(27)
- 作業服(23)
- 切削工具(22)
- 自動車補修部品(21)
- 家電(20)
- 医療(18)
- 清掃用品(16)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 測定用品(9)
- 建材・エクステリア(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- バッテリー・電装(6)
- 自転車部品(6)
- 機構部品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- カー用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 研磨材(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 安全標識(2)
- 測定関連サービス(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 作業工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(277)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
- KITO(キトー)(795)
- MAZDA(マツダ)(341)
- omron(オムロン)(6)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- SMC(356)
- UNITE(18)
- アルベ(チトセ)(15)
- イトーキ(21)
- ケルヒャー(16)
- コクヨ(6)
- コノエ(31)
- タンガロイ(9)
- ホンダ(36)
- メディアカバーマーケット(8)
- 空調服(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c-09s」の検索結果





空調服(R) 長袖ブルゾン KU90510
空調服(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381着当日出荷から5日以内出荷撥水加工が施され、空気漏れが少ない透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を使用しています。 軽量かつ高い撥水性により、デイリーユースからサービス業・軽作業まで幅広く活用可能です。用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン機能透湿/撥水/紫外線カット生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
JIS指示標識 タテ
グリーンクロス(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷から7日以内出荷安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。用途JIS安全標識
ケース
三和電気計器¥4,998税込¥5,4981台当日出荷絶縁抵抗計用のケース適合機種PDM5219S、PDM1529S、PDM509S、DM509S、DM1009S材質合成皮革(PVC)質量(g)226寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×180×55
D-subコネクタ ソケット
共立電子産業¥479税込¥5271パック(5個)当日出荷から6日以内出荷ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。区分ソケット定格電圧(V)250定格電流(A)1動作温度(℃)40~105結線方法はんだ付け


空調服(R) ベスト (ウェアのみ)
空調服¥4,998税込¥5,4981着当日出荷から4日以内出荷ベーシックだから使いやすい、アレンジしやすいベストタイプ。透湿性、撥水性に優れた素材×人気のベスト素材ポリエステル100%(エアコンテック)


空調服(R) 長袖ブルゾン KU92010
空調服¥3,900税込¥4,2901着当日出荷から7日以内出荷蛍光カラーのファスナーをアクセントとしたスポーツタイプ。 軽量・高密度ポリエステルを使用し、サービス業から軽作業まで対応します。 ワークはもちろん、スポーツ・アウトドアにもおススメです。混率(%)ポリエステル100、◎面ファスナー対応コントローラー機能撥水
超硬バー (シャンク径6mm) (先丸円筒型)(Sカット)
スーパーツール¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から4日以内出荷材質超硬軸径(Φmm)6形状先端円筒型(シングルカット)タイプロー付軸長(mm)44.0
超硬バー (シャンク径6mm) (円筒型)(Sカット)
スーパーツール¥8,798税込¥9,6781本当日出荷から4日以内出荷材質超硬軸径(Φmm)6形状円筒型(シングルカット)タイプロー付軸長(mm)44.0
Q-ロックカップリング ソケット
ナベヤ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷Q-ロックエレメント用に開発された空圧、油圧用ジョイントです。 親治具から子治具に着座確認用のエアーや、クランプ用の油圧を供給できます。 子治具の交換時の流体回路脱着が容易に行えます。仕様許容調芯量:0.2mm材質S45C使用流体エアー、油常用使用圧力(MPa)5保証耐圧力(MPa)10最低動作圧力(MPa)0.1熱処理無電解メッキRoHS指令(10物質対応)対応オリフィスサイズ8.7mm2
JIS指示標識 ヨコ
グリーンクロス¥1,098税込¥1,2081枚5日以内出荷から7日以内出荷安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。用途JIS安全標識
高頻度電気チェーンブロック 電動トロリ結合式 DAM型・DBM型
象印チェンブロック¥469,800~税込¥516,780~1個3日以内出荷から8日以内出荷高頻度作業、電動トロリ・2速式・高速式・低速式また横行レールの回転半径が小さいトロリ等、種々組合せができます。作業に合った機種をご使用下さい。 高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。 低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。 強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。 全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。 メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。 消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モータ。 象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。 操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。 逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。 モータの温度上昇を軽減!モータフレーム。 用途に応じて選べるチェーンバケット。 小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。 独自のローコストシステム!2速式押しボタンスイッチ。 安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具。
DBMC型6点押ボタン電動トロリ結合式 高頻度電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥569,800税込¥626,7801個3日以内出荷から8日以内出荷重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック種類上下・2速式/横行:定速式揚程(m)4電源3相200V(50/60Hz)横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
RESNOマグネリカバリーウェアロングスリーブ
コラントッテ¥10,000税込¥11,0001個4日以内出荷から7日以内出荷磁気のちからを着る 一日の終わりに着て眠るだけ。睡眠時に血行を促進し、コリを改善。 肩甲骨の内側にフェライト永久磁石180ミリテスラ×10個をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。 磁力のちからで主に僧帽筋などに働きかけ、首から背骨にかけて柔軟性・快適性を促進。 コリを改善しながら、快適な睡眠をサポートします。 コラントッテのロゴをかたどった凸凹の特殊生地・Switch-Tex(TM)(スイッチテックス)は、前作から肌に触れる部分が最大60%アップ。 体の動きにともなって皮膚と擦れることで、心地良いリラックスタイムへと導きます。用途肩・背中の血行改善、肩コリ・背中のコリに効く色杢グレー混率(%)(シャツ本体)ポリエステル96、ポリウレタン4、(リブ)ポリエステル94、ポリウレタン6医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231AGBZX00004000使用磁石フェライト永久磁石180ミリテスラ10個をN極S極交互配列医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
サステナブルクラッポ 野菜(ニンジン)
ヒサゴ¥1,098税込¥1,2081袋(10枚)4日以内出荷従来は捨てられていたものに手を加えることで価値を持たせたアップサイクル素材を使用し、人と環境にやさしくサステナブルな社会の実現への貢献を考えるプリントペーパーです。フードロスや廃棄される食材を使って価値ある紙に変換されたフードロスペーパーです。にんじんの皮をアップサイクルした紙素材「vegi-kami にんじん」を使用しています。案内状やエシカル商品のPOP・メニューなど、素材と風合いを選んでお使いいただけるシリーズです。レーザプリンタ・インクジェットプリンタ・コピー機対応で、プリンタを選ばずお使いいただけます。材質カラー素材紙(アップサイクル素材)サイズA4紙厚(mm)約0.14坪量(g/m2)104.7程度RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機用紙寸法(mm)210×297FSC認証認定FSC認証番号C002242




空調服(R) 長袖ブルゾン KU92040
空調服(1件のレビュー)¥5,300税込¥5,8301着当日出荷から6日以内出荷軽量で肌触りの良さが特徴の、綿100%ヘリンボーン素材を使用し、タチエリタイプでカッコよく、シャープに着こなせるハードなデザイン。 ワークからタウンユースまで対応します。混率(%)綿100、◎金属ボタン対応コントローラー
両面取りカッター
THECUT¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から4日以内出荷表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。![綿ヘリンボーン空調服[[TMU]] KU92040 空調服](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14180139-250306-02.jpg)
綿ヘリンボーン空調服[[TMU]] KU92040
空調服¥6,998税込¥7,6981着翌々日出荷綿100%ヘリ―ボーン素材をしています。軽量で着心地と肌ざわりの良さが特長です。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。用途作業現場・普段着にも。トラスコ品番213-1916サイズLL
DAMC型6点押ボタン電動トロリ結合式 高頻度電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥419,800税込¥461,7801個8日以内出荷重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック種類上下・横行:定速式揚程(m)4電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
スリムハイドロチャック
NTツール¥45,980~税込¥50,578~1本3日以内出荷壁際加工の干渉よけに最適な細身設計!。干渉のあるドリル加工・リーマ加工だけでなく、5軸仕上げエンドミル加工にも最適なホルダです。旧PHC・SAと比較し、さらに細身になりました。
...



























![綿ヘリンボーン空調服[[TMU]] KU92040 空調服](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14180139-250306-02.jpg)