カテゴリ
- 農業機械(2,321)
- 制御機器(2,026)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,640)
- パソコン/周辺機器(1,632)
- 切削工具(1,618)
- 物流用品(1,523)
- 作業服(696)
- メカニカル部品(689)
- 機構部品(608)
- 空調・照明・電設資材(550)
- バイク部品(548)
- 測定用品(480)
- 電気材料(444)
- 作業工具(379)
- 配管・水廻り設備部材(365)
- ねじ・ボルト・釘(344)
- 研磨材(330)
- 科学研究・開発用品(303)
- 自動車補修部品(240)
- FA担当者のオススメ新商品(234)
- 建築金物(233)
- 油圧機器・油圧ホース(233)
- 厨房用品(223)
- 事務用品(215)
- 医療(203)
- 船舶用品・漁業資材(198)
- 清掃用品(177)
- 家電(175)
- トラック用品・パーツ(158)
- 電動工具(151)
- 学童・教育用品(100)
- 印刷用紙/インク/印刷機(96)
- 安全用品(93)
- 溶接用品(88)
- 自転車部品(88)
- 店舗什器・備品(86)
- 卓上消耗品(84)
- カー用品(83)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(82)
- 防災用品(80)
- オフィス家具(67)
- 防犯用品(67)
- 塗装・養生・内装用品(65)
- 自動車用オイル・ケミカル(63)
- 縫製用品(60)
- 日用品(58)
- スプレー・オイル・グリス(57)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(56)
- はんだ関連・静電気対策用品(55)
- 安全保護具(53)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(51)
- 整備工具・収納(50)
- 建材・エクステリア(47)
- バッテリー・電装(42)
- 梱包用品(40)
- フォークリフト・産機・建機用品(40)
- 食品・飲料(38)
- 農業・園芸資材(37)
- 保管用品(31)
- ポンプ・送風機・電熱機器(31)
- 測量用品(土木/建設)(28)
- 空圧工具(26)
- 手袋(22)
- 住設機器(21)
- 安全標識(20)
- 介護用品(20)
- 鈑金・塗装(20)
- テープ(19)
- 理美容(19)
- ヘルスケア(19)
- 洗車・清掃(17)
- トラック輸送・安全用品(17)
- ガレージ機器・整備設備(16)
- マスク(16)
- 安全靴・作業靴(15)
- 塗料(14)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(14)
- 自動車純正部品(14)
- タイヤ・足回り(14)
- 自転車整備工具・アクセサリー(13)
- 接着剤・補修材(10)
- クリーンルーム用品(10)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
- 救急・衛生(6)
- 肥料・農薬・除草剤・種(6)
- バイク純正部品(4)
- 農具(4)
- エンジン工具(4)
- 洗剤・除去剤(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(21)
- BIGM(丸山製作所)(2,091)
- KITO(キトー)(1,158)
- CKD(563)
- コガネイ(522)
- エスコ(404)
- アルベ(チトセ)(379)
- omron(オムロン)(284)
- イスカル(270)
- メディアカバーマーケット(267)
- 大阪魂(221)
- StarTech.com(194)
- 三菱電機(182)
- TRUSCO(170)
- UNITE(153)
- PISCO(ピスコ)(149)
- パール金属(145)
- 雅(145)
- 富士電機(137)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(133)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「c-10」の検索結果

自動遮光フィルター C-10
理研オプテック(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷通常の溶接面に取り付け可能な自動遮光フィルター!遮光度は3~11まで対応可能。 市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。 溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。 アーク点火前遮光度 #3/アーク点火後遮光度 #11自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。 有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。付属品透明カバープレート×2枚寸法(mm)108×51×5質量(g)42使用温度範囲(℃)-10~55電源太陽電池および内蔵電池有効視野(mm)幅92×高さ36遮光度作業前:#3、溶接時:#11保証期間1年間反応速度(秒)1/3000電流範囲(A)30~300RoHS指令(10物質対応)対応
カーディガン(ロング丈) C-10
D-PHASE(ディーフェイズ)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1枚5日以内出荷から7日以内出荷Vネックのロング丈カーディガン。材質ポリエステル65%・綿35%
両角キー(フリーレングス)S50C/10
セイキ製作所¥549~税込¥604~1個6日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)30~38高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.036幅b(mm)10高さh(mm)8面取c(mm)0.40~0.60
黒ゴム栓 No.0C(10個)
ナリカ¥1,130税込¥1,2431セット当日出荷実験の必需品。スタンダードタイプの黒ゴム栓です。材質ゴム色黒高さ(mm)17.5下径(Φmm)9上径(Φmm)12号数0C数量(個)10
スコッチブライト 仕上げベルトA-C 10×330
3M(スリーエム)¥4,498税込¥4,9481箱(10本)当日出荷”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ仕様不織布粒度120色茶砥材A(酸化アルミニウム)ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合材ステンレス、アルミ等
AC100V/2c/10A 汎用リレー
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷エスコ品番EA940MP-1Aコイル定格電圧(V)AC100/110種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
DC 24V/4c/10A 汎用リレー
エスコ¥2,100税込¥2,3101個翌日出荷エスコ品番EA940MP-23Aコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成4c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)69接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
C-10ーNIC 7/8 × 4.6M ケーブル
RIDGID(日本エマソン)¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷連結タイプ。プラスチックコア付ケーブル。質量(kg)4.5全長(m)4.6ケーブル径(Φmm)22モデル番号:C-10IC
電流センサC(±10A)(イージーセンス用)
ナリカ¥21,500税込¥23,6501個4日以内出荷イージーセンスシリーズ専用の外部センサです。回路内の電流を測定するためのイージーセンスシリーズ用センサです。直流回路および低電圧の交流回路で使用できます。 測定には別途、イージーセンス本体および専用ソフトウェア(無料)をインストールしたコンピュータが必要です。イージーセンス本体の詳細については(E31-6975、E31-6977、E31-6996、E31-6988、E31-6998、E31-6989)をご参照ください。測定範囲±10A(インピーダンス:0.018Ω)分解能10mA
フリーダムコーナーF-C10
カナイ¥409税込¥4501セット当日出荷柱と横架材をビス接合としたことで従来使われていた座金ボルトを使用すること無く、コストや施工手間の削減ができます。 幅30mmのスリム形状なので、真壁仕様の施工に最適です。用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物。付属品3番四角ビス(YD-N90×9本)材質JIS・G3131 SPHC表面処理デュラルコート
周波数可変式デジタルコントローラ C10シリーズ
シンフォニアテクノロジー(1件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷から翌々日出荷出力電圧入力200V系:0~190V入力100V系:0~95V入力電源AC100~120±10% AC200~230V±10% 50/60Hz振動数半波:45~90Hz全波:90~180Hz中間波:65~120Hz高周波:180~360Hz
JCD372 USB-C 10G 5in1 マルチアダプタ
j5 create¥6,398税込¥7,0381個当日出荷USB Type-Cを備えたパソコンから一気にHDMI/USBハブ/MicroSD/SDカードリーダーを拡張できるマルチアダプターです。DisplayPort Alt mode対応してMacBookなどDP Alt modeに対応しているパソコンに挿すだけで簡単にHDMIに接続可能。USB 3.1 Gen2ハブを搭載して最大10Gbps転送速度、従来のUSB3.0より2倍も速くなっています。カードリーダースロットで自由にデータバックアップもサポートします。
USB Type-C 10-in-1 マルチアダプタ Power Delivery対応
j5 create¥10,980税込¥12,0781個当日出荷10-in-1 Power Delivery対応仕様ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)材質アルミニウム色スペースグレー質量(g)約88(ケーブルを含む外形寸法50(W)×120(H)×16.5(D)mm/ケーブル約14cm最大解像度HDMI:4K@30Hz/VGA:1920×1200@60Hz保証期間2年ポート(拡張)USB3.05GbpsType-A×3(オレンジポートは2.4A急速充電搭載)、USB3.15GbpsType-C×1(PD充電60W両対応)、HDMI×1、VGA×1、ギガビットLAN×1、SDスロット×1、MicroSDスロット×1給電方式バスパワー/セルフパワー![DC24V/2c/10A [LED付]汎用リレー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494998-170331-02.jpg)
DC24V/2c/10A [LED付]汎用リレー
エスコ¥1,710税込¥1,8811個翌日出荷エスコ品番EA940MP-3Eコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
片丸キー(フリーレングス)S50C/10
セイキ製作所¥599~税込¥659~1個5日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)30~38高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.036幅b(mm)10高さh(mm)8面取c(mm)0.40~0.60
USB-C 10in1ハブ ポータブル
Feeltek¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷40Gbpsの帯域幅を実現するUSB4をサポートします。USB3.2、USB2.0、Thunderbolt 3とも互換性があります。USB4ポートは同時に複数のデータおよびディスプレイプロトコルを効率的に実現、最適化します。デュアルHDMIで拡張/複製モードで2台の外付けモニターをノートパソコンに接続できます。滑り止めと耐摩擦性に優れたサンドブラスト加工のメタルシャーシは電磁波の干渉を低減し、放熱性に優れます。質量(g)160±5出力USB-C3.1Gen2(10Gbps)、PD 20V5A(100W Max)、USB-A3.1(5GBps)、USB-A2.0(480Mbps)、イーサネット(10/100/1000Mbps)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×55.4×15入力USB4 40GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー C10本組セット
ムラキ¥65,980税込¥72,5781セット(10本)当日出荷用途炭素鋼、合金鋼など様々な鋼のバリ取、面取り、彫刻などの加工が出来ます。仕様Φ6mmシャンクの超硬バー10本セットトラスコ品番522-9880セット内容CB1C106(2)、CB2C105(1)、CB3C103(2)、CB4C103(1)、CB5C104(1)、CB6C102(1)、CB7C103(1)、CB8C105(1)(スチールケース入)2018年トラスコ掲載ページ5 1142
C10号たびNS
Daido(大同石油)¥4,998税込¥5,4981足5日以内出荷から6日以内出荷スパイク足袋(たび)。ショートカット(コハゼ4枚)モデル。先割タイプ。 すべらないステンレスピンのスパイク底を採用しています! 丈夫な綿布を使っているので耐久性あり。 ゴムでコーティングし補強。内部、外部とも先割れタイプ。用途土木、建築作業、建設業、ゴルフ場での仕事、山林業、林業用、山菜採り、草刈り、斜面での作業、登山・山登り、木材屋など材質綿+ゴム形状ミドルカット種類作業靴材質(ソール)合成ゴム+メッキ製ピン標準質量(g/片足)420足幅3E高さ(cm)16靴底スパイク底材質(先芯)なしハゼ(枚)4靴タイプ地下足袋
両丸キー(フリーレングス)S50C/10
セイキ製作所¥569~税込¥626~1個7日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)30~38高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.036幅b(mm)10高さh(mm)8面取c(mm)0.40~0.60![DC 24V/2c/10A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50495052-170331-02.jpg)
DC 24V/2c/10A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷エスコ品番EA940MP-3Hコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A/AC250V 10A
DC 24V/2c/10A 汎用リレー(ダイオード内蔵)
エスコ¥1,430税込¥1,5731個4日以内出荷エスコ品番EA940MP-3Gコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A/AC250V 10A![AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494562-170331-02.jpg)
AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路)
エスコ¥2,540税込¥2,7941個翌日出荷エスコ品番EA940MP-2Cコイル定格電圧(V)AC200/220種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A![AC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494282-170331-02.jpg)
AC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路)
エスコ¥2,490税込¥2,7391個翌日出荷エスコ品番EA940MP-1Cコイル定格電圧(V)AC100/110種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
10Gbps対応光ファイバUSBケーブル C-C 10m
ADTECHNO(エーディテクノ)¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷本製品は、ガラス光ファイバケーブルにてUSBデータを長距離伝送するアクティブUSBケーブルです。ケーブル長(m)10色ブラック伝送速度(Gbps)10
10Gbps対応光ファイバUSBケーブル A-C 10m
ADTECHNO(エーディテクノ)¥48,980税込¥53,8781個欠品中本製品は、ガラス光ファイバケーブルにてUSBデータを長距離伝送するアクティブUSBケーブルです。色ブラックケーブル長(m)10
Cスタイルカッター C10
RIDGID(日本エマソン)(2件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。質量(g)210呼び径1”直径×幅W(mm)68×28適合管径(Φmm)(外径)28.58適合替刃標準:57028(E-3410)
PS-C10電流監視コードリール
セルスター¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷電気の使用量を監視して安全に有効活用できるコードリール。車にACコンセントがあれば接続簡単。持ち運びや保管にも便利用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。仕様AC定格(A):5A質量(kg)1.9コード長さ(m)10定格入力電圧(V)100制御電源15A
...























![DC24V/2c/10A [LED付]汎用リレー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494998-170331-02.jpg)





![DC 24V/2c/10A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50495052-170331-02.jpg)


![AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494562-170331-02.jpg)
![AC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494282-170331-02.jpg)