カテゴリ

  • 電気材料(10)
    • ワニグチクリップ・みの虫クリップ(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • 切削工具(44)
  • 測定用品(30)
  • バイク部品(21)
  • メカニカル部品(19)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 農業機械(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • 制御機器(12)
  • 事務用品(10)
  • 物流用品(9)
  • 安全用品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 照明(5)
  • 建築金物(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「c-100-h」の検索結果

316件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シートMAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(15m×1巻)
当日出荷
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様屋外使用2年程度適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P幅(mm)100長さ(m)15使用場所屋内
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシートMAX(マックス)[事務用品・工具]
5,998税込6,598
1箱(15m×1巻)
当日出荷
標準(塩ビ)シートと比べ粘着が強く、銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適しています。 SL-S163N PET HL SLV(シルバー/ヘアライン)とSL-S164N PET HL GLD(ゴールド/ヘアライン)は、ヘアライン加工を施したステンレスのような風合い、光沢のあるシートです。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
用途銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P幅(mm)100長さ(m)15使用場所屋内
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,290税込5,819
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
チェーンカッター CKタイプ 1列用 KANA(片山チエン)チェーンカッター CKタイプ 1列用KANA(片山チエン)(49件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
種類チェーン用加工器具
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
I/O リレー G7T omron(オムロン)I/O リレー G7Tomron(オムロン)(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から71日以内出荷
W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
8,838税込9,722特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
ビーポップ カッティング用替え刃 MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ カッティング用替え刃MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(2本)
当日出荷
ビーポップ対応屋外シート HL-130 ノーブランドビーポップ対応屋外シート HL-130ノーブランド(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から13日以内出荷
中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
幅(mm)130タイプ通常色長さ(m)5使用場所屋外シート幅(mm)100
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐水ペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)耐水ペーパーNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
基材にCwクラフト紙を使用しているので、耐折性と研削持続性に優れています。 油含浸処理をしているので耐水性に優れています。 シリコンカーバイド砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上面精度が得られます。
用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。寸法(mm)228×280砥材C(炭化珪素)基材Cwt適合材金属など
輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER輸入車用オイルフィルターMANN-FILTER(2件のレビュー)
2,090税込2,299
1個
当日出荷から60日以内出荷
微細な粒子でさえも除去するオイルフィルターで、エンジンオイルの流れを維持し、エンジン寿命を延ばします。
用途自動車用フィルター備考脱着用レンチ
PDA-100Hホイルナット(C) HiKOKI(ハイコーキ)PDA-100Hホイルナット(C)HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)CKD
8,988税込9,887特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
7,600税込8,360特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
パーツボックス リングスターパーツボックスリングスター(7件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
彩り豊かにパーツの整理。 部品の移動を防ぐ丈夫なクッション 取り出しやすいアール加工
仕様クッション付材質スチールブルー高さ(mm)54奥行(mm)205外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×205×54外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×205×54内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×204×53入数10RoHS指令(10物質対応)対応特性カラーで仕分けて収納できます内寸(幅×奥行×高さ)(mm)204×360×53
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に GOODGOODS(グッド・グッズ)クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定にGOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。 ・M8ノブボルト付属 ・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。
用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。適合機種【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L材質鉄+アルミニウム合金質量(g)約222寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×3.3×21口開き(mm)(最大)100RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
パイラック(リップみぞ形鋼用) ネグロス電工パイラック(リップみぞ形鋼用)ネグロス電工
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
効果的に配したクリップ受け用の丸穴やねじ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル2.0m 100W 過熱防止 多摩電子USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル2.0m 100W 過熱防止多摩電子
1,298税込1,428
1個
当日出荷
PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 2.0m H279CC20モデル 充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。 耐屈曲回数5万回越え! 信頼のe-Marker搭載。 最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。 ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。 加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。
材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆)ブラック質量(g)約57ケーブル長(m)2コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)対応USB PDケーブル20V/5A伝送速度(Mbps)480通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~)CKD
10,688税込11,757
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
パーツボックス リングスターパーツボックスリングスター
9,998税込10,998
1個
当日出荷
組み合わせ自在に、収納もすっきり。 部品の移動を防ぐ丈夫なクッション 取り出しやすいアール加工 中のプラボックスは全て取外し可能
仕様クッション付、アール加工材質スチール高さ(mm)54奥行(mm)303外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×303×54仕切りあり内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)425×300×53RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)425×300×53有効内寸法・奥行(mm)300有効内寸法・高さ(mm)53
オンロードバイアスタイヤ F11 DUNLOP(ダンロップ)オンロードバイアスタイヤ F11DUNLOP(ダンロップ)(13件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
パターンF11
超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100C ミドリ安全超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100Cミドリ安全(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1足
当日出荷から5日以内出荷
水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。 交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。 抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業足幅EEE形状ローカット種類作業靴材質(甲被)人工皮革材質(底部)合成ゴム甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から16日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)GP SERIES TT100GPDUNLOP(ダンロップ)(51件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から12日以内出荷
マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)CKD(1件のレビュー)
12,625税込13,888
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
Kabuki D404 DUNLOP(ダンロップ)Kabuki D404DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。 <パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。 <構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。 <コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向CKD
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から54日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
セーフジェル メディコムジャパンセーフジェルメディコムジャパン(1件のレビュー)
790税込869
1本(500mL)
当日出荷
指定医薬部外品の細菌・ウイルスを殺菌・消毒できる、薬用アルコールハンドジェル優れた殺菌・消毒性能】CDC、WHO、日本薬局方等で示された最適な濃度のエタノールを含有しています。医薬部外品ですので安心してご使用いただけます。【手肌に優しい保護成分配合】ヒアルロン酸やグリセリン等、手肌に優しい保護成分を配合し、手荒れを抑制します。【使いやすいジェルタイプで爽快な使用感】しっかりと手に収まり周りの環境に散りにくい、使いやすいジェルタイプです。また、使用後のベタつきが少なく爽快な使用感となっています。
用途【成分・分量】有効成分:本品100mL中、日局エタノール83mL(エタノール(C2H60) 76.9~81.4vol%)◆その他の成分:PG、濃グリセリン、粘度調整剤、pH調整剤、ヒアルロン酸Na(2)成分/分量(100mL中)日局エタノール83mL(エタノール(C2H60) 76.9~81.4vol%)/その他の成分:PG、濃グリセリン、粘度調整剤、pH調整剤、ヒアルロン酸Na(2)医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4
PVAジスクオフセット型砥石 アイオンPVAジスクオフセット型砥石アイオン(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(20枚)
当日出荷から5日以内出荷
PVA弾性結合剤により、自動的に砥粒刃先が揃うため、深いキズを残さず、優れた仕上がり面を得ることができます。気孔率の高い組織構造により、研磨熱発生が少なく、目詰まりを起こしにくいので、長時間の安定した連続研磨が可能です。
用途非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など外径(Φmm)100厚さ(mm)10穴径(Φmm)15形状オフセット型最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600最高使用周速度(m/min)2700適合材非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など
ビーポップ対応屋内シート NL-130 ノーブランドビーポップ対応屋内シート NL-130ノーブランド(12件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から8日以内出荷
屋内掲示のサイン、POP短期屋外のウインドーやPOPに
幅(mm)130長さ(m)10材質塩ビタイプ通常色使用場所屋内
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷