カテゴリ
- 電気材料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防災用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「c-100-hg」の検索結果

パワークリップ C-100H シリーズ
サトーパーツ(3件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷つかみ易く、外れにくいパワークリップ仕様推奨保持対象:M3~M4サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)材質絶縁強化カバー:熱可塑性エラストマ―材質(本体)銅合金定格300V-5A絶縁抵抗(MΩ)【カバー】DC500V:100以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)【カバー】AC2000(1分間)結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
パワークリップ C-100シリーズ
サトーパーツ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷つかみ易く、外れにくいパワークリップ材質(本体)銅合金定格電流(A)5電源電圧(V)300材質(カバー)(絶縁強化)熱可塑性エラストマ―対象推奨保持:M3~M4サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)絶縁抵抗(カバー)DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)(カバー)AC2000(1分間)結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
(純正パーツ)21 ナスキー C3000HG スプール組 【04321/100QA 】
SHIMANO(シマノ)¥3,598税込¥3,9581個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
5m 延長ケーブル
エスコ¥3,850税込¥4,2351個当日出荷注意:延長ケーブルを使用すると、電圧の降下が起こり、ポータブル電源への供給される電力値が下がります。そのため、延長ケーブル使用前に比べ同条件での充電時間が多少長くなります。本製品の延長ケーブルのジャック端子を接続し、ポータブル電源のDC入力端子にプラグ端子を接続。仕様●メーカー:JVCケンウッド●型番:BH-SC5●コード長:5m●サイズ(W×D×H)mm:180×180×45●重量(g):320●動作確認機種:BN-RB10-C/BN-RB62-C/BN-RB37-C/BN-RB6-C/BN-RB5-C/BN-RB3-C/BH-SP100-C/BH-SP68-C/BN-RB15-C●EA812HG-11A~14用 延長ケーブル●ソーラーパネルの付属ケーブル(3m)端子に●ポータブル電源とポータブルソーラーパネルをつなぐ延長ケーブル
(純正パーツ)21 ナスキー C3000HG ドラグノブ組 【04321/100K9 】
SHIMANO(シマノ)¥1,998税込¥2,1981個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。