カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(159)
  • 制御機器(47)
  • 測定用品(16)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • メカニカル部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 事務用品(10)
  • 農業機械(10)
  • バイク部品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 食品・飲料(6)
  • 電気材料(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 切削工具(4)
  • 家電(4)
  • 作業工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 介護用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 住設機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-100-k」の検索結果

関連キーワード
351件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワークリップ C-100シリーズ サトーパーツ
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    パワークリップ C-100シリーズ

    サトーパーツ(36件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    つかみ易く、外れにくいパワークリップ
    仕様推奨保持対象:M3~M4サイズのネジ頭、電線(クリップ側面)材質(本体)銅合金定格30V、5ARoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
  • プラスチックノギス快段目盛タイプ SK(新潟精機)

    プラスチックノギス快段目盛タイプ

    SK(新潟精機)(53件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1台
    当日出荷
    細かい数値が不要なときに便利な1ミリ読みバーニヤ。 スチール部に取り付けできるマグネット付。 ストラップ穴付、白無地シール付。
    用途外側、内側、段差、深さ測定に最小読取値(mm)0.1、1付属品無地シール材質ポリカーボネイトタイプアナログデプスバー有本体寸法(mm)奥行6
  • アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業

    アステロ ギヤヘッド

    住友重機械工業(3件のレビュー)
    ¥14,900税込¥16,390
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
    付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
  • パネルカレンダー 日めくり万年カレンダー カール事務器

    パネルカレンダー 日めくり万年カレンダー

    カール事務器
    ¥1,198税込¥1,318
    1個(1個)
    当日出荷
    買い替え不要のパネル式万年カレンダー。どんな空間にも馴染む3色展開。ブラック/ホワイト/アイボリーを採用。卓上で邪魔にならないコンパクトサイズ。10cm×10cmの手のひらサイズです。3通りから選べる設置方法。卓上置き、マグネット、吊り下げの3種類の設置方法が可能です。パネルは水洗いOK
    本体寸法(mm)W100×L14×H100本体質量(g)96
  • スリムコーナー立面90° 因幡電工
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト

    スリムコーナー立面90°

    因幡電工(4件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様立面90°曲がり種類スリムコーナー立面90°
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
  • ハンディーモールカッター 替刃 ミトロイ(水戸工機)

    ハンディーモールカッター 替刃

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥5,698税込¥6,268
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番322-2683適合機種HMC-100質量(g)126
  • モールダクトカッター替刃 KEIBA

    モールダクトカッター替刃

    KEIBA
    ¥5,598税込¥6,158
    1丁
    翌日出荷
    HMC-100用替刃。
    適合本体HMC-100材質SUS質量(g)126サイズ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB変換器 ATEN

    USB変換器

    ATEN
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    当日出荷
    PS/2キーボードマウスをUSBインターフェースに変換します。ソフトウェア不要の簡単セットアップです。 ホットキーにてプラットフォームおよびキーボード言語を選択可能です。バスパワー駆動なので外部電源不要です。
    用途PS/2からUSBの変換に(キーボード・マウス用)付属品ユーザーマニュアル×1質量(kg)0.08電源バスパワー対応OSWindows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、Linux、FreeBSD寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×92×25対応Microsoft Intellimouse(TM)、PS/2互換マウス周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプAオス、ミニDIN6ピンメス×2アズワン品番64-8303-88ケーブル長(cm)30伝送速度(Mbps)12RoHS指令(10物質対応)対応準拠USB1.1
  • 単連式ボリューム C特性 100kΩ LINKMAN

    単連式ボリューム C特性 100kΩ

    LINKMAN
    ¥149税込¥164
    1個
    3日以内出荷
    仕様【しゅう動/摺動雑音】100mV未満定格電力(W)0.06絶縁抵抗(MΩ)100 at DC 500V抵抗【残留】R≧250KΩ 0.1% max. of total resistance、250KΩ>R>10KΩ 200Ω max.、10KΩ≧R 10Ω max.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20最大動作電圧(V)200
  • 炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト 共立電子産業

    炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト

    共立電子産業(1件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6丸軸シャフト
    用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15
  • スリムキャップ 因幡電工
    ベージュ
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ホワイト

    スリムキャップ

    因幡電工(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    貫通部化粧プレートです。壁や床にあわせてプレート部分が切断できるように、カットラインが入っています。
    材質ABS種類スリムキャップ
  • Type-C to USB-Aケーブル オズマ
    ブラック
    ホワイト

    Type-C to USB-Aケーブル

    オズマ
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    オーソドックスなType-C to Type-Cケーブルです。
    USBタイプType-C
  • エンドキャップ ネグロス電工

    エンドキャップ

    ネグロス電工
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
  • HPC50,100,200用 取付金具 PISCO(ピスコ)

    HPC50,100,200用 取付金具

    PISCO(ピスコ)
    ¥428税込¥471
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)SPCC+三価ユニクロメッキ使用温度範囲(℃)0~50取付方向内周取付金属形状移動端用/固定端用ねじ取付位置外側取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • テクスケース キングジム
    グレー
    ブラウン
    ホワイト

    テクスケース

    キングジム
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
  • カートリッジ 日研工作所

    カートリッジ

    日研工作所
    ¥32,980税込¥36,278
    1式(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 圧力IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶

    圧力IHジャー炊飯器

    タイガー魔法瓶
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    4日以内出荷
    進化したおいしさ&粒立ち保温(0.5合~5.5合)。もっちり、しっかり食感「圧力炊き」。粘りと弾力を引き出す「旨み粒立ち炊飯プログラム」。炊きたてのごはんのおいしさをキープ「粒立ち保温」
    質量(kg)5.5色グロスブラック容量【白米の炊飯及び保温米】0.09~1.0L、0.5~5.5合容量(L)1定格消費電力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×380×214加熱方式圧力IH消費電力量(Wh)【炊飯時】181/回、【保温時】15.7/h
  • エンドキャップ ネグロス電工

    エンドキャップ

    ネグロス電工
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
  • 束ねるバンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ブラック
    ホワイト

    束ねるバンド

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥83~税込¥91~
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドキャップ ネグロス電工

    エンドキャップ

    ネグロス電工
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    用途ダクトの端末をふさぐ金具です。
  • オプション オリエンタルモーター

    オプション

    オリエンタルモーター
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    10日以内出荷から34日以内出荷
    吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。
  • KOA リード線形抵抗器 PCFシリーズ KOA

    KOA リード線形抵抗器 PCFシリーズ

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(20個)
    7日以内出荷
  • Type-C to Type-Cケーブル オズマ
    ブラック
    ホワイト

    Type-C to Type-Cケーブル

    オズマ
    ¥879税込¥967
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    オーソドックスなType-C to Type-Cケーブルです。
    USBタイプType-C
  • Type-C用ストロングケーブル ブラック オズマ

    Type-C用ストロングケーブル ブラック

    オズマ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    インターフェイスUSB2.0ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送用
  • 編み込みシリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C 1m 2年保証 カーキ(MOT-NLAC) MOTTERU

    編み込みシリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C 1m 2年保証 カーキ(MOT-NLAC)

    MOTTERU
    ¥909税込¥1,000
    1個
    6日以内出荷
    やわらかく、しなやか。くるっとまとめて持ち運び。断線に強い。スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証付き
    色カーキ本体質量(g)約28コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス)対応機種iPhone15以降対応、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種※Android Autoに対応しております。USBタイプUSB2.0規格準拠、最大3A充電対応、※ご使用になられるパソコン・AC充電器などの性能によって供給される電流値は異なります。
  • 編み込みシリコンケーブル 急速充電 PD60W対応 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m 2年保証 カーキ(MOT-NLCC) MOTTERU

    編み込みシリコンケーブル 急速充電 PD60W対応 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m 2年保証 カーキ(MOT-NLCC)

    MOTTERU
    ¥909税込¥1,000
    1個
    6日以内出荷
    やわらかく、しなやか。くるっとまとめて持ち運び。断線に強い。スマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証付き
    色カーキ本体質量(g)約26コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス)対応機種iPhone15以降対応、スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種※Android Autoに対応しております。USBタイプUSB2.0規格準拠 最大60W(20V / 3A)充電対応※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。※充電環境によって供給される電流値は異なります。
  • LED積層灯Φ66/ニコタワー(多色/屋内) 日恵製作所

    LED積層灯Φ66/ニコタワー(多色/屋内)

    日恵製作所
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    9日以内出荷から10日以内出荷
    1段で4色発光のΦ66大型積層灯。 「点灯のみ」と「点灯・点滅・ブザー」、「直付け(3点留め)式」と「ポール式」。
    段数1外径(Φmm)66発光色赤/黄/緑/青光源LEDLED使用数(個)3inCHIP×6
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    12日以内出荷
    質量(kg)1.2長さ(m)10ケーブル引出方向出力軸側
  • TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 100kΩ 14W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 100kΩ 14W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 14W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C14ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 53.3mm長さ = 53.3mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C14シリーズ、14 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    TJ-100に装着するパワークリップ(C-100-K)の金具のみの商品です。 本品にカバーは付属しておりません。
    仕様推奨保持対象:M3~M4ねじのねじ頭、電線(クリップ側面)適合TJ-100材質(本体)銅合金(クリップ)、黄銅(ねじ部)定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
  • エンドキャップ ネグロス電工

    エンドキャップ

    ネグロス電工
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    17日以内出荷
  • エンドキャップ ネグロス電工

    エンドキャップ

    ネグロス電工
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    17日以内出荷
  • エンドキャップ ネグロス電工

    エンドキャップ

    ネグロス電工
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    17日以内出荷
  • エンドキャップ ネグロス電工

    エンドキャップ

    ネグロス電工
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    17日以内出荷
  • 汎用電子天びん MCシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    汎用電子天びん MCシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥599,800~税込¥659,780~
    1台
    8日以内出荷から15日以内出荷
    校正用分銅内蔵。計量センサーシステムSHS(Super Hybrid Sensor)搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub25Pメス)標準装備。防塵・防水IP65。使用環境に対応し応答特性を自動調整、同時に自己点検を行い結果を表示
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドキャップ SD ネグロス電工

    エンドキャップ SD

    ネグロス電工
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    17日以内出荷
    表面処理無電解ニッケルめっきULL
  • USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.0m) アドテック

    USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.0m)

    アドテック
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
    USBタイプUSB3.2 Gen2転送速度(Gbps)10
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    18日以内出荷
    質量(kg)1.2長さ(m)10ケーブル引出方向半出力軸側
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
"c-100-k" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷