カテゴリ

  • 農業機械(8)
  • 自動車補修部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)

「c-1007-1」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラミックゲージブロックバラ Mitutoyo(ミツトヨ)

    セラミックゲージブロックバラ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両角キー(フリーレングス)S50C/10 セイキ製作所

    両角キー(フリーレングス)S50C/10

    セイキ製作所
    549税込604
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)30~38高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.036幅b(mm)10高さh(mm)8面取c(mm)0.40~0.60
  • ペタシャムリボン シンドー

    ペタシャムリボン

    シンドー
    1,498税込1,648
    1巻(15m)
    3日以内出荷
    材質レーヨン100%(日本製)長さ(m)15
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    32,980税込36,278
    1本
    7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)3導体公称断面積(mm2)100導体外径(Φmm)14.9質量(kg)550.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600許容電流(A)265材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物曲げ半径(mm)197絶縁体厚さ(mm)2シース厚(mm)4許容温度(℃)75導体構成(本/mm)19/34/0.45材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線各種認証JIS C3327: 1~4心0.75mm2~100mm2、電気用品安全法 単心 0.75mm2~8mm2JET1342-11012-1002/単心 14mm2~32mm2 JET1342-11012-1014/単心 32mm2を超えるもの JET1342-11012-1001/2~7心 0.75mm2~8mm2 JET1342-11012-1011/8心以上 特定電気用品外/2心以上 14mm2~32mm2 JET1342-11012-1004/2心以上 32mm2を超えるもの JET1342-11012-1003耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • バンコテンプレート L型 バンコ

    バンコテンプレート L型

    バンコ
    529税込582
    1枚
    6日以内出荷
    両面ツヤあり仕上
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)59×137×0.35
  • 輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER

    輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラス

    MANN-FILTER(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
    用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
  • PLATINUM 輸入車オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM 輸入車オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
    形状リプレース
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    6,545税込7,200
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    7,650税込8,415
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • オイルシール BIGM(丸山製作所)

    オイルシール

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    規格D30428部品名称オイルシール図解NoTSW17B ポンプ-1部品_No.12、MSW1009MC -A ポンプ部品_No.10、GSW15C-H ポンプ部品 オイルシール_No.10、MSW1511S-1 ポンプ部品_No.10、MKW10G ポンプ部品_No.10、GSW1007 ポンプ部品_No.10、MSD520EW-H ポンプ部品_No.11、GSW1007(B) 動力噴霧機部品_No.10、GSW708 ポンプ部品 オイルシール_No.10、GS17EM ポンプ部品 オイルシール_No.10、KSW10-M ポンプ部品_No.11、MSW1511-S ポンプ部品_No.10、MSD520EW-S ポンプ部品_No.11、MSW1511-M-1 ポンプ部品_No.10、MSW1511S-2 ポンプ部品_No.12、MSW-72-2M -A ポンプ部品_No.10、MS171EMM-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.10、MKW1209DX-H ポンプ部品_No.11、MSW-72-M ポンプ部品_No.10、MLKW1511H ポンプ部品_No.10、MS172EAM ポンプ部品_No.13など
  • UL1030Pクミタテ(GSW1007) BIGM(丸山製作所)

    UL1030Pクミタテ(GSW1007)

    BIGM(丸山製作所)
    33,980税込37,378
    1個
    8日以内出荷
    規格2~26フクム図解NoGSW10-M アンローダ部品 UL1030Pクミタテ(GSW1007)_No.1、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 UL1030Pクミタテ(GSW1007)_No.1、KSW10-M アンローダ部品_No.1、MSW1008-M 調圧弁部品_No.1、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.1、MKW1010-BC-1 アンローダ部品_No.1、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.1、MKW10G 調圧弁部品_No.1、GSW10C-M アンローダ部品 UL1030Pクミタテ(GSW1007)_No.1、JHW708 アンローダ部品_No.1、JHW100-H アンローダ部品_No.1、MSW1008-K 調圧弁部品_No.1
  • 《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー PedalboxPro

    《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー

    PedalboxPro
    49,980税込54,978
    1セット
    8日以内出荷
    カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
    用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
  • クランクケース(アカ) BIGM(丸山製作所)

    クランクケース(アカ)

    BIGM(丸山製作所)
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    規格NEW-2SF図解NoGSW10C-M ポンプ部品 クランクケース(アカ)_No.2、GSW15C ポンプ部品 クランクケース(アカ)_No.2、GSW1007 ポンプ部品_No.2、MS171EMM-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.2、GSW708 ポンプ部品 クランクケース(アカ)_No.2、GSW1007(B) 動力噴霧機部品_No.2、MS171EMM-2-A 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.2、GSW10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 クランクケース(アカ)_No.2、JHW708 ポンプ部品_No.3、MKW10G ポンプ部品_No.2、MS172EMRA ポンプ部品_No.5、JHW100-H ポンプ部品_No.2、MS172EAM ポンプ部品_No.5、GSW10-M ポンプ部品 クランクケース(アカ)_No.2、GSW15C-H ポンプ部品 クランクケース(アカ)_No.2、KSW10-M ポンプ部品_No.2
  • ソケツト BIGM(丸山製作所)

    ソケツト

    BIGM(丸山製作所)
    8,598税込9,458
    1個
    8日以内出荷
    規格2TSF図解NoMSW1008-3M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、GSW10 フゾクヒン部品 ソケツト_No.3、MKW1010-BC-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MKW10G 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、MSW1008-K-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.4、MSW1008-K 付属品部品_No.4、MSW1108-F 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.23、MKW110-MC 付属品部品_No.8、MKW110-KC 付属品部品_No.8、GSW10-M 付属品 ホース、ノズル部品 ソケツト_No.4、MKW1010-BCR 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MKW1010-BC-1(2013) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、JHW708 付属品 ホース、ノズル部品_No.4、MSW1009MC -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、GSW1007 付属品 ホース、ノズル部品_No.4、MSW1008-M-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.4、GSW10C-M 付属品 ホース、ノズル部品 ソケツト_No.4、MSW1008-2M -A オプション部品_No.7、JHW100-H 付属品 ホース、ノズル部品_No.3、MSW1008-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、KSW10-M 付属品 ホース、ノズル部品_No.4、MKW1009MC-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、MSW1008-2M -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4
  • チヨウアツキャップ BIGM(丸山製作所)

    チヨウアツキャップ

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    規格2SFXヨウ図解NoSF22GW-I2 アンローダ部品_No.3、MBW35GP-K アンローダ部品_No.3、MBW22GP-M アンローダ部品_No.3、JHW100-H アンローダ部品_No.3、MKW22GP アンローダ部品_No.3、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.3、MSW1008-M 調圧弁部品_No.3、GSW105 アンローダ部品 チヨウアツキャップ_No.3、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 チヨウアツキャップ_No.3、GSW10-M アンローダ部品 チヨウアツキャップ_No.3、MBW270E-M 調圧弁部品_No.3、MKW1010-BC-1 アンローダ部品_No.3、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.3、MBW35GP-M アンローダ部品_No.3、MBW22GP アンローダ部品_No.3、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.3、MSW1008-K 調圧弁部品_No.3、MKW10G 調圧弁部品_No.3、MKW1010-BP アンローダ部品_No.3、SF22GW アンローダ部品_No.3、GSW708 アンローダ部品 チヨウアツキャップ_No.3、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.3、MKW110-MC アンローダ部品_No.3、MKW110-KC アンローダ(UL1030P)部品_No.3、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.3、CKW10G アンローダ部品_No.3、KSW10-M アンローダ部品_No.3、SF22GW-I アンローダ部品_No.3、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.3、JHW708 アンローダ部品_No.3、GSW10C-M アンローダ部品 チヨウアツキャップ_No.3、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.3、MKW1010-BPS-1 アンローダ部品_No.3、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.3、MBW270E-K 調圧弁部品_No.3
  • パイロットジェット BIGM(丸山製作所)

    パイロットジェット

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGKP410E フューエル,ルーブリカント部品 パイロットジェット_No.17、MSD520EW-S フューエル,ルーブリカント部品_No.19、GKP411E フューエル,ルーブリカント部品 パイロットジェット_No.17、GKP800E フューエル,ルーブリカント部品 パイロットジェット_No.17、MPW3000E フューエル,ルーブリカント部品_No.19、MSW1110-S フューエル,ルーブリカント部品_No.19、GS305EB エンジン フューエル、ルーブリカント部品 パイロットジェット_No.19、GS204EB エンジン フューエル、ルーブリカント部品 パイロットジェット_No.19、GKP500E フューエル,ルーブリカント部品 パイロットジェット_No.17、MSW1511-S フューエル,ルーブリカント部品_No.19、MSW1211S フューエル,ルーブリカント部品_No.17、BP404 エンジン フューエルタンク部品 パイロットジェット_No.20、GKW12B フューエル,ルーブリカント部品_No.17、TSW41 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.17、GKP801E フューエル,ルーブリカント部品 パイロットジェット_No.17、MKW1209DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.19、TSW12B エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.17、MSW1511S-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.19、MBW1511DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.19、MKW1511DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.19、GSW15C エンジン フューエル、ルーブリカント部品 パイロットジェット_No.19、GSW1007(B) エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.19、GKP501E フューエル,ルーブリカント部品 パイロットジェット_No.17、MSW1110S-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.19、MKW1210B フューエル,ルーブリカント部品_No.17
  • 6カクボルトWSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトWSW

    BIGM(丸山製作所)
    255税込281
    1個
    8日以内出荷
    規格M12X1.75X18L図解NoMS313EW-K フレーム部品_No.8、MS313EW-M フレーム部品_No.8、MSW1511-K -A フレーム,各部取付部品_No.6、MSW1511-M フレーム,各部取付部品_No.6、TSW12H-C フレーム、各部取付部品_No.13、MS330EW-K フレーム部品_No.7、MKW1010-BC-1 フレーム,各部取付部品_No.6、MS313EW-3M(2004) フレーム部品_No.8、MS413EW-2M -A フレーム部品_No.8、MLKW1511H 本体部品_No.7、MS413EW-K フレーム部品_No.8、MS315EW-1 フレーム部品_No.8、MSW1511-K-1 フレーム,各部取付部品_No.6、MS315EW フレーム部品_No.8、MKW1513B-F フレーム,各部取付部品_No.6、MS330CNA-K-1 セイレツマキ部品_No.6、MS313MW -A フレーム部品_No.7、GSW15C-H 本体部品 6カクボルトWSW_No.7、MSW1511-M-1 フレーム,各部取付部品_No.6、GSW1007(B) フレームなど
  • ベアリングケース BIGM(丸山製作所)

    ベアリングケース

    BIGM(丸山製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    規格2004年3月~図解NoJHW100-H ポンプ部品_No.8、MSD520EW-H ポンプ部品_No.9、MKW1511DX-S ポンプ部品_No.9、GS17EB 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 ベアリングケース_No.9、MSW1008-M-1 ポンプ部品_No.8、MSW-72-2M -A ポンプ部品_No.8、MKW807MD(50HZ) ポンプ-1部品_No.10、TSW17H ポンプ-1部品_No.8、MSW1511-2M-A(バーク) ポンプ部品_No.8、GSW15C-H ポンプ部品 ベアリングケース_No.8、MBW1511DX-H ポンプ部品_No.9、MBW1511DX-S ポンプ部品_No.9、MSW1008-K 動力噴霧機部品_No.8、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.8、MKW1209DX-H ポンプ部品_No.9、TSW12H ポンプ-1部品_No.9、MSW1009MC -A ポンプ部品_No.8、GSW10C-M ポンプ部品 ベアリングケース_No.9、GSW1007(B) 動力噴霧機部品_No.8など
  • シトロエン/プジョー用カーAVトレードインキット カナテクス

    シトロエン/プジョー用カーAVトレードインキット

    カナテクス
    18,525税込20,378
    1個
    9日以内出荷
    1DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。本キットを使用しての取付けには 別途CAN-Busインターフェイス「GE-XA02」 が必要となります。
    適合車種【シトロエン】シトロエン C4[H23/7~H27/9](B75F01,B75F02,B75F02S)、[H17/6~H23/7](B55FT,B55FW,B5NFU,B5RFJ,B5RFK)、シトロエン C4ピカソ[H20/1~H25/3](B585F02P,B585F04P,B585FTP,B585FXP,B58RFJ,B58RFJP)、シトロエン CS4[H23/9~H28/3](B7C5F02S,B7C5F03S,B7C5F06S,B7C5G01)、【プジョー】1007[H19/7~H20/12](A08KFV,A08NFU,A8KFV)構成部品ブラケットA、ブラケットB、パネル、取り外し工具、コネクター(16P)、アンテナ変換アダプター、その他適合メーカーシトロエン/プジョー
  • UCシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)

    UCシリーズカムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    5,298税込5,828
    1個
    13日以内出荷から23日以内出荷
    72種類の標準回路を完備。コンタクトブロックの段数と6種類のカムの組合わせにより、各種接点構成が可能。ハンドルは4種類から選定可能。
    保護構造IP40接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)ノッチ角度(°)45ノッチ数3定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色機械的寿命50万回以上電気的寿命20万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
  • ACシリーズ カムスイッチ Φ30 Pハンドル IDEC(和泉電気)

    ACシリーズ カムスイッチ Φ30 Pハンドル

    IDEC(和泉電気)
    6,398税込7,038
    1個
    24日以内出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上