カテゴリ

  • 電気材料(9)
  • 機構部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)

「c-1007-1」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    スプリングの作用で締付けできます。
    用途計測機器・工作機械・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレス ロック付キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ロック付キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,012税込¥1,113
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • ステンレス ロック付キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ロック付キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥778税込¥856
    1個
    当日出荷
    ステンレスキャッチクリップC-1007のオートロックタイプです。 C-1007と取付けに互換性があります。 施錠時は自動的にロックプレートでロックするため、振動等で外れにくい構造です。 ロックプレートをスライドさせることによりロックが解錠します。 ステンレスで耐食性に優れています。
    用途計測機器・振動機器・特装車材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)47表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード23660
  • ガセット(L)ヒンジピラー (C1) MAZDA(マツダ)

    ガセット(L)ヒンジピラー (C1)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
  • プレート(L) アンカー ナット (C1) MAZDA(マツダ)

    プレート(L) アンカー ナット (C1)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
  • 両角キー(フリーレングス)S50C/10 セイキ製作所

    両角キー(フリーレングス)S50C/10

    セイキ製作所
    ¥649税込¥714
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)30~38高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.036幅b(mm)10高さh(mm)8面取c(mm)0.40~0.60
  • ペタシャムリボン シンドー

    ペタシャムリボン

    シンドー
    ¥1,498税込¥1,648
    1巻(15m)
    3日以内出荷
    材質レーヨン100%(日本製)長さ(m)15
  • バンコテンプレート L型 バンコ

    バンコテンプレート L型

    バンコ
    ¥529税込¥582
    1枚
    6日以内出荷
    両面ツヤあり仕上
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)59×137×0.35
  • ラベル(ワーニング) ブレーキ イ AR50-C1 56040-1007 Kawasaki

    ラベル(ワーニング) ブレーキ イ AR50-C1 56040-1007

    Kawasaki
    ¥399税込¥439
    1個
    4日以内出荷
  • PLATINUM 輸入車オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM 輸入車オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
    形状リプレース
  • RS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリード RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリード

    RS PRO
    ¥249税込¥274
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 CR123A と単 セルバッテリに適していて、リード線取り付けは 150 mm です。寸法は 69 mm 37.3 mm 27.5 mm です。特長と利点材質: PP 樹脂 ワイヤ: UL1007 24AWG スプリング材質: 0.8mm 65C スプリングワイヤ認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 1マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 69 x 37.3 x 27.5mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 4 ワイヤーリード RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 4 ワイヤーリード

    RS PRO
    ¥439税込¥483
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単四サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm に適しています。寸法は 63 mm 48.5 mm 15 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 4マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 63 x 48.5 x 15mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 2 ワイヤーリード RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 2 ワイヤーリード

    RS PRO
    ¥169税込¥186
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 サイズ、 セル電池、リード線 150 mm に適しています。寸法は 33.2 mm 27.5 mm 14.1 mm です。特長と利点ホルダ材質: PP 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.5mm 65C ニッケルめっきスチール用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = Nバッテリセルの数 = 2マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 12mm寸法 = 38.2 x 27.5 x 14.1mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 3 ワイヤーリード RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 3 ワイヤーリード

    RS PRO
    ¥559税込¥615
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単三サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm に適しています。寸法は 68.5 mm 48 mm 18.7 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ スイッチ付き用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 3マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 68.5 x 48 x 18.7mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 3 ワイヤーリード RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 3 ワイヤーリード

    RS PRO
    ¥499税込¥549
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単四サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm のスイッチに適しています。寸法は 63 mm 37 mm 15.5 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ スイッチ付き用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 3マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 63 x 37 x 15.5mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 4 ワイヤーリード RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 4 ワイヤーリード

    RS PRO
    ¥489税込¥538
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単四サイズ、 セルバッテリ(リード線 150 mm 、スイッチ付き)に適しています。寸法は 63 mm 48.5 mm 15 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 4マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 63 x 48.5 x 15mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 3 ワイヤーリード RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 3 ワイヤーリード

    RS PRO
    ¥399税込¥439
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単三サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm に適しています。寸法は 68.5 mm 48 mm 18.7 mm です。この電池ホルダは、 CR2450 電池にも対応しています。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 3マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 68.5 x 48 x 18.5mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 4 ワイヤーリード RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 4 ワイヤーリード

    RS PRO
    ¥619税込¥681
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単三サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm のスイッチに適しています。寸法は 68 mm 65 mm 19 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ スイッチ付き用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 4マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 68 x 65 x 19mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 2 ワイヤーリード RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 2 ワイヤーリード

    RS PRO
    ¥439税込¥483
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単四サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm のスイッチに適しています。寸法は 62.6 mm 25.7 mm 15.7 mm です。安全バッテリホルダには、 LID を保持し、保護するための蓋が付いており、回路と部品の電池漏れによる損傷を防止します。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 2マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 62.6 x 25.7 x 15.7mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • チヨウアツキャップ BIGM(丸山製作所)

    チヨウアツキャップ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    8日以内出荷
    規格2SFXヨウ図解NoSF22GW-I2 アンローダ部品_No.3、MBW35GP-K アンローダ部品_No.3、MBW22GP-M アンローダ部品_No.3、JHW100-H アンローダ部品_No.3、MKW22GP アンローダ部品_No.3、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.3、MSW1008-M 調圧弁部品_No.3、GSW105 アンローダ部品 チヨウアツキャップ_No.3、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 チヨウアツキャップ_No.3、GSW10-M アンローダ部品 チヨウアツキャップ_No.3、MBW270E-M 調圧弁部品_No.3、MKW1010-BC-1 アンローダ部品_No.3、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.3、MBW35GP-M アンローダ部品_No.3、MBW22GP アンローダ部品_No.3、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.3、MSW1008-K 調圧弁部品_No.3、MKW10G 調圧弁部品_No.3、MKW1010-BP アンローダ部品_No.3、SF22GW アンローダ部品_No.3、GSW708 アンローダ部品 チヨウアツキャップ_No.3、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.3、MKW110-MC アンローダ部品_No.3、MKW110-KC アンローダ(UL1030P)部品_No.3、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.3、CKW10G アンローダ部品_No.3、KSW10-M アンローダ部品_No.3、SF22GW-I アンローダ部品_No.3、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.3、JHW708 アンローダ部品_No.3、GSW10C-M アンローダ部品 チヨウアツキャップ_No.3、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.3、MKW1010-BPS-1 アンローダ部品_No.3、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.3、MBW270E-K 調圧弁部品_No.3
  • パイロットジェット BIGM(丸山製作所)

    パイロットジェット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGKP410E フューエル,ルーブリカント部品 パイロットジェット_No.17、MSD520EW-S フューエル,ルーブリカント部品_No.19、GKP411E フューエル,ルーブリカント部品 パイロットジェット_No.17、GKP800E フューエル,ルーブリカント部品 パイロットジェット_No.17、MPW3000E フューエル,ルーブリカント部品_No.19、MSW1110-S フューエル,ルーブリカント部品_No.19、GS305EB エンジン フューエル、ルーブリカント部品 パイロットジェット_No.19、GS204EB エンジン フューエル、ルーブリカント部品 パイロットジェット_No.19、GKP500E フューエル,ルーブリカント部品 パイロットジェット_No.17、MSW1511-S フューエル,ルーブリカント部品_No.19、MSW1211S フューエル,ルーブリカント部品_No.17、BP404 エンジン フューエルタンク部品 パイロットジェット_No.20、GKW12B フューエル,ルーブリカント部品_No.17、TSW41 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.17、GKP801E フューエル,ルーブリカント部品 パイロットジェット_No.17、MKW1209DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.19、TSW12B エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.17、MSW1511S-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.19、MBW1511DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.19、MKW1511DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.19、GSW15C エンジン フューエル、ルーブリカント部品 パイロットジェット_No.19、GSW1007(B) エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.19、GKP501E フューエル,ルーブリカント部品 パイロットジェット_No.17、MSW1110S-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.19、MKW1210B フューエル,ルーブリカント部品_No.17
  • 6カクボルトWSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトWSW

    BIGM(丸山製作所)
    ¥255税込¥281
    1個
    8日以内出荷
    規格M12X1.75X18L図解NoMS313EW-K フレーム部品_No.8、MS313EW-M フレーム部品_No.8、MSW1511-K -A フレーム,各部取付部品_No.6、MSW1511-M フレーム,各部取付部品_No.6、TSW12H-C フレーム、各部取付部品_No.13、MS330EW-K フレーム部品_No.7、MKW1010-BC-1 フレーム,各部取付部品_No.6、MS313EW-3M(2004) フレーム部品_No.8、MS413EW-2M -A フレーム部品_No.8、MLKW1511H 本体部品_No.7、MS413EW-K フレーム部品_No.8、MS315EW-1 フレーム部品_No.8、MSW1511-K-1 フレーム,各部取付部品_No.6、MS315EW フレーム部品_No.8、MKW1513B-F フレーム,各部取付部品_No.6、MS330CNA-K-1 セイレツマキ部品_No.6、MS313MW -A フレーム部品_No.7、GSW15C-H 本体部品 6カクボルトWSW_No.7、MSW1511-M-1 フレーム,各部取付部品_No.6、GSW1007(B) フレームなど
  • ハンドルねじキャップ 新日軽(LIXIL)

    ハンドルねじキャップ

    新日軽(LIXIL)
    ¥719税込¥791
    1セット(2個)
    9日以内出荷
    セット内容新日軽コード:KH1007D-01*C、ハンドル(KH-1007)用ねじキャップ:2個入です。色こはく適合シリーズフォーメルト70