カテゴリ

  • トラック純正部品(54)
  • 自動車用オイル・ケミカル(27)
  • 自動車純正部品(14)
  • 測定用品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 農業機械(4)
  • 制御機器(3)
  • 保管用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 機構部品(3)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 手袋(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-1023」の検索結果

関連キーワード
152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス セミパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス セミパチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。
    用途計測機器・制御盤・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • パーツケース(仕切付タイプ) TRUSCO

    パーツケース(仕切付タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に材質ポリプロピレンクリア高さ(mm)60奥行(mm)120仕切りあり材質(止具)耐衝撃性コーポリマー有効内寸法・奥行(mm)108有効内寸法・高さ(mm)56
  • ケブラー繊維製 薄手手袋 塩ビすべり止めタイプSC-1023P 赤尾

    ケブラー繊維製 薄手手袋 塩ビすべり止めタイプSC-1023P

    赤尾
    779税込857
    1双
    当日出荷
    耐切創性、耐熱性、自己消火性
    材質(すべり止め)塩ビ
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2ゲージ長さ(mm)50
  • バーコードリーダー SUS(エスユーエス)

    バーコードリーダー

    SUS(エスユーエス)
    31,830税込35,013
    1個
    当日出荷
    SiO-X3のUSBポートに接続して使用することができるバーコードリーダー。1次元バーコード、2次元QRコードの読み取りが可能。(有線タイプ)
    読取(1次元コード)JAN-13, JAN-8, UPC-A, UPC-E, UPC-A Add-on, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-8, EAN-13 Add-on, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Code 11(2次元コード)PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix(ECC 200), MaxiCode, Aztec Code, Chinese-sensible codeRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製 抜き型 アークランドサカモト

    ステンレス製 抜き型

    アークランドサカモト(1件のレビュー)
    128税込141
    1個
    翌々日出荷
    抜き型です。
    用途抜き型品名・タイプクッキー抜型
  • オイルチェンジャー エアー式 JTC

    オイルチェンジャー エアー式

    JTC
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    用途エンジン・ギア・ブレーキオイルの抜き取り容量(L)8.5ホース径(Φmm)10Φ×1500ノズル口径(Φmm)4.5Φ×1000・6.5Φ×1000危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連結ジャンパー線 MAC8(マックエイト)

    連結ジャンパー線

    MAC8(マックエイト)
    799税込879
    1パック(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ジャンバー線が、1.27、2.54mmピッチで連結しています。 多数のジャンバーがある場合、1回の作業ですみます。
    定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上
  • 鉄炎の技 フライパン パール金属

    鉄炎の技 フライパン

    パール金属
    2,498税込2,748
    1枚
    翌々日出荷
    強火で一気に調理できるので、香ばしく焼きたいソテーやステーキなどの調理に向いています。現代人に不足しがちな鉄分の補給にも効果的です。オール熱源対応。
    材質本体:鉄(クリアラッカー塗装)、取っ手:鉄(アクリル樹脂塗装)質量(g)1065寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×280×155寸法(cm)28
  • ベジライブ セラミックおろし パール金属

    ベジライブ セラミックおろし

    パール金属
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
    セラミック製なので繊維がからまずラクラクおろせます。
    材質本体:陶磁器 すべり止め:シリコーンゴム
  • USB Type-C 充電器 PD 30W PPS USB-C×1 折りたたみ式 コンセント 小型 GaNII採用 エレコム

    USB Type-C 充電器 PD 30W PPS USB-C×1 折りたたみ式 コンセント 小型 GaNII採用

    エレコム(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    コンパクトなのにパワフル。対応するスマートフォンはもちろん、Macbook Airも充電できるAC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さいのに、スマホの高速充電が可能な最大30W出力。ポケットや小さなバッグに入れておくと安心の1台です。
    用途USB Type-C(TM)ポートを搭載し、Macbook Airなど対応するスマートフォン・タブレット・ノートパソコンなどを充電できるAC充電器です。USB Power Delivery 30Wで充電可能。Macbook Airに同梱の30W電源アダプターと同じ速度で充電できます。GaN II(窒化ガリウム)を使用し、Macbook Airに同梱の電源アダプターと比べて67%以上コンパクトに。Macbook Air付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルを接続できます。プラグ部分を折り畳むこともできるため、ポケットや小さなバッグにも収まります。普段のお出かけ、ビジネスでの外出やリモートワーク、旅行など幅広いシーンで使えます。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は30Wです。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約49使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery(30W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)30Wの規格内で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35.5×28.5×28.5定格出力電圧5V/9V/15V/20V、PPS出力3.3V~11V定格入力電流(A)0.8保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力30・PPS最大出力30使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/15V時2A/20V時1.5A、PPS出力3.3V~11V時2.8A
  • 牛床皮マジック付き3双 コーコス信岡

    牛床皮マジック付き3双

    コーコス信岡
    1,698税込1,868
    1パック(3双)
    3日以内出荷
    丈夫な牛床皮 ハードワークに最適
    用途牛床皮、鉄筋、建築、造船、溶接、アウトドア材質牛床皮入数(双)3袖口仕様マジック
  • S50Cスタープレート 大同DMソリューション

    S50Cスタープレート

    大同DMソリューション(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    翌日出荷
    冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
    仕様一般金型用タイププレート
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • リング式銅管継手(計装用) ハーフユニオン 群協製作所

    リング式銅管継手(計装用) ハーフユニオン

    群協製作所
    571税込628
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
  • ガスケットヘッドカバー (RF) MAZDA(マツダ)

    ガスケットヘッドカバー (RF)

    MAZDA(マツダ)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
  • エアロック着脱|エアボールロッククランパー PBLC イマオコーポレーション

    エアロック着脱|エアボールロッククランパー PBLC

    イマオコーポレーション
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    シャフトの動きによってによってボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。 クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。 バネクランプタイプは、エアの無い場所でもクランプ状態を維持します。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
    適合【ケース】PBLC-M16SUS材質【止め輪】SUS304材質(本体)SUS303質量(g)71使用圧力(MPa)0.3~0.7材質(ボール)SUS440C焼入焼戻材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS304WPB材質(シャフト)SUS420J2無電解ニッケルメッキ焼入焼戻
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形B枠 BC10-233シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形B枠 BC10-233シリーズ

    長野計器
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形B枠 BC10-233シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形B枠 BC10-233シリーズ

    長野計器
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~35●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4296-31
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形B枠 BC10-231シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形B枠 BC10-231シリーズ

    長野計器
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • コロりんマイクロ 三機工業

    コロりんマイクロ

    三機工業(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    8日以内出荷
    平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
    用途シュートや乗り継ぎ補助に。資材収納棚に敷くローラマットとして材質ローラ:POM、フレーム:ポリスチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形B枠 BC10-233シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形B枠 BC10-233シリーズ

    長野計器
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • カバー シール (RF) MAZDA(マツダ)

    カバー シール (RF)

    MAZDA(マツダ)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
  • 黄銅製 フレア継手 ハーフユニオン 群協製作所

    黄銅製 フレア継手 ハーフユニオン

    群協製作所
    340税込374
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン
    24,980税込27,478
    1本ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形B枠 BC10-231シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形B枠 BC10-231シリーズ

    長野計器
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~25●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4296-18
  • (ZC102)BOTTLE COOLER 三菱ふそう

    (ZC102)BOTTLE COOLER

    三菱ふそう
    689,800税込758,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ZC102)STEP ASSY,FR 三菱ふそう

    (ZC102)STEP ASSY,FR

    三菱ふそう
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ZC102)REAR LID ASSY 三菱ふそう

    (ZC102)REAR LID ASSY

    三菱ふそう
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ZC102)PILLAR ASSY EMER 三菱ふそう

    (ZC102)PILLAR ASSY EMER

    三菱ふそう
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ZC102)PLATE 三菱ふそう

    (ZC102)PLATE

    三菱ふそう
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
  • (ZC102)FLOOR RAIL 三菱ふそう

    (ZC102)FLOOR RAIL

    三菱ふそう
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
  • (ZC102)BOX,SWITCH SIDE 三菱ふそう

    (ZC102)BOX,SWITCH SIDE

    三菱ふそう
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
  • (ZC102)RUBBER HINGE 三菱ふそう

    (ZC102)RUBBER HINGE

    三菱ふそう
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
  • (ZC102)RELAY 三菱ふそう

    (ZC102)RELAY

    三菱ふそう
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
  • (ZC102)PLATE LH 三菱ふそう

    (ZC102)PLATE LH

    三菱ふそう
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
  • (ZC102)PANEL,CENTER 三菱ふそう

    (ZC102)PANEL,CENTER

    三菱ふそう
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • (ZC102)SWITCH 三菱ふそう

    (ZC102)SWITCH

    三菱ふそう
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • (ZC102)BOX RELAY 三菱ふそう

    (ZC102)BOX RELAY

    三菱ふそう
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • (ZC102)PANEL 三菱ふそう

    (ZC102)PANEL

    三菱ふそう
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷