カテゴリ
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「c-1052-b」の検索結果

ステンレス ローラー締り
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥847税込¥9321個欠品中ステンレス製で耐食性に優れています。 小型です。用途配分電盤・計測機器付属品ビスセット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:光沢バレル研磨、受け:鏡面バフ研磨タキゲンコード23802
TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 12V dc, 91 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = F4最大スイッチング電圧 AC = 100V acアプリケーションタイプ = 電力長さ = 28mm奥行き = 33mm高さ = 53.2mm寸法 = 28 x 33 x 53.2mm極数 = 1ミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機定格電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応