カテゴリ
- 制御機器(36)
- 切削工具(36)
- メカニカル部品(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 作業服(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 機構部品(4)
- 厨房用品(3)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 研磨材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- バイク純正部品(2)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- ヘルスケア(1)
- カー用品(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- イスカル(14)
- タンガロイ(13)
- SMC(10)
- ダイニチ工業(9)
- オムロンソーシアルソリューションズ(9)
- TRACO POWER(8)
- KANA(片山チエン)(7)
- NSP(7)
- 日東工業(4)
- MSTコーポレーション(3)
- 三菱電機(3)
- NTツール(3)
- VISHAY(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- FYH(日本ピローブロック)(2)
- パール金属(2)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
- FINDER(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「c-107-2」の検索結果

丸型ワンタッチオープンキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷小型でスペースをとりません。 扉に取手が要りません。用途家具・キャビネット・軽量扉用材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)ケース色黒材質(ケース)ABS樹脂材質(スライダー)ポリアセタール(POM)表面仕上げ受板:亜鉛めっき(plate)
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-1000(M=10用 外径Φ14)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,288税込¥1,4171袋(10個)当日出荷から9日以内出荷材質ポリカーボネートねじ径M10用RoHS指令(10物質対応)対応
丈軽マーブルコート IH対応深型フライパン
パール金属¥2,498税込¥2,7481枚翌々日出荷丈夫で軽くて持ちやすい。熱変形に強いアルミダイキャスト性。一体成型で洗いやすい。キズに強くこげつきにくい内面マーブルコーティング。耐摩耗性試験100万回クリア。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
強力防草シートテープPRO 巾継ぎ
日本マタイ¥4,198税込¥4,6181巻当日出荷高い粘着性を長期間維持します。防草シートのあらゆる隙を補正します。不織布・クロスタイプ問わずご使用いただけます。用途防草シートの破れ補修に。壁際の押さえに。防草シート同士の連結に。固定ピン周辺の補強に。縁石やブロックとの境目の補正に。材質基材:ポリエチレン織布、接着剤:アクリル系粘着剤幅(mm)95長さ(m)10
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥24,980~税込¥27,478~1セットほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
反射材付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 ベスト
NSP¥8,598税込¥9,4581着3日以内出荷夜間作業に最適な反射材付き上部ファンタイプ。動きやすさを追求した設計で、安全かつ快適な夜間作業をサポート。材質ポリエステル100%(スーパーチタン加工)色オレンジ位置上部ファン
超硬ソリッドエンドミル EC-A4
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷から29日以内出荷ミディアム刃長タイプのエンドミルです。用途高硬度材用。材質IC903材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
Nクールウェア 反射材ベスト 上部ファン チタン 3Dエリ
NSP¥9,998税込¥10,9981着3日以内出荷視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ。林業や道路工事などで事故リスクが低減します。形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応色ブルーイエロー
超硬ソリッドエンドミル EFS-B44
イスカル¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から29日以内出荷粗加工と仕上げ加工を同時に行い、高負荷時においても優れた切屑排出性と長い工具寿命を実現します。用途被削材:ステンレス鋼、チタン、インコネル、耐熱合金など。ミリング加工における中粗加工用RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 80→ 160 V dc 10W
TRACO POWER¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Traco Power tmdc 10H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範囲仕様●出力電圧:±15V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:10W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 10Hアズワン品番65-7219-28
絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 80→ 160 V dc 10W
TRACO POWER¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Traco Power tmdc 10H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ イミュニティ( EN55035 )及びエミッション( EN55032 )用のフィルタを内蔵 過負荷電圧に対する保護 低電圧及び短絡から保護します仕様●出力電圧:15V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:10W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 10H●コード番号:201-0049アズワン品番65-7216-33
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 80→ 160 V dc 10W
TRACO POWER¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Traco Power tmdc 10H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範囲仕様●出力電圧:5.1V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:10W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 10Hアズワン品番65-7215-55
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 80→ 160 V dc 10W
TRACO POWER¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Traco Power tmdc 10H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ イミュニティ( EN55035 )及びエミッション( EN55032 )用のフィルタを内蔵 過負荷電圧に対する保護 低電圧及び短絡から保護します仕様●出力電圧:±12V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:10W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 10H●コード番号:201-0052アズワン品番65-7215-47
絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 80→ 160 V dc 10W
TRACO POWER¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Traco Power tmdc 10H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範囲仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:10W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 10Hアズワン品番65-7216-84
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 80→ 160 V dc 10W
TRACO POWER¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Traco Power tmdc 10H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範囲仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:10W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 10Hアズワン品番65-7216-37
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 80→ 160 V dc 10W
TRACO POWER¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Traco Power tmdc 10H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範囲仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:10W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 10Hアズワン品番65-7215-40
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 80→ 160 V dc 10W
TRACO POWER¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Traco Power tmdc 10H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範囲仕様●出力電圧:±24V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:10W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 10Hアズワン品番65-7216-32
ラフィングエンドミルECR-B-S
イスカル¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷(材質)。TiAlNコーティング。熱及び化学的安定性が高い。金型材の仕上げ向上。高速切削での長寿命が得られます。焼入れ鋼、耐熱鋼、合金鋼用。材質IC900
ラフィングエンドミルECR-T-M
イスカル¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷(材質)。TiAlNコーティング。熱及び化学的安定性が高い。金型材の仕上げ向上。高速切削での長寿命が得られます。焼入れ鋼、耐熱鋼、合金鋼用。材質IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ELB
イスカル¥26,980税込¥29,6781本4日以内出荷形状加工用ソリッドエンドミルです。用途フライス加工用。材質IC902刃数6材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 10.7kΩ ±1%, MRS25000C1072FCT00
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(25個)翌々日出荷抵抗 = 10.7kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーションRoHS指令(10物質対応)対応
Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V
NSP¥29,980税込¥32,9781セット3日以内出荷視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ。林業や道路工事などで事故リスクが低減します。出力電圧(V)20 / 17 / 13.5 / 10定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20充電時間約3時間