カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック純正部品(1)

「c-1173-3」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 掛金パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 掛金パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    3種類の大きさがあり用途によって選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途筐体の蓋止め用・配分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • (MC117)PIPE,OIL(6) 三菱ふそう

    (MC117)PIPE,OIL(6)

    三菱ふそう
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
  • ボルト フランジ 10X30     KZ650-C3 92001-1173 Kawasaki

    ボルト フランジ 10X30 KZ650-C3 92001-1173

    Kawasaki
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
  • ドライバー(ESD/スタビー型) Wera

    ドライバー(ESD/スタビー型)

    Wera
    6,798税込7,478
    1セット
    翌日出荷
    素早くブレードを変えれるハンドル /ブレード変更システム。短いブレード付きの小さめのESD静電対策ビットホルダーは帯静電防止で安全に作業でき、狭いスペースの作業にも適用。DIN ISO 1173-C 6、3規格とウェラシリーズ1の六角サイズがビットに適しています。磁性付き付きで大きくて重いネジも保持できます。ハードエリアとソフトエリアを組み合わせたダブルコンポーネントのハンドル、しっかりとハンドルを握り、細かい作業も出来ます。高品質のユニバーサルビット。コンパクトなテキスタイルボックスは頑丈で、軽くて小さいです。Wera2goシステムと組み合わせて使用できます。
    セット内容スタビードライバーハンドルESD 008881(64mm)、プラスビット 035040・056500・072070・072072(PH00・0・1・2)、マイナスビット 056200・072055・072059・072061・072063(0.5・0.6・1・1.2・1.2mm)質量(g)212
  • ビットアダプター Wera

    ビットアダプター

    Wera
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
    3/8インチ正方形から六角形までのアダプター。ボールストップ溝を装備。エクストラストロング。1/4インチDIN ISO 1173-C 6,3六角インサート ビット、Weraシリーズ1に適しています。
    全長(mm)30
  • クイックアダプター Wera

    クイックアダプター

    Wera
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
    3/8インチ正方形から六角形までのアダプター。ボールストップ溝を装備。エクストラストロング。5/16インチDIN ISO 1173-C 8六角インサート ビット、Weraシリーズ2に適しています。
    全長(mm)30
  • クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×D RYOCO(菱高精機)

    クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×D

    RYOCO(菱高精機)
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30