カテゴリ
- 農業機械(435)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(292)
- パソコン/周辺機器(276)
- 日用品(261)
- 制御機器(132)
- メカニカル部品(83)
- 防災用品(71)
- 食品・飲料(39)
- 介護用品(22)
- 自動車補修部品(19)
- 切削工具(18)
- カー用品(17)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
- 電気材料(15)
- 学童・教育用品(15)
- バイク部品(14)
- 科学研究・開発用品(13)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 作業工具(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 測定用品(11)
- 自動車純正部品(11)
- 家電(11)
- バイク純正部品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 梱包用品(7)
- 機構部品(7)
- 保管用品(6)
- 防犯用品(6)
- オフィス家具(5)
- 安全用品(5)
- 建築金物(5)
- バッテリー・電装(4)
- 作業服(4)
- 事務用品(4)
- 電動工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 溶接用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 医療(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 研磨材(2)
- 自転車部品(2)
- 物流用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(433)
- SMC(227)
- ユニ・チャーム(97)
- コノエ(55)
- エレコム(44)
- 日本ヒルズ(42)
- マースジャパンリミテッド(35)
- CIO(34)
- omron(オムロン)(30)
- Festo(26)
- CKD(25)
- Nestle(ネスレ)(21)
- サンワサプライ(18)
- ノーブランド(17)
- MICROCHIP(17)
- RS PRO(16)
- Anker(アンカー)(15)
- エスコ(13)
- カシムラ(13)
- ブランドをもっと見る
「c-12-2-1」の検索結果

ステンレス アジャストファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷締代の調整ができます。 南京錠で施錠ができます。 耐環境特性が優れています。用途特殊車両・工作機械・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
ピンゲージバラ
TC¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から13日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3材質SUJ-2精度(μm)±1.5硬度HRC58
ガジェコン プチトマト一発スライサー
パール金属¥699税込¥7691個翌々日出荷時短!一発まとめ切り。材質本体:AS樹脂(耐熱温度80℃) 足部:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅60×奥行60×高さ190
スチールカッター インバーテッドコーン
リューター(日本精密機械工作)¥1,898税込¥2,0881パック(10本)6日以内出荷長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
男女兼用スラックス(ノータック)
リミット¥9,198~税込¥10,118~1枚6日以内出荷ノータック・ストレートだからスッキリすらっとカジュアル。前ファスナー(ボタン)、脇ゴム種別男女兼用スラックス(ノータック)色黒混率(%)ポリエステル100(制電トロピカル)股下(cm)74ポケット両脇、両後ろ性別男女兼用
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥24,980~税込¥27,478~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
直管型LEDカメラ
浜井電球工業¥99,980税込¥109,9781本当日出荷既存照明に組み込むことで、監視システム構築が可能です。 LED化済照明(G13口金直管)の場合は電気工事は不要です。 口金の角度調節が可能で設置後の画角調整が容易です。 録画データの暗号化によりセキュリティ面も安心です。 録画データを無線LANを用いてWindowsPC、タブレットで閲覧が可能です。用途屋内用付属品動画閲覧アプリトラスコ品番215-8948材質筐体:樹脂、アルミ、光源部:ポリカーボネイト質量(g)480消費電力(W)21定格電圧(V)AC100管径(Φmm)26口金G13定格寿命(時間)40000管長(mm)1198光源色昼白色相当使用場所屋内アズワン品番64-8553-23明るさ(Lm)2100演色指数(Ra)Ra80標準消費電力料金(円/h)0.567
ドアハンドル Stainless Matte Colors
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥31,980税込¥35,1781セット3日以内出荷シルバーとブラックで構成されたシンプルなドアハンドルです。 ステンレスバーにマットフィニッシュの塗装を施し、さらに表面は抗菌性の高いバイオコート処理をしています。材質ステンレス仕様バイオコート(抗菌)付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10取手取手
IECフィルタコネクタ パネルマウント 2A 250 V ac
SCHURTER¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷IEC / UL60950準拠の機器用医療用バージョンは、IEC / UL60601-1準拠の医療機器用に最適。DC12シリーズ。SchurterのパワーエントリモジュールDC12シリーズは、ラインフィルタとラインスイッチを備えた高性能IECインレットです。これらのDC12インレットは、ラッチ式コードセット用の「Vロック」ノッチを備えています。これらのIECフィルタはコンパクト設計になっており、白又は黒で提供されています。DC 12シリーズは、高突入電流に対応するスイッチを備えています。特長と利点:。前面又は背面からのねじ止め、前面からのスナップインなど、さまざまな取り付けオプションを用意。背面取り付けにより、コストを抑えた効率的なアセンブリを実現。6.3 x 0.8 mmのクイックコネクト端子。ラインスイッチ。小型。優れたシールド。シングル素子は配線済み。標準タイプと医療タイプを用意。照光式及び非照光式のラインスイッチオプション。黒色又は白色を用意。製品の用途:。DC12パワーエントリモジュールは、過渡負荷が高い用途に適しています。これらのIECインレットは、機器のインレット保護(クラスI / II)、1 / 2極のラインスイッチ、又は標準 / 医療用途のラインフィルタとして使用できます。仕様●オス/メス:オス●定格電流:2A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:パネルマウント●IECコネクタタイプ:C14●幅:44.3mm●深さ:60.5mm●高さ:34.4mm●コード番号:500-6148アズワン品番65-7778-54
現場の相棒「塩ビタミンゼリー」
パレックス(20件のレビュー)¥1,898~税込¥2,050~1袋(700g)ほか当日出荷さくらんぼ餅で有名な創業70年以上の菓子メーカー「共親製菓(株)」と共同開発! 手軽に塩分・水分・ビタミン補給ができるスティックゼリーです!!このスティックゼリー1本(10g)と水分100mlで、厚生労働省推奨濃度のナトリウムの補給と、11種類のビタミン補給可能! (参考:0.1~0.2%の食塩水又はナトリウム 40~80mg/100mlのスポーツドリンク又は経口補水液等を、20~30分ごとにカップ1~2杯程度を摂取することが望ましいです。) 70%が水分でできているため、カラダにムリなく塩分補給が可能。独自製法によりしょっぱさを最低限に抑えた、程よい酸味のレモン味です!冷やしても凍らせても美味しく召し上がれます用途熱中対策、熱中症対策、土木・建築・工場等の現場作業、暑熱環境下の熱中症対策・塩分補給に炎天下での作業、スポーツ、アウトドア、レジャー種類ゼリー
...