カテゴリ

  • メカニカル部品(21)
  • バイク部品(9)
  • 切削工具(8)
  • 機構部品(7)
  • 空調・電設資材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 制御機器(4)
  • 測定用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-1222」の検索結果

関連キーワード
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
クエン酸100g入り ダイニチ工業クエン酸100g入りダイニチ工業(2件のレビュー)
299税込329
1セット(100g)
当日出荷
適合機種EF-H1200G, EF-H1200TE5, EFH-1200F, EFH-1215D, EFH-1216D, EFH-1217D, EFH-1218D, EFH-1219D, HD-1500F, HD-151, HD-152, HD-153, HD-154, HD-1800F, HD-181, HD-182, HD-183, HD-184, HD-2400F, HD-242, HD-243, HD-244, HD-300A, HD-300B, HD-300C, HD-300CE, HD-300D, HD-300DE, HD-300E, HD-300EE, HD-300F, HD-300FE, HD-300GE, HD-300HE, HD-300IE, HD-300JE, HD-300R18, HD-300R19, HD-300R20, HD-300R21, HD-300TR, HD-300TR2, HD-300TR3, HD-300TR4, HD-3011, HD-3012, HD-3013, HD-3014, HD-3015, HD-3015E3, HD-3016, HD-3016E4, HD-3017, HD-3017E5, HD-3018, HD-3018E6, HD-3019, HD-3019E7, HD-3020, HD-3020E8, HD-3021, HD-3021E9, HD-3022, HD-3022E2, HD-500A, HD-500B, HD-500C, HD-500D, HD-500E, HD-500F, HD-5011, HD-5012, HD-5013, HD-5014, HD-5015, HD-5015E3, HD-5016, HD-5016E4, HD-5017, HD-5017E5, HD-5018, HD-5018E6, HD-5019, HD-5020, HD-5021, HD-5022, HD-700C, HD-700D, HD-700E, HD-700F, HD-7011, HD-7012, HD-7013, HD-7014, HD-7015, HD-7016, HD-7017, HD-7018, HD-7019, HD-7020, HD-7021, HD-7022, HD-900C, HD-900D, HD-900E, HD-900F, HD-9011, HD-9012, HD-9013, HD-9014, HD-9015, HD-9016, HD-9017, HD-9018, HD-9019, HD-9020, HD-9021, HD-9022, HD-C300G, HD-C300H, HD-C500G, HD-C500H, HD-C700G, HD-C700H, HD-C900G, HD-C900H, HD-ELXC1201, HD-ELXC1202, HD-EN500, HD-EN700, HD-ERXT501, HD-ERXT502, HD-ERXT902, HD-ES211, HD-ES212, HD-ES213, HD-ES214, HD-ES215, HD-EX211, HD-EX212, HD-EX213, HD-EX214, HD-EX215, HD-KS3017, HD-KS5017, HD-KSRX318, HD-KSRX319, HD-KSRX320, HD-KSRX518, HD-KSRX519, HD-KSRX520, HD-KSRX718, HD-KSRX719, HD-KSRX720, HD-KSRX918, HD-KSRX919, HD-KSRX920, HD-LX1019, HD-LX1020, HD-LX1021, HD-LX1022, HD-LX1023, HD-LX1024, HD-LX1025, HD-LX1219, HD-LX1220, HD-LX1221, HD-LX1222, HD-LX1223, HD-LX1224, HD-LX1225, HD-LXC1000C, HD-LXC1000D, HD-LXC1200C, HD-LXC1200D, HD-N323, HD-N323E3, HD-N324, HD-N325, HD-N325E5, HD-N523, HD-N524, HD-N525, HD-N723, HD-N724, HD-N725, HD-N923, HD-N924, HD-N925, HD-PC1500G, HD-PC1800G, HD-PC2400G, HD-PN155, HD-PN185, HD-PN245, HD-RX311, HD-RX312, HD-RX313, HD-RX314, HD-RX315, HD-RX316, HD-RX317, HD-RX318, HD-RX319, HD-RX320, HD-RX321, HD-RX322, HD-RX323, HD-RX324, HD-RX325, HD-RX500A, HD-RX511, HD-RX512, HD-RX513, HD-RX514, HD-RX515, HD-RX516, HD-RX517, HD-RX518, HD-RX519, HD-RX519E7, HD-RX520, HD-RX520E8, HD-RX700A, HD-RX711, HD-RX712, HD-RX713, HD-RX714, HD-RX715, HD-RX716, HD-RX717, HD-RX718, HD-RX718E6, HD-RX719, HD-RX719E7, HD-RX720, HD-RX720E8, HD-RX900A, HD-RX911, HD-RX912, HD-RX913, HD-RX914, HD-RX915, HD-RX916, HD-RX917, HD-RX918, HD-RX918E6, HD-RX919, HD-RX919E7, HD-RX920, HD-RX920E8, HD-RXC500B, HD-RXC500C, HD-RXC700B, HD-RXC700C, HD-RXC900B, HD-RXC900C, HD-RXT521, HD-RXT521E9, HD-RXT522, HD-RXT522E2, HD-RXT523, HD-RXT523E3, HD-RXT524, HD-RXT524E4, HD-RXT525, HD-RXT525E5, HD-RXT721, HD-RXT721E9, HD-RXT722, HD-RXT722E2, HD-RXT723, HD-RXT723E3, HD-RXT724, HD-RXT724E4, HD-RXT725, HD-RXT725E5, HD-RXT921, HD-RXT921E9, HD-RXT922, HD-RXT922E2, HD-RXT923, HD-RXT923E3, HD-RXT924, HD-RXT924E4, HD-RXT925, HD-RXT925E5アズワン品番64-8202-04
ミニリレー G6A omron(オムロン)ミニリレー G6Aomron(オムロン)(17件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から51日以内出荷
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
ケイグランド用コネクタ C2BG型 三桂製作所ケイグランド用コネクタ C2BG型三桂製作所(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から21日以内出荷
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)機能耐振動使用温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67
抗菌気化フィルター ダイニチ工業抗菌気化フィルターダイニチ工業
3,198税込3,518
1個
欠品中
お手入れタイプのフィルターです。フィルター交換の期間は最大5シーズン※1
適合機種HD-ELXC1201, HD-ELXC1202, HD-LX1019, HD-LX1020, HD-LX1021, HD-LX1022, HD-LX1023, HD-LX1024, HD-LX1025, HD-LX1219, HD-LX1220, HD-LX1221, HD-LX1222, HD-LX1223, HD-LX1224, HD-LX1225, HD-LXC1000C, HD-LXC1000D, HD-LXC1200C, HD-LXC1200D
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
抗菌エアフィルター ダイニチ工業抗菌エアフィルターダイニチ工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
4日以内出荷
適合機種HD-5016, HD-5016E4, HD-5017, HD-5017E5, HD-5018, HD-5018E6, HD-5019, HD-5020, HD-5021, HD-5022, HD-7016, HD-7017, HD-7018, HD-7019, HD-7020, HD-7021, HD-7022, HD-9016, HD-9017, HD-9018, HD-9019, HD-9020, HD-9021, HD-9022, HD-ELXC1201, HD-ERXT501, HD-ERXT502, HD-ERXT902, HD-KS5017, HD-KSRX518, HD-KSRX519, HD-KSRX520, HD-KSRX718, HD-KSRX719, HD-KSRX720, HD-KSRX918, HD-KSRX919, HD-KSRX920, HD-LX1019, HD-LX1020, HD-LX1021, HD-LX1022, HD-LX1023, HD-LX1024, HD-LX1219, HD-LX1220, HD-LX1221, HD-LX1222, HD-LX1223, HD-LX1224, HD-LXC1000C, HD-LXC1200C, HD-N523, HD-N524, HD-N525, HD-N723, HD-N724, HD-N725, HD-N923, HD-N924, HD-N925, HD-RF502, HD-RF619BK, HD-RX500A, HD-RX516, HD-RX517, HD-RX518, HD-RX519, HD-RX520, HD-RX700A, HD-RX716, HD-RX717, HD-RX718, HD-RX719, HD-RX720, HD-RX900A, HD-RX916, HD-RX917, HD-RX918, HD-RX919, HD-RX920, HD-RXC500B, HD-RXC500C, HD-RXC700B, HD-RXC700C, HD-RXC900B, HD-RXC900C, HD-RXT521, HD-RXT521E9, HD-RXT522, HD-RXT522E2, HD-RXT523, HD-RXT523E3, HD-RXT524, HD-RXT524E4, HD-RXT525, HD-RXT525E5, HD-RXT721, HD-RXT721E9, HD-RXT722, HD-RXT722E2, HD-RXT723, HD-RXT723E3, HD-RXT724, HD-RXT724E4, HD-RXT725, HD-RXT725E5, HD-RXT921, HD-RXT921E9, HD-RXT922, HD-RXT922E2, HD-RXT923, HD-RXT923E3, HD-RXT924, HD-RXT924E4, HD-RXT925, HD-RXT925E5, OS-HFOHD1GYアズワン品番64-8202-28
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 バイク用純正色PROST's
10,980税込12,078
1個(1kg)
5日以内出荷
カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ACアダプター (BC-225/BC-227用) BC-123S ICOM(アイコム)ACアダプター (BC-225/BC-227用) BC-123SICOM(アイコム)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途BC-225/BC-227用
バイメタル温度計用保護管 山本計器バイメタル温度計用保護管山本計器
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷
感温部を保護する。また流体を止めなくても本体だけ交換できるメリットがあります。
仕様銅管溶接シルバー大きさ(Φ)11接続ねじ1/2R
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
ケイグランド用カップC2型 三桂製作所ケイグランド用カップC2型三桂製作所
819税込901
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00 廣杉計器ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00廣杉計器(10件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種類平ワッシャー
メタリックに染めGORO PROST'sメタリックに染めGOROPROST's
989税込1,088
1本(100mL)
5日以内出荷
特殊顔料を使用しており、透明性があるので素材の質感は変わらず、まさに染め上げたかの様な色合いを再現。さまざまな素材を鮮やかで美しい光沢のメタリックカラーにカラーチェンジできるスプレーです。
用途金属・プラスチック・合皮などの塗装・補修、DIY・ホビー工作品などさまざまな用途で使用可能。成分合成樹脂・有機溶剤・顔料指触乾燥時間(分)10(気温20℃・湿度60%)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間15分~(気温20℃・湿度60%)特性ツヤあり・超速乾タイプ取扱説明書(1.05MB)危険物の性状非水溶性
ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B 廣杉計器ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B廣杉計器(8件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種類平ワッシャー
ケイグランド用90°コネクタ 三桂製作所ケイグランド用90°コネクタ三桂製作所
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ温度範囲(℃)-20~90防水保護等級IP67
オイルシール NOKオイルシールNOK(32件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から35日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
ケイグランド用コネクタ C2OG型 三桂製作所ケイグランド用コネクタ C2OG型三桂製作所
599税込659
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを電気機器に接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90防水保護等級IP67
ダイヤモンドカッティングディスク ミニターダイヤモンドカッティングディスクミニター
6,498税込7,148
1個
当日出荷から翌々日出荷
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
オイルシールSC型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールSC型(ふっ素ゴム)NOK
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×D RYOCO(菱高精機)クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×DRYOCO(菱高精機)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
偏心サイドロックホルダ MSTコーポレーション偏心サイドロックホルダMSTコーポレーション
47,980税込52,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
ジュラコン(R) ワッシャー / CC-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器ジュラコン(R) ワッシャー / CC-0000-00 RoHS2対応品廣杉計器
889税込978特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質ジュラコン(R)(POM)乳白色熱変形温度(℃)1.82MPa…110UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
UCG・UC・UCY用アルミシャーシ UCCシリーズ タカチ電機工業UCG・UC・UCY用アルミシャーシ UCCシリーズタカチ電機工業
779税込857
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RFレンズ RF100mm F2.8 L マクロ IS USM CanonRFレンズ RF100mm F2.8 L マクロ IS USMCanon
209,800税込230,780
1個
欠品中
”RF100mm F2.8 L MACRO IS USM”は、描写性能や操作性、堅牢(けんろう)性などで最高水準を追求したプロフォトグラファーやハイアマチュアユーザー向けの「L (Luxury)」レンズです。 最大撮影倍率1.4倍のマクロ(近接)撮影と、ボケ描写を自由に変えられる「SAコントロールリング」により多彩な表現が可能です。 RFレンズとして等倍以上のマクロ機能を初めて搭載した本格的なマクロレンズをラインアップに加えることで、「EOS Rシステム」の撮影領域を拡大し、ユーザーの幅広い表現を可能にします。 「RFマウント」の特長のひとつであるショートバックフォーカスを生かし、13群17枚のレンズ構成におけるフォーカスレンズ群とフローティングレンズ群の可動域を最大化し、最大撮影倍率1.4倍、最短撮影距離0.26mのマクロ撮影を実現しています。 等倍を超える撮影倍率により被写体にせまる迫力のある描写や、身の回りの小物や花などの肉眼では捉えることが難しい細部や質感の表現ができます。 球面収差を変化させることができる「SAコントロールリング」を採用しています。 リングを回転するだけで、ユーザーの好みに合わせて、フォーカス位置の輪郭を柔らかくしたり、フォーカス位置の前後のボケを変化させることができるため、多彩な写真表現を手軽に楽しめます。 最前面に凹面レンズを採用することで、至近撮影時の球面収差を抑制しています。これを含む13群17枚の新規光学設計により、画質劣化の原因となる諸収差を低減し、画面全域で高画質な描写を実現しています。また、「EOS R5」(2020年7月発売)装着時は、ボディー内の手ブレ補正機構と協調制御することで、静止画撮影時に8.0段の手ブレ補正効果を実現し、動画撮影時も高い手ブレ補正効果を発揮します。
全長(mm)148本体質量(g)730倍率(倍)最大:1.4羽根枚数9枚最大径(Φmm)81.5フィルターサイズ(mm)Φ67レンズ構成13群17枚撮影距離(m)最短:0.26絞り最小:32マウントRFマウント画角水平:20°00′、垂直:14°00′、対角線:24°00′アクセサリタイプレンズポーチ LP1222(同梱)、レンズフード ET-73C(同梱)、レンズキャップ E-67II(同梱)、レンズダストキャップ RF(同梱)
ケイグランド用90°カップ 三桂製作所ケイグランド用90°カップ三桂製作所
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
オイルシール(アクリル) TC型 NOKオイルシール(アクリル) TC型NOK
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
型式TC材質アクリルゴム(ACM)
トークロック コレット&部品 スタンダードAC-201~212 帝国チャック(ソール)トークロック コレット&部品 スタンダードAC-201~212帝国チャック(ソール)
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。
用途AC-2210-M・AC-2210・AC-1200用幅(mm)26.9
AW・AWN・AWP用 アルミ取付ベース タカチ電機工業AW・AWN・AWP用 アルミ取付ベースタカチ電機工業
679税込747
1枚
4日以内出荷から9日以内出荷
材質A1050P厚さ(mm)1.5表面処理無処理RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックゲージブロックバラ Mitutoyo(ミツトヨ)セラミックゲージブロックバラMitutoyo(ミツトヨ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
4,798税込5,278
1箱(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2材質(バンド)ステンレス
深穴用ツイストドリル ワルター深穴用ツイストドリルワルター
18,980税込20,878
1本
9日以内出荷
汎用深穴用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコート材質HSS(マージン部ホモ処理)RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃型ガイドレール(中精度タイプ) LAMP(スガツネ工業)耐衝撃型ガイドレール(中精度タイプ)LAMP(スガツネ工業)
32,980税込36,278特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できます。微少なストローク運動にも対応。レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理され、非常に高い防錆力です。キャリッジとレールの単純な構造で、トラブルが起きにくく、揺れや振動を発生させません。特に強度において優れています。
用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器など種類リニア形材質(レール)アルミ合金表面処理(レール)セラミックコーティング仕様MRC(中精度タイプ)材質アルミ合金(キャリッジ)ブラック仕上(キャリッジ)アルマイト、内部:フレロンゴールド(レール)セラミックコーティング摩擦係数(μ)(静摩擦)0.125許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])2109[-]RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-64C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-64CNBK(鍋屋バイテック会社)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
常用トルク(N・m)50許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])9800許容偏心(mm)0.35形状スタンダードタイプサイズXHW-64C材質(本体)A2017質量(g)490タイプクランピング種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)100慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-4ねじ寸法MM6材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000軸方向変位(mm)±0.9ねじ締付トルク(N・m)13
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC
2,898税込3,188
1本
当日出荷から13日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3材質SUJ-2精度(μm)±1.5硬度HRC58
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン
24,980税込27,478
1本ほか
当日出荷から22日以内出荷
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応