カテゴリ
- トラック純正部品(14)
- 農業機械(12)
- 測定用品(3)
- 切削工具(3)
- 厨房用品(2)
- 機構部品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 塗料(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう(16)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- パール金属(2)
- PROST's(2)
- SMC(1)
- omron(オムロン)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 長野計器(1)
- ホンダ(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- NTツール(1)
- アイゼン(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- KSフィルター(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
- TC(1)
エコロジープロダクト
「c-1227」の検索結果

ステンレス 円筒用キャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,088税込¥1,1971個欠品中円面・球面で使用できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途高圧ケーブルの結束バンド・特殊形状容器の蓋止め 円筒エアダクトの点検口材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)76引張荷重(N)(締代1mmで)29表面仕上げバレル研タキゲンコード20923
ピンゲージバラ
TC¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から13日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
モデレート マーブルコート極深フライパン
パール金属¥2,498税込¥2,7481枚翌々日出荷熱変形に強いアルミダイキャスト性。一体成型で洗いやすい。耐摩耗性試験100万回クリア。金属ヘラ使用可能。ガス火専用。材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
ガジェコン ミニマッシャー
パール金属¥599税込¥6591個翌々日出荷離乳食作りにも便利。アボカドやポテトに材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン幅(mm)65全長(mm)190高さ(mm)55質量(g)46
耐衝撃型ガイドレール(中精度タイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥35,980税込¥39,5781本当日出荷から4日以内出荷キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できます。微少なストローク運動にも対応。レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理され、非常に高い防錆力です。キャリッジとレールの単純な構造で、トラブルが起きにくく、揺れや振動を発生させません。特に強度において優れています。用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器など仕様MRC(中精度タイプ)材質アルミ合金色(キャリッジ)ブラック種類リニア形仕上(キャリッジ)アルマイト、内部:フレロンゴールド(レール)セラミックコーティング摩擦係数(μ)(静摩擦)0.125許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])2109[-]材質(レール)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)セラミックコーティング
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥24,980~税込¥27,478~1セットほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC12(プラスチックケース)
長野計器¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から32日以内出荷密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約500
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
ホイールスペーサー
ATHENA(アテナ)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷から62日以内出荷Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×D
RYOCO(菱高精機)¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色
PROST's¥3,398税込¥3,7381個(500g)5日以内出荷カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
メタリックに染めGORO
PROST's¥989税込¥1,0881本(100mL)5日以内出荷特殊顔料を使用しており、透明性があるので素材の質感は変わらず、まさに染め上げたかの様な色合いを再現。さまざまな素材を鮮やかで美しい光沢のメタリックカラーにカラーチェンジできるスプレーです。用途金属・プラスチック・合皮などの塗装・補修、DIY・ホビー工作品などさまざまな用途で使用可能。成分合成樹脂・有機溶剤・顔料指触乾燥時間(分)10(気温20℃・湿度60%)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間15分~(気温20℃・湿度60%)特性ツヤあり・超速乾タイプ危険物の性状非水溶性
シジクボルト
BIGM(丸山製作所)¥4,298税込¥4,7281個8日以内出荷部品名称シジクボルト図解NoMEC60C-2コンプレッサ オプション(TS-27エアーバサミ) (TPS-1227 2027 2227ポールエアーバサミ)部品_No.31
スペーサ
BIGM(丸山製作所)¥579税込¥6371個8日以内出荷部品名称スペーサ図解NoMEC60C-2コンプレッサ オプション(TS-27エアーバサミ) (TPS-1227 2027 2227ポールエアーバサミ)部品_No.29
コテイバ
BIGM(丸山製作所)¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷部品名称コテイバ図解NoMEC60C-2コンプレッサ オプション(TS-27エアーバサミ) (TPS-1227 2027 2227ポールエアーバサミ)部品_No.35
リベツトピン
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191個8日以内出荷部品名称リベツトピン図解NoMEC60C-2コンプレッサ オプション(TS-27エアーバサミ) (TPS-1227 2027 2227ポールエアーバサミ)部品_No.28
スラストワツシヤ
BIGM(丸山製作所)¥389税込¥4281個8日以内出荷部品名称スラストワツシヤ図解NoMEC60C-2コンプレッサ オプション(TS-27エアーバサミ) (TPS-1227 2027 2227ポールエアーバサミ)部品_No.32
カドウバ
BIGM(丸山製作所)¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷部品名称カドウバ図解NoMEC60C-2コンプレッサ オプション(TS-27エアーバサミ) (TPS-1227 2027 2227ポールエアーバサミ)部品_No.34
ハンドガード
BIGM(丸山製作所)¥7,598税込¥8,3581個8日以内出荷部品名称ハンドガード図解NoMEC60C-2コンプレッサ オプション(TS-27エアーバサミ) (TPS-1227 2027 2227ポールエアーバサミ)部品_No.3
エアホースセツゾクコウ(オス)
BIGM(丸山製作所)¥769税込¥8461個8日以内出荷部品名称エアホースセツゾクコウ(オス)図解NoMEC60C-2コンプレッサ オプション(TS-27エアーバサミ) (TPS-1227 2027 2227ポールエアーバサミ)部品_No.42