カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • 電気材料(5)
  • 制御機器(4)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-1255」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタンワッシャ(ショア A70) ノーブランド

    ウレタンワッシャ(ショア A70)

    ノーブランド(28件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)70
  • ソリッドステート・タイマ H3Y omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3Y

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ダウエルピン C型 大喜多

    ダウエルピン C型

    大喜多(6件のレビュー)
    16税込18
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005
  • ピローブロック用 鋼板カバー FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック用 鋼板カバー

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナストンゴールド TC-1 平和テクニカ

    ナストンゴールド TC-1

    平和テクニカ
    2,398税込2,638
    1箱(1枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    超硬合金からフィライト、タングステン、その他磁性材料等の精密切断、また難削複合材の切断に優れ、ソフトな切れ味でチッピングをおさえ、加工品位が向上します。
    用途超硬合金、フィライト、タングステン、その他磁性材等の切断に。砥粒TC(ダイヤモンド)
  • ビジネス電卓 Asmix(アスカ)

    ビジネス電卓

    Asmix(アスカ)
    959税込1,055
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    一目でわかる!税率表示 税率が常に表示されています。12桁早打ち対応ラウンドスイッチ2電源税計算
    用途計算機 電卓付属品取扱説明書、保証書材質ABS桁数12表示部傾斜
  • ミニ圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    ミニ圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    用途裸端子・PBスリーブ用使用範囲-
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
  • メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-1200(M=12用 外径Φ16) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-1200(M=12用 外径Φ16)

    廣杉計器
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質PC(ポリカーボネート)透明ねじ径M12用熱変形温度(℃)130(1.82MPa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロン絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ナイロン絶縁付丸形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1袋(500個)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • カフェマグ セラミックマグカップ330 パール金属

    カフェマグ セラミックマグカップ330

    パール金属
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    内面セラミック加工だからお手入れ簡単。内面セラミックだから風味を損なわず、汚れやにおいもつきにくい。真空断熱構造だから、保温、保冷に効果的でほこりが入るのも防ぎます。
    材質本体:ステンレス鋼(内面:セラミック塗膜加工 外面:アクリル樹脂塗装)、ふた・スライドカバー・ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)寸法(mm)120×90×100容量(mL)330質量(g)201
  • ガジェコン くるみ・ぎんなん割り パール金属

    ガジェコン くるみ・ぎんなん割り

    パール金属
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    くるみの殻割り。ぎんなんの殻割り
    材質金属部:亜鉛ダイカスト(ニッケルめっき) ハンドル:ポリプロピレン質量(g)225寸法(幅×奥行×高さ)(mm)47×15×185
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • コイルスプリング 極軽少荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 極軽少荷重用

    TRUSCO
    209税込230
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • 2LOCKミーリングチャック 日研工作所

    2LOCKミーリングチャック

    日研工作所
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
  • フレキシブルジョイント(JIS5Kフランジ) 倉敷化工

    フレキシブルジョイント(JIS5Kフランジ)

    倉敷化工
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
    用途ポンプなどの配管接手種類フレキシブルジョイント使用流体上水
  • NC5 ホルダー 日研工作所

    NC5 ホルダー

    日研工作所
    27,980税込30,778
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン
    5,698税込6,268
    1本ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロン絶縁付丸形端子 JST(日本圧着端子製造)

    ナイロン絶縁付丸形端子

    JST(日本圧着端子製造)
    4,998税込5,498
    1袋(500個)ほか
    当日出荷から94日以内出荷
    端子形状丸形
  • UPAC アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UPAC アルミ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    D12.5許容荷重(N)1000
  • NC5-C ミーリングチャック 日研工作所

    NC5-C ミーリングチャック

    日研工作所
    43,980税込48,378
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~)

    CKD
    8,563税込9,419
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    作動方式複動形・エアクッション付
  • 高速回転用ミーリングチャック 日研工作所

    高速回転用ミーリングチャック

    日研工作所
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    仕様高速回転シリーズC-G
  • 2LOCK高速回転用ミーリングチャック 日研工作所

    2LOCK高速回転用ミーリングチャック

    日研工作所
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    639税込703
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物許容温度(℃)75材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    959税込1,055
    1本
    5日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)4導体公称断面積(mm2)1導体外径(Φmm)1.5シース外径(Φmm)11.3(±0.36)質量(kg)18.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル抵抗(kΩ)絶縁抵抗(20℃):500・km定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.53許容電流(A)16材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.180(±0.008)曲げ半径(mm)46絶縁体厚さ(mm)【紙テープ】0.05【標準】0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)16シース厚(mm)1.8許容温度(℃)75導体構成(本/mm)50/0.18絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500RoHS指令(10物質対応)対応素線数【導体】50材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線より合わせ外径(Φmm)7.7耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25絶縁体外径(Φmm)3.2(±0.16)
  • 【2024年製】PROXES Comfort MC1 プロクセス サマータイヤ TOYO TIRES

    【2024年製】PROXES Comfort MC1 プロクセス サマータイヤ

    TOYO TIRES
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    究極の静けさと運転の快適さ。1.高品質な履き心地と安心感を提供する新世代タイヤ。2.優れた静かなパフォーマンス。3.優れたウェットブレーキングとハンドリング性能。4.最新のナノバランス技術を採用。ナノ分析と分析を通じて、湿地のパフォーマンスを改善するために最も適切な材料を使用。5.タイヤの真円度と均一性を追求した高精度の新技術を採用。運転をより安定してスムーズにし、ハンドリングと運転の快適さを向上
    用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別サマータイヤ(夏タイヤ)
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CC1~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CC1~)

    CKD
    5,850税込6,435
    1個
    8日以内出荷から24日以内出荷
    作動方式複動形・エアクッション付
  • 角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q omron(オムロン)

    角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    3,800税込4,180
    1個ほか
    当日出荷から67日以内出荷
    豊富な機種で種々の用途に対応。取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに。金属直取りつけが可能(-Nタイプ)。種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)
  • 電源アダプター 防犯カメラ用 監視カメラ用 塚本無線

    電源アダプター 防犯カメラ用 監視カメラ用

    塚本無線
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スイッチング方式で動作いたします センター+のΦ2.1端子の電源ジャックに対応 AC100~240Vのフリーボルトに対応
    出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100~240
  • 交換用ファン omron(オムロン)

    交換用ファン

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フロントパネルから無停電電源装置(UPS)/交流安定化電源装置(CVCF)を停止せずにファン交換が行えます。
    種類ファン
  • プリズムに染めGORO PROST's

    プリズムに染めGORO

    PROST's
    1,498税込1,648
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊顔料を使用しており、透明性があるので素材の質感は変わらず、まさに染め上げたかの様な色合いを再現。さまざまな素材を角度によって色味が変わるプリズムカラーにカラーチェンジできるスプレーです。光のあたり方や下地の色によって色味の見え方が変わります。
    用途金属・プラスチック・合皮などの塗装・補修、DIY・ホビー工作品などさまざまな用途で使用可能。成分合成樹脂・有機溶剤・顔料指触乾燥時間(分)10(気温20℃・湿度60%)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間15分~(気温20℃・湿度60%)特性ツヤあり・超速乾タイプ危険物の性状非水溶性
  • クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×D RYOCO(菱高精機)

    クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×D

    RYOCO(菱高精機)
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
  • 関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 バイク用純正色

    PROST's
    1,098税込1,208
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
    用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • HP EliteBook 830 G9 ハイパフォーマンス・モバイルノートPC 13WX/16/S256/11D/c HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP EliteBook 830 G9 ハイパフォーマンス・モバイルノートPC 13WX/16/S256/11D/c

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    269,800税込296,780
    1個
    5日以内出荷
    軽量かつ堅牢、そして最新のテクノロジーを搭載したハイパフォーマンス・モバイルノートPC。
  • MLアースターミナル付15A/20A 125V 接地コンセント(カセット) 明工社

    MLアースターミナル付15A/20A 125V 接地コンセント(カセット)

    明工社
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • IXIL(イクシル)KAWASAKI NINJA250R (08-12) SLIP ON EK250K X55C-スラッシュ コーンタイプ MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル)KAWASAKI NINJA250R (08-12) SLIP ON EK250K X55C-スラッシュ コーンタイプ

    MAD MAX(マッドマックス)
    69,980税込76,978
    1個
    47日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)324形状スラッシュ コーン質量(kg)1タイプX55C適合車種KAWASAKI NINJA 250 R 08-12 (EK250K)コンプリートブラック HT ペイント