カテゴリ

  • 切削工具(36)
  • メカニカル部品(23)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 自動車補修部品(12)
  • バイク部品(8)
  • 制御機器(8)
  • 測定用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 研磨材(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • カー用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 作業工具(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-137」の検索結果

183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクセスハッチ C137 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    アクセスハッチ C137

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ボートのデッキや壁面に取付けて、デットスペースを有効に! シール材により水が侵入しづらい!
    取付穴(mm)5開き角度(度)100
  • VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトC形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(32件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトC形 (スタンダード)

    バンドー化学(12件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • 圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね Cシリーズ

    アキュレイト(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から11日以内出荷
    (社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね DCシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から18日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
  • VベルトC形 (レッド) バンドー化学

    VベルトC形 (レッド)

    バンドー化学(6件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SC形

    バンドー化学(36件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト C形 レッド

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • ダウエルピン C型 大喜多

    ダウエルピン C型

    大喜多(6件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005
  • スクレッパーバール Mokuba(小山刃物製作所)

    スクレッパーバール

    Mokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    軽い!曲がりにくい!。完全焼入パイプ使用。継ぎ目は完全圧入・溶接で丈夫。クロームメッキ仕上 工業用特殊鋼材を使用しています。
    用途くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に
  • ノスドリル(HSS) 理研製鋼

    ノスドリル(HSS)

    理研製鋼(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • ニューベビーコレット BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット

    BIG DAISHOWA
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    口元1μm以内の振れ精度を誇る高精度コレット。メガニューベビー、ニューベビーチャック用コレット
  • ヘッドライト復活 プレミアムコート カーメイト

    ヘッドライト復活 プレミアムコート

    カーメイト(4件のレビュー)
    979税込1,077
    1セット
    当日出荷
    クリーナーとコーティングがセットになった2液式の本格仕上げヘッドライト復活セット。クリーナーがヘッドライトのくすみや黄ばみを除去し、ヘッドライト本来のクリア感を復活。親水コーティングでヘッドライトの水滴を消し、雨天時の水滴による乱反射を防止。汚れの付着を防止しクリア感をキープ。
    用途ヘッドライト用レンズの洗浄、キズ取り成分(クリーナー)研磨剤、石油系溶剤、界面活性剤、(トップコート)シリカ、IPA、多価アルコールセット内容クリーナー(50mL)×1、クリーナー用クロス×1枚、拭き上げ用クロス×1枚、トップコート(10mL)×1、トップコート用クロス×1枚液性(クリーナー)弱アルカリ性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.01LRoHS指令(10物質対応)対応特性親水、傷消し、防汚危険物の性状水溶性
  • 輸入車用エアフィルター MANN-FILTER

    輸入車用エアフィルター

    MANN-FILTER(18件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
  • セラミックゲージブロックバラ Mitutoyo(ミツトヨ)

    セラミックゲージブロックバラ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガニューベビーチャックタイプ BIG DAISHOWA

    メガニューベビーチャックタイプ

    BIG DAISHOWA
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC メトカル

    Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC

    メトカル
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から85日以内出荷
    MXシリーズ用チップカートリッジです。
    質量(g)6
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SKH-51真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)40
  • ラジオ用延長ケーブル NAVC(ナビック)

    ラジオ用延長ケーブル

    NAVC(ナビック)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ラジオアンテナを延長することができます
    用途ラジオアンテナからのケーブルが不足した際に使用しますメーカー汎用再生紙使用マーク適合
  • ドリルミルコレット(YCC13型標準級) ユキワ精工

    ドリルミルコレット(YCC13型標準級)

    ユキワ精工(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ドリルミルチャック用のコレットです。 最大1mmのチャッキング能力がありますので、工具のシャンク径に合わせて工具を1mmまで絞り込んで工具を把握できます。 形状は、ダブルテーパになっていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長が長く、確実にツールをチャックします。さらに、ニュードリルミルチャックはスチールボールを組込んだ締付けナットで締め付けることで、把握力は強力になります。シングルテーパコレットに比べ、加工中でも工具の抜けの心配がありません。
    質量(g)40
  • SMT500J/SMT750J 交換用バッテリキット APCRBC137J APC(シュナイダーエレクトリック)

    SMT500J/SMT750J 交換用バッテリキット APCRBC137J

    APC(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    翌日出荷
    交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。 UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
    付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ形状ラックマウント不可幅(mm)132質量(kg)4.7高さ(mm)108種類小形シール鉛蓄電池、スタンドアロン型バッテリ・スタック電圧(V)24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×132×150適合品番SMT500J/SMT750Jバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】スタンドアロン型バッテリ・スタック、【予定バッテリー寿命】長寿命、【ストリングごとの電槽】2寿命長寿命(3~5年)保管温湿度範囲-15~40℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
  • VベルトC形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトC形(スタンダード)

    DONGIL RUBBER BELT
    4,290税込4,719
    1本
    3日以内出荷
    カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
    種別C材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)230ベルト形C
  • ニューベビーコレット BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット

    BIG DAISHOWA(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
    用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS13等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
  • SUS注射針型アタッチメント ストレート型 ミラック光学

    SUS注射針型アタッチメント ストレート型

    ミラック光学
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    注射針型アタッチメントは、吸着面を研磨・面取り加工したステンレス製パイプを使用しています。 超軽量微小部品の取り扱いにも対応できる最小穴径Φ0.1からご用意いたしました。 エアーピット本体の風量調節ネジとの併用で、吸着物の離脱も非常に円滑になります。 ストレート型・45°屈折型・吸着口楕円型があります。
    質量(g)2
  • コバルトノスドリル(コバルト大ノス) 理研製鋼

    コバルトノスドリル(コバルト大ノス)

    理研製鋼
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
  • ミニモ 超硬カッター ファインクロスカット Φ2.3 ミニター

    ミニモ 超硬カッター ファインクロスカット Φ2.3

    ミニター
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • ”ニューベビーコレット”  NBC NBC[バッテリー]

    ”ニューベビーコレット” NBC

    NBC[バッテリー]
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。世界に誇る口元1μmの振れ精度です。
    用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。等級AA振れ精度・口元1μm精度(μm)4d先端振れ:3RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブカバーガスケット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケット

    K.Pガスケット
    519税込571
    1枚
    翌々日出荷から5日以内出荷
    エンジンのバルブカバーを密閉するための交換用ゴムパッキン
  • 安心クッション (L字型) TRUSCO

    安心クッション (L字型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に材質ニトリルゴム(NBR)オリーブドラブ取付貼付タイプ(両面テープ付属)長さ(m)0.9
  • ミニモ 毛ブラシ カップ 馬毛 ミディアム Φ14 ミニター

    ミニモ 毛ブラシ カップ 馬毛 ミディアム Φ14

    ミニター
    4,898税込5,388
    1袋(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)7外径(Φmm)14
  • TW・TWN用シリコンプロテクター TWSCシリーズ タカチ電機工業

    TW・TWN用シリコンプロテクター TWSCシリーズ

    タカチ電機工業
    1,298税込1,428
    1組(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質シリコンゴム
  • 内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付) 大喜多

    内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)

    大喜多
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニモ 超硬カッター ファインクロスカット Φ1.8 ミニター

    ミニモ 超硬カッター ファインクロスカット Φ1.8

    ミニター
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番852-7249質量(g)4対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ミニモ 毛ブラシ カップ 馬毛 ミディアム Φ12 ミニター

    ミニモ 毛ブラシ カップ 馬毛 ミディアム Φ12

    ミニター
    4,398税込4,838
    1袋(10本)
    当日出荷
    対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)6外径(Φmm)12
  • パッチン錠 ACE(エース)

    パッチン錠

    ACE(エース)
    419税込461
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途小箱、カバンの前面に取付けて、本体と蓋を固定します。材質スチール (SPCC)仕上ニッケルメッキ
  • e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形

    三ツ星ベルト
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
    タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)14ベルト上幅(mm)22角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形C
  • メンテナンスキット8チュウエキコウホースセット2 槌屋ヤック

    メンテナンスキット8チュウエキコウホースセット2

    槌屋ヤック
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    BPC充填機2(TC-200)専用の注液口と三方チェック弁をつなぐテフロンホースの交換用キットです。 交換用テフロンホース(Φ6×約265mm)1本/交換用ナット1個/交換用スリーブ1個のセット。
    危険物の類別非危険物
  • ミニモ 毛ブラシ カップ 馬毛 ミディアム Φ7 ミニター

    ミニモ 毛ブラシ カップ 馬毛 ミディアム Φ7

    ミニター
    4,298税込4,728
    1袋(5本)
    当日出荷
    全長(mm)50対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)6外径(Φmm)7
  • ドリルミルコレット(YCC13型精密級) ユキワ精工

    ドリルミルコレット(YCC13型精密級)

    ユキワ精工
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷