カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 機構部品(2)
- 制御機器(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「c-1401-3」の検索結果

ステンレス 縦型平面ラッチ錠
TAKIGEN(タキゲン)¥1,070税込¥1,1771個当日出荷から5日以内出荷ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途航空機・計測機器・環境機器付属品取付け補助板材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2C1~)
SMC¥42,980税込¥47,2781個14日以内出荷から15日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ FA W1401FA-2-C3T5
NSK(日本精工)¥61,980税込¥68,1781個4日以内出荷・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができますストローク【呼び】100【最大】143ボール径(Φmm)3.175リード(mm)5有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】14【谷径】11.2【長さL0】271【La】204【Lt】189ねじれ方向右
標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ FA W1401FA-3P-C5Z8
NSK(日本精工)¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができますストローク【呼び】100【最大】137ボール径(Φmm)3.175リード(mm)8有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】14【谷径】11.2【長さ】L0271【La】204【Lt】189ねじれ方向右
標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ FA W1401FA-1P-C3Z5
NSK(日本精工)¥61,980税込¥68,1781個4日以内出荷・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができますストローク【呼び】100【最大】143ボール径(Φmm)3.175リード(mm)5有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】14【谷径】11.2【長さ】L0271【La】204【Lt】189ねじれ方向右
ステンレス スライドヒンジ(100°開き)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷から5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途薬品保管庫・船舶用キャビネット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ研磨