カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 塗料(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「c-1449」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
  • サウンドスコープ JTC

    サウンドスコープ

    JTC
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷
    走行しながらセンサー別に切替可能で正確に異音の場所を検知できます
    セット内容イヤホン/1、テストクランプ/4、ミニスコープ/1、マジックテープ/8、コントロールボックス/1、マグネットテストバー/1、ケース/1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • ワニ口クリップ配線コード JTC

    ワニ口クリップ配線コード

    JTC
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    JTC1449用
    コード長さ(mm)4800
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン
    25,980税込28,578
    1本ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    249,800税込274,780
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)3種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)【導体】0.450±0.01許容温度(℃)75材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線各種認証JIS、電気用品安全法耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    329,800税込362,780
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)4種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)【導体】0.450±0.01許容温度(℃)75絶縁抵抗20℃(MΩ-km)300RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 避雷器 音羽電機工業

    避雷器

    音羽電機工業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    切り離し装置内蔵/SPD機能表示付き Z n O 素子劣化時の切り離し装置内蔵によりSPDの発煙・発火を防止 切り離し機構のSPD機能表示付き。コンパクトで省スペース化が可能 線間と対地間の誘導雷サージを一台で保護する線間、対地間一体型 多端子型素子の採用により小型化を実現、200V用から500V用まで同一寸法。安心な雷サージ耐力 最大放電電流 5kA(8/20μs)で、大きな雷サージにも壊れにくい 1000A 500回の雷サージに耐え、長寿命。安全規格対応 EN 61643-11 TUV認証取得(TUV SUD Japan) IEC 61643-11 UL規格(UL 1449)/CSA規格(C22. 2 No. 269)認証取得・難燃材料(UL V-0)を使用。RoHS規制物質対応
    定格電圧(V)250(対地間)430(線間)相数線数:単相2線400V用
  • 装置用SPD LT-CNシリーズ 音羽電機工業

    装置用SPD LT-CNシリーズ

    音羽電機工業
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    UL 1449 Listing認証取得/NFPA79対応 米国向け産業機械のサージ保護要求NFPA79に対応し、米国輸出向け産業機械に取り付けできます。NFPA79:2018年版から、米国で使用される産業機械のサージ保護について記載されています。産業機械の安全関連回路が過電圧から十分に保護されていない場合は、UL規格Listing認証取得済みの本SPDの設置が必要となります。 切り離し装置内蔵/SPD機能表示付き・ZnO素子劣化時の切り離し装置内蔵によりSPDの発煙・発火を防止・切り離し機構のSPD機能表示付き。コンパクトで省スペース化が可能・線間と対地間の誘導雷サージを一台で保護する線間、対地間一体型・多端子型素子の採用により小型化を実現、200V用から500V用まで同一寸法。安心な雷サージ耐力・最大放電電流 5kA(8/20μs)で、大きな雷サージにも壊れにくい・1000A 500回の雷サージに耐え、長寿命。安全規格対応・EN 61643-11 T?V認証取得(T?V S?D Japan)・IEC 61643-11・UL規格(UL 1449 Listing認証取得)/CSA規格(C22. 2 No. 269)認証取得・難燃材料(UL V-0)を使用。 RoHS規制物質対応
    最大放電電流(A)(8/20μs)Imax:5000公称放電電流(A)(8/20μs)2500
  • 装置用SPD LT-CNシリーズ 音羽電機工業

    装置用SPD LT-CNシリーズ

    音羽電機工業
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    UL 1449 Listing認証取得/NFPA79対応 米国向け産業機械のサージ保護要求NFPA79に対応し、米国輸出向け産業機械に取り付けできます。NFPA79:2018年版から、米国で使用される産業機械のサージ保護について記載されています。産業機械の安全関連回路が過電圧から十分に保護されていない場合は、UL規格Listing認証取得済みの本SPDの設置が必要となります。 切り離し装置内蔵/SPD機能表示付き ZnO素子劣化時の切り離し装置内蔵によりSPDの発煙・発火を防止 切り離し機構のSPD機能表示付き 機能表示窓により目視で機能確認。コンパクトで省スペース化が可能 線間と対地間の誘導雷サージを一台で保護する線間、対地間一体型 多端子型素子の採用により小型化を実現、200V用から500V用まで同一寸法。安心な雷サージ耐力 最大放電電流 5kA(8/20μs)で、大きな雷サージにも壊れにくい 1000A 500回の雷サージに耐え、長寿命。安全規格対応 EN 61643-11 T?V認証取得(T?V S?D Japan) IEC 61643-11 UL規格(UL 1449 Listing認証取得)/CSA規格(C22. 2 No. 269)認証取得 難燃材料(UL V-0)を使用 。RoHS規制物質対応
    定格電圧(V)250V AC電源供給方式三相3線200V用最大放電電流(A)(8/20μs)Imax:5000公称放電電流(A)(8/20μs)2500電圧防護レベル(kV)1.8最大連続使用電圧(V)275 AC
  • CoroMill(R) 690 ロングエッジ肩削りカッター サンドビック

    CoroMill(R) 690 ロングエッジ肩削りカッター

    サンドビック
    229,800税込252,780
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • 関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 バイク用純正色

    PROST's
    2,598税込2,858
    1個(500g)
    5日以内出荷
    カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
    用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 電源用SPD 音羽電機工業

    電源用SPD

    音羽電機工業
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    切り離し装置内蔵/SPD機能表示付き Z n O 素子劣化時の切り離し装置内蔵によりSPDの発煙・発火を防止 切り離し機構のSPD機能表示付き。コンパクトで省スペース化が可能 線間と対地間の誘導雷サージを一台で保護する線間、対地間一体型 多端子型素子の採用により小型化を実現、200V用から500V用まで同一寸法。安心な雷サージ耐力 最大放電電流 5kA(8/20μs)で、大きな雷サージにも壊れにくい 1000A 500回の雷サージに耐え、長寿命。安全規格対応 EN 61643-11 TUV認証取得(TUV SUD Japan) IEC 61643-11 UL規格(UL 1449)/CSA規格(C22. 2 No. 269)認証取得・難燃材料(UL V-0)を使用。RoHS規制物質対応
    相数線数:三相3線400V用
  • 珪藻土PRO 4kg PROST's

    珪藻土PRO 4kg

    PROST's
    4,398税込4,838
    1個(4kg)
    4日以内出荷
    すぐ使える!天然素材使用・安心安全の日本製の珪藻土です。
    用途塗壁成分珪藻土、消化灰、海藻のり、清水、顔料 他容量(kg)4使用上の注意【施工前】・珪藻土は工場で良く攪拌しておりますが、水と珪藻土が分離したり、石灰が小さい粒で固まっていることがあります。また、化学のり等の化成品ではなく天然の海藻のりを使用していますので、海藻のりの繊維質があります。施工の際は、珪藻土をコテ板に乗せ、コテでよく練ってからご使用ください。練っているうちに石灰の小さい粒がつぶれ、海藻のりの繊維質が馴染み、滑らかになります。粒が残ったまま壁に塗ると、表面に石灰が浮き出て、白く粉っぽくなったり、ダマになって壁に張り付いてしまいます。ダマになった石灰が、上塗した時にコテに引っ掛かり珪藻土が削れたり剥がれたりしますので、コテの上でよく練ってからご使用ください。・顔料が分離している場合はよく練ってからご使用ください。・少し固めに製造していますので練りにくい場合は少量ずつ水を加えお好みの粘度でご使用ください。・使用する際は手袋・作業着等を着用し使用してください。【意匠仕上】・壁面の上から塗りはじめ、下の方へ塗り広げます。1mmの厚さで1回塗りが目安です。(アレンジ)模様をつける場合は、下塗りをしてから下塗が乾く前に上塗をし、模様をつけます。下塗は漆喰が下地に馴染むよう薄く塗り(塗厚1mm以内)、上塗は少し厚め(2mm以内)を目安に塗ってください。模様によって上塗の厚さを調整してください。・厚さをつけすぎるとひび割れの原因になる場合があります。・塗り厚が極端に変わると乾燥した際に色味が薄くなる箇所が出る場合があります。・下地の色、乾燥状況により色が変わる場合がございます。危険物の類別非危険物
  • フォークダストシール Φ46 アリート(ariete)

    フォークダストシール Φ46

    アリート(ariete)
    3,498税込3,848
    1個
    12日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.088。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[HONDA:51490-KZ4-J11, 51490-MAC-741/KAWASKI:92049-1440/OHLINS:02014-01/SUZUKI:51153-37F00/TRIUMPH:T2041526/YAMAHA:4SS-23145-L0, 1D7-23144-00]。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX1400/Z 01-08。タイプ:Y CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ46 [46x58.5/62.5x5/11.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58.5 to 62.5。内径:46。フォーク径:Φ46mm。高さ:5 to 11.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:GSX1400/M1800INTRUDER材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ46 [46×58.5/62.5×5/11.5]高さ(mm)5 to 11.5タイプY CAP径(Φmm)フォーク:46外径58.5 to 62.5mm内径(mm)46