カテゴリ
- 防犯用品(3)
絞り込み
ブランド
「c-1556-60」の検索結果

ステンレス ダイヤル南京錠
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥21,760税込¥23,9361個当日出荷4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。 任意の暗証番号に設定できます。 暗証番号の設定数は10,000通りです。 暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)(別売)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。 専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。用途フェンス、門扉、点検口材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304)、内部シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)491寸法L(mm)42表面仕上げ本体/ヘアライン仕上げ、吊金/バレル研磨タキゲンコード24237
ステンレス ダイヤル南京錠(吊長仕様)
TAKIGEN(タキゲン)¥24,594税込¥27,0531個当日出荷4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。 任意の暗証番号に設定できます。 暗証番号の設定数は10,000通りです。 暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。 専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。用途フェンス、門扉、点検口材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304)、内部シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)525寸法L(mm)70表面仕上げ本体/ヘアライン仕上げ、吊金/バレル研磨タキゲンコード24377
ステンレスダイヤル南京錠用ゴムキャップ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥395税込¥4351個5日以内出荷4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。 任意の暗証番号に設定できます。 暗証番号の設定数は10,000通りです。 暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。 専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。用途フェンス、門扉、点検口材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)タキゲンコード24327