カテゴリ

  • メカニカル部品(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 制御機器(11)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 研磨材(2)

「c-1610d」の検索結果

66件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オールアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱) サンコーテクノ

    オールアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(15個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄表面処理ドブ
  • ドブオールアンカー 大阪魂

    ドブオールアンカー

    大阪魂
    ¥1,340税込¥1,474
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ドブルーティアンカー 大阪魂

    ドブルーティアンカー

    大阪魂
    ¥1,125税込¥1,238
    1個
    翌々日出荷
  • 鉄パンチングメタル TRUSCO

    鉄パンチングメタル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
    用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質鉄(SPCC)長さ(mm)450幅(mm)450
  • 真空用フリーマウントシリンダ (ZCUK~) SMC

    真空用フリーマウントシリンダ (ZCUK~)

    SMC
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
    オートスイッチ追記号なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
  • ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ) ユニカ

    ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ)

    ユニカ
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(15本)
    6日以内出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
    用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。材質スチール(芯棒:ステンレス)表面処理溶融亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMC

    CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド

    SMC
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
  • CQ Series(CQSLC16) SMC

    CQ Series(CQSLC16)

    SMC
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16
  • CQ Series(CQ2LC16) SMC

    CQ Series(CQ2LC16)

    SMC
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16
  • CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMC

    CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド

    SMC
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CQSK/CDQSK - 薄形シリンダ: ロッド回り止め形/複動: 片ロッド SMC

    CQSK/CDQSK - 薄形シリンダ: ロッド回り止め形/複動: 片ロッド

    SMC
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • アローアンカー ドブ 由良産商

    アローアンカー ドブ

    由良産商
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本ほか
    4日以内出荷
    ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。C-Dタイプは耐食性に優れたドブメッキ使用。
    材質SS400表面処理溶融亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01610D00600010 AMPHENOL

    Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01610D00600010

    AMPHENOL
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
    極数6+PEソケットorプラグソケット保護等級IP67動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC16 SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC16

    SMC
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKC1~) SMC

    真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKC1~)

    SMC
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
    形式キャップ配管/おねじオートスイッチ有無オートスイッチ付
  • CQSW - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 両ロッド SMC

    CQSW - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 両ロッド

    SMC
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・両ロッド
  • 真空用フリーマウントシリンダ(オートスイッチ付) ZCDUK SMC

    真空用フリーマウントシリンダ(オートスイッチ付) ZCDUK

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路を ロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
  • ZCUK - 真空用フリーマウントシリンダ(ZCDUK) SMC

    ZCUK - 真空用フリーマウントシリンダ(ZCDUK)

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDQSLC16) SMC

    CD Series(CDQSLC16)

    SMC
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L) SMC

    CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L)

    SMC
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド取付ボルト-
  • CD Series(CDQ2LC16) SMC

    CD Series(CDQ2LC16)

    SMC
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKC16 SMC

    真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKC16

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
    形式キャップ配管/おねじオートスイッチ有無オートスイッチ付
  • 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSLC16 SMC

    薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSLC16

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 鉄パンチングメタル TRUSCO

    鉄パンチングメタル

    TRUSCO
    ¥23,980税込¥26,378
    1枚
    8日以内出荷
    パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。
    用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質鉄(SPCC)長さ(mm)1829幅(mm)914
  • CQ Series(CQSKLC16) SMC

    CQ Series(CQSKLC16)

    SMC
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)10ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQS オートスイッチなし) SMC

    CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQS オートスイッチなし)

    SMC
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    10日以内出荷から15日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式、複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチなし
  • CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CQS) SMC

    CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CQS)

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    12日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式、複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQSL オートスイッチ付き) SMC

    CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQSL オートスイッチ付き)

    SMC
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    15日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
    使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式使用流体空気リード線長さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,290税込¥5,819
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ D4C

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 電子産業用工具セット リューター(日本精密機械工作)

    電子産業用工具セット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット(58本)
    3日以内出荷
    セット内容(ブラシ)B1111、B1119、B1120、B4111、B4119、B4120、B7222、B7241、(スチールカッター)C1610、C5408、(ダイヤモンド砥石)D1012、D1320、D1745、D1909、D9313、(バフ)F1106、F1110、F1206、F1210、F1506、F1510、F1606、F1610、F8111、F8211、(砥石)G1011、G1015、G1016、G1021、G1022、G1025、G1041、G1042、G1043、(超硬カッター)K1010、K1210、K1223、K1752、(弾性砥石)R1111、R1112,R1121、R1122,R1131、R1132、R1141、R1142、R1161、R1162、R2311、R2321、R2331、R2341、R7332、R8331、(サンダー)S1112、S1212、(ツイストドリル)T1009、T1012、(ケース)TS-03軸径(Φmm)2.34、3内容58本(各1本)
  • 試作加工用工具セット リューター(日本精密機械工作)

    試作加工用工具セット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥75,980税込¥83,578
    1セット(60本)
    3日以内出荷
    リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
    軸径(Φmm)2.34、3セット数60本入
  • DINコネクタ 17極 メス ケーブルマウント AMPHENOL

    DINコネクタ 17極 メス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、17 極を備えています。定格 100 V、6 A のバヨネットロックを備えています。圧着終端です。保護等級は IP65 です
    仕様●極数:17●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:6A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1954アズワン品番65-7661-90
  • DINコネクタ 14極 メス ケーブルマウント AMPHENOL

    DINコネクタ 14極 メス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、14 極を備えています。100 V、20 A 定格、バヨネットロックが付いています。圧着終端です。保護等級は IP65 です
    仕様●極数:14●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:20A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1950アズワン品番65-7662-48
  • DINコネクタ 8極 メス ケーブルマウント AMPHENOL

    DINコネクタ 8極 メス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:13A●定格電圧:400 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1946アズワン品番65-7622-69
  • DINコネクタ 14極 メス ケーブルマウント AMPHENOL

    DINコネクタ 14極 メス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、14 極を備えています。100 V、20 A 定格、バヨネットロックが付いています。圧着終端です。保護等級は IP65 です
    仕様●極数:14●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:20A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1952アズワン品番65-7622-70
  • DINコネクタ 8極 メス ケーブルマウント AMPHENOL

    DINコネクタ 8極 メス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:13A●定格電圧:400 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1948アズワン品番65-7652-83