カテゴリ

  • 切削工具(48)
  • 住設機器(34)
  • メカニカル部品(25)
  • 自動車補修部品(14)
  • 機構部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 厨房用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 安全用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 制御機器(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-167」の検索結果

209件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトC形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(32件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトC形 (スタンダード)

    バンドー化学(12件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • 圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね Cシリーズ

    アキュレイト(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から11日以内出荷
    (社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安心クッションL字型 2m カーボーイ

    安心クッションL字型 2m

    カーボーイ(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1巻
    当日出荷
    今までにない柔らかさで、皆様の安全をサポートします。非常にやわらかくて、ぶつかりの衝撃を吸収します。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。両面テープや接着剤で危険個所に貼るだけでぶつかり事故を防ぎます(両面テープ、接着剤は付属しておりません)。耐摩耗性にも優れています。定番の90cmより長いロングタイプで、長い箇所の施工時に継ぎ足す必要がなくなり、見た目もよりすっきりとした印象を与えます。
    用途角が鋭利で危ない家具、家電の安全対策に。よく頭をぶつける箇所の保護に。材質NBR(発泡ゴム)形状L字型長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • VベルトC形 (レッド) バンドー化学

    VベルトC形 (レッド)

    バンドー化学(6件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • 圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね DCシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から18日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
  • ニューベビーコレット BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット

    BIG DAISHOWA
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    口元1μm以内の振れ精度を誇る高精度コレット。メガニューベビー、ニューベビーチャック用コレット
  • ピローブロック用 鋼板カバー FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック用 鋼板カバー

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安心クッションL字型2m 細 カーボーイ

    安心クッションL字型2m 細

    カーボーイ
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。長尺仕様で継ぎ目の少ない取り付けが可能です。
    用途柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角などの安全対策に。形状L字型色イエロー長さ(m)2
  • シリコーングリースP-Eスプレー ファインケミカルジャパン

    シリコーングリースP-Eスプレー

    ファインケミカルジャパン(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(220mL)
    当日出荷
    特殊なシリコーンオイルを基油としたグリースで、特にブロアー軸受やプラスチックの潤滑に最適です。 プラスチックにも使用可能な電子機器用潤滑グリース。 細いパイプ付で、小さな部品の組み立て後のグリースアップた手の届かない所にも簡単に塗布できます。 ポリカーボネート、ポリアセタール、ABSなどに対しストレスクラック(微細なひび割れ)の心配なく、安心に使用できます。 従来のシリコーングリースの弱点であった鋼と鋼の潤滑にも優れて効果を発揮します。
    用途クーラー、換気扇、暖房機、洗濯機などの摺動部潤滑。 ホビー用品のギヤ部の潤滑及びメンテナンス。 VTR、サーボモーターなどのギア部潤滑、消音。 プリンター、タイプライター、OA機器などのプラスチック部品と金属の潤滑。 自動車部品の潤滑。 スライドスイッチなどの接点潤滑。種別電子機器用潤滑グリース色白色不透明使用温度範囲(℃)-50~150増ちょう剤不開示基油シリコーンオイル危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22Lグリス種類シリコーングリースRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • イスキャップ WAKI(和気産業)

    イスキャップ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。 床面への衝撃をやわらげます。
    用途家具やイス等の脚のキャップに
  • Colors ちょっと大きめAg抗菌食洗機対応まな板 パール金属

    Colors ちょっと大きめAg抗菌食洗機対応まな板

    パール金属(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)345×230×2食器洗浄機○
  • 2枚合わせ長丁番 ACE(エース)

    2枚合わせ長丁番

    ACE(エース)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 傷埋めコーティング剤 クリスタルプロセス

    傷埋めコーティング剤

    クリスタルプロセス(3件のレビュー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1本(18L)
    当日出荷から3日以内出荷
    簡単に塗り込んで拭き取るだけで、洗車キズやバフ目のついた車もすばやく傷が埋まり、素晴らしい光沢に仕上がります。機会がけの場合は本品をつけすぎないようにダブルアクションポリッシャーを用いて縦横にスライドさせながら低速回転でかけてください。
    用途自動車ボディ用キズ埋め・キズ消しコーティング剤危険物の類別非危険物保持期間(日)約180
  • ツイン充電器 アルインコ

    ツイン充電器

    アルインコ
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番354-4834質量(g)370対応機種DJP35D、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P300、DJ-M10
  • コバルトノスドリル(コバルト大ノス) 理研製鋼

    コバルトノスドリル(コバルト大ノス)

    理研製鋼
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
  • 内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付) 大喜多

    内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)

    大喜多
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
  • カートリッジロール ヤナセ(柳瀬)

    カートリッジロール

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥659税込¥725
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    金属細部の研磨に最適です。鉄・ステンレスの細部の研磨、バリ取り、面取り等に適しています。
    用途研磨作業。軸径(Φmm)6寸法(mm)16×35×6適合材鉄・ステンレス・木工・樹脂
  • 和の里 巻きす太口240×240mm パール金属

    和の里 巻きす太口240×240mm

    パール金属
    ¥269税込¥296
    1個
    翌々日出荷
  • 輸入車用エアフィルター MANN-FILTER

    輸入車用エアフィルター

    MANN-FILTER
    ¥10,900税込¥11,990
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    シンプルですが不可欠です。エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。
    用途自動車用フィルター
  • 和の里 巻きす細口240×240mm パール金属

    和の里 巻きす細口240×240mm

    パール金属
    ¥269税込¥296
    1個
    翌々日出荷
  • 電着ダイヤディスク アルゴファイルジャパン

    電着ダイヤディスク

    アルゴファイルジャパン
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷
    良質のダイヤモンドをステンレスの母材に電着したカッティングディスクです
  • アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き) ダイワアドテック

    アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き)

    ダイワアドテック
    ¥959税込¥1,055
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    標準受皿タイプのプラスチックラバー付きタイプです。ねじ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)プラスチック部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100度でも変形しない)に優れています。
    用途コンベヤーなどの脚にあらゆる機械の調整ボルトに種別樹脂付きアジャスター材質ボルト・ナット/SS400相当、受皿/SS圧延鋼板(2t)、ラバー部分/プラスチック表面処理三価クロメート耐荷重(N)3923
  • 連結用2連充電スタンド アルインコ

    連結用2連充電スタンド

    アルインコ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    最多4個まで連結して、トランシーバー本体を最多8台まで一度に充電できる充電スタンドです。 連結充電用アダプターEDC-162が別途必要です。
    トラスコ品番354-4842質量(g)180対応機種DJP35D、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P300、DJ-M10、DJ-P114R
  • 高性能ローレット型カートリッジヒーター 中日本ヒーター

    高性能ローレット型カートリッジヒーター

    中日本ヒーター
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    3日以内出荷
    熱効率が高い 衝撃に耐える堅牢構造 長寿命を保持 安定した絶縁性能
    タイプ高性能ローレット型電圧(V)220
  • ”ニューベビーコレット”  NBC NBC[バッテリー]

    ”ニューベビーコレット” NBC

    NBC[バッテリー]
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。世界に誇る口元1μmの振れ精度です。
    用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。等級AA振れ精度・口元1μm精度(μm)4d先端振れ:3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スルーホールタップ MAC8(マックエイト)

    スルーホールタップ

    MAC8(マックエイト)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーと取付ける事が出来ます。 プリント基板上にバカ穴のスペーサーを取り付けられます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し出して取り外して下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
    材質黄銅適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • Simple Use シリコーンクッキングトング パール金属

    Simple Use シリコーンクッキングトング

    パール金属
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    翌々日出荷
    ふっ素加工やホーロー製の鍋・フライパンをキズつけにくい!ナイロン製クッキングトングです。先端がシリコーン製なのでフライパンなどを傷つけにくいです。先端はしっかりつかめる形状。フックを引き上げるとトングが閉じるロック機能付きなので収納に便利です。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単
    材質本体:ステンレス鋼 先端部:シリコーンゴム(耐熱温度250℃)色グレー
  • Simple Use お料理用万能トング(リング付) パール金属

    Simple Use お料理用万能トング(リング付)

    パール金属
    ¥309~税込¥340~
    1個
    翌々日出荷
    指を挟みにくい安全設計。先端はしっかりつかめる形状です。収納に便利なストッパー付き。丈夫で衛生的なステンレス製で、食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単
    材質本体・ストッパー:ステンレス鋼
  • HONEY COOK PC柄 塗り刷毛 アークランドサカモト

    HONEY COOK PC柄 塗り刷毛

    アークランドサカモト
    ¥259~税込¥285~
    1個
    翌々日出荷
    お菓子作り、照り焼き料理にも使えます。
    用途照り焼き料理や、お菓子作り等に仕様PC柄で手軽に使える
  • Simple Use 竹製料理用箸セット<大・中・小> パール金属

    Simple Use 竹製料理用箸セット<大・中・小>

    パール金属
    ¥229税込¥252
    1個
    翌々日出荷
    便利な天然竹製料理箸セットです。大・中・小サイズの3セット!
    材質天然竹寸法(mm)1本:大:330×7、中:300×7、小:270×7(全長L×幅W)質量(g)40
  • クリクランクアンカーボルト KZAC・M12/M16 栗山百造

    クリクランクアンカーボルト KZAC・M12/M16

    栗山百造(2件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クランク形状により基礎の上部主筋に干渉しない。 基礎と土台などの緊結に使用します。 本体クランク部分に主筋、補強筋を納めることで基礎の中心にアンカーボルトを立ち上げることが容易にできます。
    使用方法基礎に、埋め込み刻印を目安にして埋め込みます。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
  • CSシャルマン ラウンジチェア CAPTAIN STAG

    CSシャルマン ラウンジチェア

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    収納・組立簡単なラウンジチェア!。便利なカップホルダー付。持ち運びに便利なキャリーバッグ付
    材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム質量(g)2300耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×510×800座面高さ(mm)360収納寸法(mm)140×140×長さ840
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • パープルマジック ホイールスポンジ カーメイト

    パープルマジック ホイールスポンジ

    カーメイト(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    6日以内出荷
    オーソドックスで扱いやすい、ホイール洗浄ツールの入門用にぴったりなホイール洗浄専用スポンジ!
    用途自動車ホイールの洗浄用具色パープル危険物の類別非危険物
  • ドリルミルコレット(YCC16型精密級) ユキワ精工

    ドリルミルコレット(YCC16型精密級)

    ユキワ精工
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ニューベビーコレット BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
    用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS16等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)35寸法A(Φmm)25.5縮み代(Φmm)0.5
  • ステンレス 車体ドア留め金具C型 全長167mm 水本機械製作所

    ステンレス 車体ドア留め金具C型 全長167mm

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    押さえ金具を付けて使用します。
    用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用トラスコ品番848-9739材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)65寸法L(mm)167寸法H(mm)27.5寸法D(mm)6寸法W(mm)27
  • クーラントコレット BIG DAISHOWA

    クーラントコレット

    BIG DAISHOWA
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スプレー コンパクトトリガー TRUSCO

    スプレー コンパクトトリガー

    TRUSCO
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    片手で操作が出来るストッパー式のスプレーです。霧が細かく様々な用途に使えます。
    用途ボトル用ディスペンサーとして。トラスコ品番263-9122適合機種TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400A材質本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS)幅(mm)28.8寸法(mm)ねじ谷:24.4色透明直径(Φmm)28.8高さ(mm)226、ポンプ:43.5名称コンパクトトリガー吐出量(mL)0.5危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)150ねじ部Φ28.0mm