カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-176-m5」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フローティングナット(M5用) TAKIGEN(タキゲン)

    フローティングナット(M5用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    60税込66
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ナット径M5寸法MM5
  • フローティングナット TAKIGEN(タキゲン)

    フローティングナット

    TAKIGEN(タキゲン)
    247税込272
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フックタイプで取付け簡単。差込むだけで固定できます。 丸穴を空けるだけの簡単施工。雌ねじのタップ加工がなくなり、作業時間が短縮されます。 ナットは全周1.5mmの範囲で稼働するため微調整が可能です。
    材質本体/ステンレス鋼板、ナット/亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1.5~2.5寸法H1(mm)3.3寸法H2(mm)1.8表面仕上げ本体/バレル研磨、ナット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • フローティングナット(M3用) TAKIGEN(タキゲン)

    フローティングナット(M3用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    126税込139
    1個
    当日出荷
    スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
    用途配分電盤・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)3ナット径M3表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM3タキゲンコード22966
ナットカテゴリ