カテゴリ
- 測定用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「c-1844」の検索結果

ロビーチェア背なし(黒)1800X420X420H
TRUSCO(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781脚翌日出荷張り地には防汚レザーを採用し、作業現場などの使用でも、汚れにくく、また汚れても掃除が簡単です。奥行420mmの省スペースタイプで通路などに置いても幅を取りません。座面高さ(mm)420奥行(mm)420幅(mm)1800高さ(mm)420材質(フレーム)スチール張地防汚レザー(ビニールレザー)張り機能防汚背もたれなし肘掛なし脚の種類固定脚仕様組立式脚部:31mm角パイプ(ブラック塗装)トラスコ品番352-5627質量(kg)16色ブラックタイプ背なし種類ロビーチェア全高(mm)420本体質量(kg)16組立時間2人20分座高(mm)420色(本体)ブラック素材防汚レザー(ビニールレザー)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×420×420
ピンゲージバラ
TC¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
CSシャルマン ラウンジチェアミニ
CAPTAIN STAG¥1,998税込¥2,1981台翌々日出荷ひじ掛け付きのコンパクトチェア。 ドリンクホルダー付き。材質構造部材:金属(鋼)、表面加工:構造部材=エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、クッション材:背部・ひじ掛け部=ウレタンフォーム色アイボリー質量(g)1500耐荷重(kg)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×400×520座面高さ(mm)240収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×600
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥35,980~税込¥39,578~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー
PROST's¥4,198税込¥4,6181箱(300mL)当日出荷から5日以内出荷★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色
PROST's¥4,698税込¥5,1681個(300g)5日以内出荷カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32G)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷から25日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)32