カテゴリ
- 制御機器(179)
- 農業機械(135)
- 物流用品(134)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
- パソコン/周辺機器(35)
- 電気材料(26)
- 自動車補修部品(24)
- 切削工具(23)
- 食品・飲料(19)
- メカニカル部品(18)
- バイク部品(17)
- 機構部品(15)
- 事務用品(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 建築金物(8)
- 測定用品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 作業工具(6)
- 安全用品(5)
- 家電(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- オフィス家具(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 介護用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 塗料(3)
- 清掃用品(3)
- 防災用品(3)
- カー用品(3)
- 研磨材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 厨房用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 住設機器(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 空圧工具(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(135)
- KITO(キトー)(131)
- CKD(47)
- omron(オムロン)(30)
- コガネイ(28)
- IDEC(和泉電気)(27)
- 三菱電機(23)
- RS PRO(19)
- 明工社(18)
- 富士電機(10)
- AMPHENOL(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- ロジパック(8)
- テンパール工業(7)
- TRUSCO(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- 岩田製作所(4)
- コクヨ(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「c-200-1」の検索結果

塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF
KOA(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
マルチプリンタ帳票 森林認証紙タイプ
ヒサゴ(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1冊(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷森林認証紙を使用したプリンタを選ばないマルチタイプの汎用帳票用紙です。 無地タイプなので使いやすい設計で帳票を印刷できます。厚さ(mm)0.08紙質森林認証紙適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機FSC認証認定FSC認証番号C002242
ICソケット 1列タイプ XR2C
Aratas(旧:omron)(7件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から3日以内出荷コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(ベース)PBT(UL94 V-0)/黒色材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)材質(キャリア)アルミニウム
セーフティクッション
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚欠品中特殊素材「ゴムスポ」を使用しているので、耐候性に優れています。 適度なクッション性があるので、エッジのあるコーナー部の緩衝にも最適です。 カッターで切断できます。用途駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。形状平型厚さ(mm)5色イエロー×ブラック長さ(m)1基材EPDMゴムスポンジ、塩化ビニール(PVC)粘着剤アクリル系取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ
蔵王産業(7件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から4日以内出荷高圧洗浄機Vittorioシリーズに接続して使用します。用途高圧洗浄機Vittorioオプションパーツ。
真空断熱容器
アズワン¥16,500税込¥18,1501個当日出荷ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。材質ステンレス(SUS304)
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000-4シリーズ(M=2用外径Φ4)
廣杉計器(3件のレビュー)¥969税込¥1,0661袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種別中空(パイプ)色乳白色ねじ径M2用外径(Φmm)4熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
ボールキャッチ(ステンレス)
シブタニ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。振動機器に適しています。用途車両、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
やわらかセーフティクッション
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷から翌々日出荷従来のトラ柄クッションより厚いため、強い衝撃も吸収します。クッション部分がソフトウレタンなので曲面にも取り付けられます。用途工場や倉庫内の柱やH鋼に。フォークリフトなどの車両の保護材に。材質発泡ウレタン形状平型厚さ(mm)30色イエロー×ブラック長さ(m)1粘着剤アクリル系取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
USBケーブル 0.15m C-C (USB3.2 Gen2x2 20Gbps)
カモン¥1,198税込¥1,3181本当日出荷USB3.2 Gen2x2/最大転送速度20Gbps対応のUSB Type Cケーブル。 DisplayPort Alt Modeを利用した映像データ転送に最適。 またe-Markerチップを内蔵しているため、USB PD対応電源からの5A給電にも使用できます。タイプUSB C(オス)-USB C(オス)ケーブル長(m)0.15長さ(cm)約15コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C最大解像度4K(3,840×2,160)/60Hz
エアコン・燃料ラインディスコネクトツール
アヴァンギャルド¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷から5日以内出荷エアコン・燃料ラインの切り離しに使用します。配管に差込、メス側に押し込めば外れます。RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジインク
プラチナ万年筆¥299税込¥3291個当日出荷カーボンインクは、顔料のカーボンブラックを使用していますので耐水性、耐光性に優れ乾きやすく鮮明です。記録の永久保存などに最適のインクです。色ブラックインク色ブラック繰り返し・詰め替え対応
超硬カッター 軸径3mm 円柱 スパイラルカット
ミニター¥2,398税込¥2,6381本当日出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様スパイラルカット軸径(Φmm)3
ミニモ ナイロンブラシ ホイール Φ22
ミニター¥2,998税込¥3,2981袋(10本)当日出荷厚さ(mm)1全長(mm)45対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)22
マイクロフィニッシュT替刃
アルゴファイルジャパン¥899税込¥9891パック(2枚)当日出荷マイクロフィニッシュ用セラミックブレード(替刃)です。用途樹脂、軽金属の微細バリ、面取り仕上げに。トラスコ品番204-9378幅(mm)4厚さ(mm)0.4全長(mm)25
NC用ポイントドリル(OK-Cコート)
岡崎精工¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 先端角が豊富。(60°/90°/120°)用途ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
組端子台
東洋技研¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から61日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
電磁カウンター(リセットツキ)4桁
ライン精機(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781セット(10個)当日出荷から3日以内出荷加算型トータルカウンタです。リセット付です。パネル取り付けクリップばね仕様です。用途製品生産数のカウント。質量(g)100
Type-A 10W USB充電アダプター BS-JAC2001
bitstrong(ビットストロング)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷●Type-A用のUSBアダプターです。●出力5V2.1A(10W)。●電源プラグは折りたたみ式となっており使わないときはコンパクトになります。出力(Type-A):5.0V/2.1A電源AC100-240V、50/60Hz、0.3A型番BS-JAC2001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.7×40×41対応Apple/Samsung/Huawei/Android/LaptopUSBタイプType-A
ブレンダー MC-2000BL用ブレード組立
エス・シー・テクノ¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷アズワン品番65-1914-96TKG品番9-0934-0202TKG品番(2017)6-0823-0605
...