カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 機構部品(4)
- メカニカル部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「c-2002.5」の検索結果

ダンパーキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷から4日以内出荷メーカー5万回開閉試験をクリアしています。横開き扉用のダンパーキャッチです。扉をゆっくり静かに閉じることができます。本体を天板下に押し当て、製品を戸先側も側板木口面に合わせるだけで簡単に位置合わせができます。左右扉兼用です。40 kgまでの家具用扉に対応可能です(DC-200-40の場合)。受座の取付調整範囲は左右±5 mm、上下±4 mmです。付属品本体カバー受座本体取付ねじ3.5×30受座取付ねじ3.5×15質量(g)105RoHS指令(10物質対応)対応![マーカーテープ スタディライナー 暗記用 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52980517-240125-02.jpg)
マーカーテープ スタディライナー 暗記用
PLUS(プラス)[文具]¥329税込¥3621個3日以内出荷暗記を楽しく!。机に向かう気持ちを少しでも前向きに楽しくサポートする、。印刷テープならではの絵柄が楽しい暗記用デザインマーカーです。1.テープ幅6mmタイプ。(上下余白あり。印刷幅は4.8mm)ノートや教材の覚えたい文字の上に引いて、暗記用赤シートを重ねて隠して覚える。2.暗記学習の邪魔にならない控えめなデザインでありながら、暗記ペンにはない楽しい柄で遊び心を加えたユニークな暗記テープ。3.テープだから、文字がにじまず、薄い紙でも裏抜けしない。さらに、ヘッド先端が汚れたりインクムラも発生しない。4.持ち運びに便利なコンパクトサイズ。5.片手でも出来るワンタッチ開閉キャップ仕様使い切りタイプテープ幅(mm)6(印刷幅約4.5)テープ長さ(m)5
Rematch Core Controller White Green
TURTLEBEACH(タートルビーチ)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷Xbox Series X|S、Xbox One、Windows PC の公式ライセンス製品用途ゲーム/チャットミックス、マスター音量、専用のマイクミュートボタンを備えた方向パッドによる制御
ガススプリング NSCタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥7,498税込¥8,2481本9日以内出荷NSCタイプはNCタイプと同じ特性ですが、更にコンパクトなタイプで金型の高さを低くすることができます。配管不可RoHS指令(10物質対応)対応
バルス コードコネクター
船舶商事¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷ドイツ バルス社の防水コードコネクターです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です材質合成樹脂ガスケット合成ゴムコンタクト形状オス/メスRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP56
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1C2~)
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個14日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。タイプ(-) 給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1C200-~)
SMC¥93,980~税込¥103,378~1個14日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1C200
SMC¥93,980~税込¥103,378~1個14日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC20025C1
IKO(日本トムソン)1個欠品中・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。タイプ保持器付シール開放形寸法d(mm)200寸法D(mm)260寸法B(mm)25基本静定格荷重Co(N)110000基本動定格荷重C(N)60200
標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC20025UUC1
IKO(日本トムソン)1個欠品中・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。タイプ保持器付シール密封形寸法d(mm)200寸法D(mm)260寸法B(mm)25基本静定格荷重Co(N)110000基本動定格荷重C(N)60200









![マーカーテープ スタディライナー 暗記用 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52980517-240125-02.jpg)