カテゴリ

  • 制御機器(45)
  • 切削工具(30)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 住設機器(16)
  • メカニカル部品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • バイク部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 農業機械(11)
  • 梱包用品(10)
  • 測定用品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 事務用品(10)
  • 電気材料(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 機構部品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク純正部品(3)
  • 研磨材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • テープ(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-2005」の検索結果

282件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (C2005)A SWITCH REVERS ニッサン

    (C2005)A SWITCH REVERS

    ニッサン
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
  • USB2.0ケーブル A-Cタイプ モノタロウ

    USB2.0ケーブル A-Cタイプ

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
    用途充電、通信ケーブル仕様ツイストペアケーブル色ブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約3.5シールド2重シールド伝送速度(Mbps)最大480(理論値)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
  • 差込形ピン端子 (PC形) ニチフ
    クリア
    ブルー
    レッド

    差込形ピン端子 (PC形)

    ニチフ(31件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃
  • タイミングベルト 三ツ星ベルト

    タイミングベルト

    三ツ星ベルト(307件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    自動車用タイミングベルト
  • ポリカーボネート樹脂板 光
    クリア
    ブラウン

    ポリカーボネート樹脂板

    光(22件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です UV剤入りで紫外線をカットします 耐候性・耐熱・耐寒性に優れています。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    材質ポリカーボネート樹脂
  • ワッシャー(鉄 黒染め) 岩田製作所

    ワッシャー(鉄 黒染め)

    岩田製作所(9件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    表面処理黒染RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付差込形ピン端子 TRUSCO
    レッド
    クリア
    ブルー

    絶縁被覆付差込形ピン端子

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(15個)
    当日出荷
    電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
    用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
  • ワッシャー 鉄クロゾメ TRUSCO

    ワッシャー 鉄クロゾメ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッシャー 岩田製作所

    ワッシャー

    岩田製作所
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチプリンタ帳票 森林認証紙タイプ ヒサゴ

    マルチプリンタ帳票 森林認証紙タイプ

    ヒサゴ(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1冊(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    森林認証紙を使用したプリンタを選ばないマルチタイプの汎用帳票用紙です。 無地タイプなので使いやすい設計で帳票を印刷できます。
    厚さ(mm)0.08紙質森林認証紙適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機FSC認証認定FSC認証番号C002242
  • ICソケット 1列タイプ XR2C Aratas(旧:omron)

    ICソケット 1列タイプ XR2C

    Aratas(旧:omron)(7件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
    使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(ベース)PBT(UL94 V-0)/黒色材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)材質(キャリア)アルミニウム
  • 強力ラバーマグネット TAKIGEN(タキゲン)

    強力ラバーマグネット

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥980税込¥1,078
    1個
    当日出荷
    裏面に感圧接着剤付切断加工が容易です。 N・S極を交互に並べていますので、保磁力が強力
    用途冷蔵庫・分電盤材質合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、異方性ラバーマグネット使用温度範囲(℃)-20~70
  • アクリル板 (透明) 岩田製作所

    アクリル板 (透明)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1枚
    当日出荷から16日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
  • ホイルシリンダーカップ ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーカップ

    ミヤコ自動車(11件のレビュー)
    ¥1,990税込¥2,189
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • 旋盤用スリーブ NC マンヨーツール

    旋盤用スリーブ NC

    マンヨーツール
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
    用途旋盤での内径・ボーリング加工用
  • クロウフットレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    クロウフットレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、VC2シリーズ:特殊鋼、VC3シリーズ:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、VC4シリーズ:炭素鋼(S50C)差込角(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリカーボネート板 (透明) 岩田製作所

    ポリカーボネート板 (透明)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用LED照明(軽量・小型タイプ) 篠原電機

    盤用LED照明(軽量・小型タイプ)

    篠原電機
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    付属品電源用リード1m白(N側)・黒(L側)トラスコ品番114-9574材質ポリカーボネート幅(mm)37.8全長(mm)289高さ(mm)35.3質量(g)90電源(V)100-240電圧(V)100~240消費電力(W)5定格寿命(時間)20000照度(Lx)中心:100明るさ(Lm)500照射角110°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • カッティング砥石(WA) ミニター

    カッティング砥石(WA)

    ミニター
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット(10個)
    当日出荷
    種類ディスク最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA穴径(mm)1.8
  • ドレンボルト JTC

    ドレンボルト

    JTC(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続コネクタ ニチフ

    接続コネクタ

    ニチフ
    ¥46税込¥51
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ピッチ(mm)5.08使用温度範囲-40℃~+105℃定格電圧(V)300コネクタ形状差込形ピン端子 オス入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • カルカン型 アークランドサカモト

    カルカン型

    アークランドサカモト
    ¥70税込¥77
    1個
    翌々日出荷
    用途かるかん用の型材質ポリカーボネート色ホワイト質量(g)(約)6耐熱温度(℃)(約)120外径(mm)(約)Φ74×H31内径(mm)(約)Φ72×H26
  • 接続コネクタ(メス) ニチフ

    接続コネクタ(メス)

    ニチフ
    ¥46税込¥51
    1個
    当日出荷
    0.5-0.75SQの電線に圧着して、オス-メスで接続できるコネクタのメス側です。
    ピッチ(mm)5.08使用温度範囲-40℃~+105℃定格電圧(V)300定格電流(A)12コネクタ形状差込形ピン端子 メス適合電線AWG20~18入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2027年 壁掛けカレンダー ライフスタイル3ヶ月 キングコーポレーション

    2027年 壁掛けカレンダー ライフスタイル3ヶ月

    キングコーポレーション
    ¥989税込¥1,088
    1冊(1冊)
    当日出荷
    行事ごとにワンポイントのイラスト入りです。
    トラスコ品番741-3086サイズ壁掛け縦(mm)750横(mm)357
  • PET板 (透明) 岩田製作所

    PET板 (透明)

    岩田製作所
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤモンドビット ミニカッティングディスク 0.5mm厚 2本入 アルゴファイルジャパン

    電着ダイヤモンドビット ミニカッティングディスク 0.5mm厚 2本入

    アルゴファイルジャパン
    ¥2,198税込¥2,418
    1パック(2本)
    当日出荷
    電着ダイヤは研削力に優れ、耐久性もあります。カッティングやミゾ加工にも適しています。
    トラスコ品番706-4824寸法(mm)0.5厚タイプミニカッティングディスク品名電着ダイヤモンドビット入数2本入
  • スピアナイト アルゴファイルジャパン

    スピアナイト

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(20個)
    当日出荷
    コバックス社の最高級研磨布を鋭利に小さく丸めました。とがった先端の部分で細かいところをピンポイントで研磨できます。円錐状になっているのでドリルで開けた穴のバリ取りを瞬時に処理できます。
    粒度800寸法(mm)4×15色黒
  • 超硬カッターダブルカットカーバイドバー アルゴファイルジャパン

    超硬カッターダブルカットカーバイドバー

    アルゴファイルジャパン
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    シングルカットに返しの刃がついているので、シングルカットより刃入れがスムーズです。
    用途金属全般の切削に。
  • 日本綿布豆バフ アルゴファイルジャパン

    日本綿布豆バフ

    アルゴファイルジャパン
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(12枚)
    当日出荷
    布を重ねてステッチした豆(ミニサイズ)バフです。小さいので細かな箇所の研磨もしやすく、作業に合わせてバフの硬さも選べます。
    用途貴金属の研磨に。
  • コマツ ブームシリンダ シールキット ノーブランド

    コマツ ブームシリンダ シールキット

    ノーブランド(9件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    メーカーコマツ
  • ジュラコン POM スペーサー 大阪魂

    ジュラコン POM スペーサー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(15個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ポリアセタール
  • GENERATOR A.C.   31100GB2005 ホンダ

    GENERATOR A.C. 31100GB2005

    ホンダ
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    5日以内出荷
  • 差込形ピン端子 ニチフ

    差込形ピン端子

    ニチフ
    ¥199税込¥219
    1セット(5個)
    当日出荷
    PC形
    使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~+105寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)3.1電線抱合範囲AWG(#)20-18寸法d(Φmm)1.7寸法b(Φmm)2標準色透明難燃性UL94V-2電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~0.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • 高輝度蓄光テープ【JIS JC規格品】 TRUSCO

    高輝度蓄光テープ【JIS JC規格品】

    TRUSCO
    ¥4,498税込¥4,948
    1巻
    当日出荷
    蓄光性能により夜間や災害時の視認性と安全確保に役立ちます。JIS規格Z9107の高輝度基準(JC級)をクリアした蓄光テープです。白色LED照明に対応していますので屋内でも使用が可能です。
    用途日常の安全対策として。停電時の避難誘導灯として。材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PETフィルム)、蓄光材、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.35色グリーン長さ(m)5粘着力(N/10mm)30使用条件テープカット条件:カッター
  • 塩ビ板 (透明) 岩田製作所

    塩ビ板 (透明)

    岩田製作所
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
  • 盤用LED照明(軽量・小型タイプ)端子台付・ネジ端子タイプ 篠原電機

    盤用LED照明(軽量・小型タイプ)端子台付・ネジ端子タイプ

    篠原電機
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-9575材質ポリカーボネート幅(mm)37.8全長(mm)329.5高さ(mm)35.3質量(g)145電圧(V)100~240消費電力(W)5定格寿命(時間)20000照度(Lx)100(中心)明るさ(Lm)500電球の種類LED照射角度(°)110エコロジー商品省エネ
  • インダス止水板 (センターバブル形コルゲート) カクイチ

    インダス止水板 (センターバブル形コルゲート)

    カクイチ
    ¥25,980税込¥28,578
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    数多くのリブを設けていますので、コンクリートとの相性が良く、より効果的な止水効果を発揮します。高水圧を受けるコンクリート構造物の継目に適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。
    用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など材質高性能・高品質塩ビ製定尺(m)20