カテゴリ
- 建築金物(3)
- 機構部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「c-30-cs-9」の検索結果

難燃性クッションゴム(Φ14×L10.6)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥57税込¥631個欠品中難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24109適合用途緩衝
ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応
ケージーパルテック(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)材質(本体)ZDCクローム適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)仕様壁面付・後入
ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応
ケージーパルテック¥369税込¥4061個欠品中壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます用途ピクチャーレール天井付用先付けフックです。先付によりフックが無くなることがありません安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)色クローム+SUS材質(本体)真鍮クローム+SUS適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)仕様天井付・先入
ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応
ケージーパルテック¥389~税込¥428~1個当日出荷から6日以内出荷壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます用途ピクチャーレール天井付用後付けフックです安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)材質(本体)ZDCクローム+発泡ウレタン適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)仕様天井付・後入
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷図解NoMFH-P262 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.30、MS415R4CF-1(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.30、MS410R4T-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.32、MS515R4CF(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.30、MSA413R3-M(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.37、MFH-G354 エンジン シリンダブロック、シリンダーヘッド部品_No.30、MS515EA-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.31、MLS415R4CF(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.30、MSA515R4C(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.30、MSA415R4CS-1(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.9、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.9、BSW-210-M エンジン シリンダブロックなど