カテゴリ
- 機構部品(10)
- 電気材料(5)
- 建築金物(2)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 栃木屋(4)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- タカチ電機工業(2)
- ELPA(1)
- エレコム(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- アトムリビンテック(1)
- シロクマ(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- ユーボン(1)
エコロジープロダクト
「c-30-sg-12a」の検索結果

難燃性膜付グロメット
TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)¥31税込¥341個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
膜付グロメット
栃木屋(72件のレビュー)¥46~税込¥51~1個当日出荷から9日以内出荷通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット SGシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥239~税込¥263~1袋(10個)当日出荷穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質EPDM色ブラック硬度55°±5°入数1袋=10個RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット
(59件のレビュー)¥70~税込¥77~1パック(5個)当日出荷膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM色黒使用温度範囲(℃)70まで硬度55販売区分業務用
難燃性グロメット
TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)¥25~税込¥28~1個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
膜付グロメット SGシリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1袋(5個)ほか当日出荷膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。材質合成ゴム色黒
グロメットB型
栃木屋(43件のレビュー)¥41~税込¥45~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。用途計測機器・通信機器・電気製品等材質EPDM色黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
グロメツト
BIGM(丸山製作所)¥249税込¥2741個8日以内出荷規格C-30-SG12A-EPUL部品名称グロメツト図解NoVSM110-15K 操作ボックス部品_No.44、BSM-1030SLT-C2 スイッチボックス部品_No.14、BSA-500JD-125THシリーズ 計器パネル部品_No.8、BSA-950C -1シリーズ 計器パネル部品_No.27、BSA-950C -1シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.61、BSM-630SLT-C2-2 スイッチボックス部品_No.7、BSA-950C -1シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.73、KBM-503D 分水器バルブ部品_No.54、BSA-600LDMQ(JP) 計器パネル部品_No.18、KBM-500D-1 分水器バルブ部品_No.49、KBM-500D-1(改訂版) 分水器バルブ部品_No.49、CBM-520SLT-1 オプション(7)(キャビン用操縦装置-スイッチボックス)部品_No.6、BSM-1230SLT-C2 スイッチボックス部品_No.14、CBM-520SLT キャビン用操作装置 スイッチボックス部品_No.6、BSA-650C -1シリーズ 計器パネル部品_No.27など
貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズ
タカチ電機工業(13件のレビュー)¥129~税込¥142~1袋(10個)当日出荷接着テープ付の低価格タイプのゴム足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質天然ゴム
膜付グロメット
ジョー・プリンス竹下¥63~税込¥69~1個ほか12日以内出荷・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ゴムブッシング
ELPA(25件のレビュー)¥226~税込¥249~1パック(4個)ほか当日出荷埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
グロメット
栃木屋(56件のレビュー)¥24~税込¥26~1個当日出荷から4日以内出荷機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
グロメット SG型
LAMP(スガツネ工業)¥5,998~税込¥6,598~1セット(100個)当日出荷から3日以内出荷特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色ブラック種類グロメット硬度50°±5°
シンサンデーリール
ハタヤリミテッド¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷シンプルで使いやすいコードリールです。用途建設・建築現場。塗装業。メンテナンス。土木工事。DIY。電線太さ(mm2)1.25
SDカード SDHC Class4 著作権保護機能 簡易パッケージ メモリーカード
エレコム(4件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から翌々日出荷SDスピードクラスの「class4」に対応したSDHCメモリーカード。※簡易パッケージモデル質量(g)約2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×2.1×32インターフェースSD保証期間1年間対応メモリーカードSDHC転送速度(MB/sec)(最低保証)4SDスピードクラスClass4
フイトルモップC-30
CONDOR(山崎産業)(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷乾拭き用化学モップ。水をつかわず、掃く、拭く、磨くの3つのお掃除が手軽にできます。レーヨン配合で高耐久。ホコリもパワフルにキャッチ。全長(mm)約1340質量(g)約650(糸:130)種類化学モップ本体金具寸法(mm)240モップ幅約430(最大幅)材質(ハンドル)スチールパイプ材質(糸)綿100%材質(ヘッド)スチール商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応