カテゴリ
- 機構部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「c-30-sg-38a」の検索結果

難燃性膜付グロメット
TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)¥103税込¥1131個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
グロメット
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271個8日以内出荷規格C-30-SG38A-EPUL図解NoVSM100-11 メータパネル部品_No.103、VSA100-11 1992ネン メータパネル部品_No.103、MSC1-105S 本体部品 グロメツト_No.9