カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • バイク純正部品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • バイク部品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-3004」の検索結果

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルスライダー B3 スプレータイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルスライダー B3 スプレータイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    塗布すると約4倍滑りやすい! 電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。 スプレータイプのため、周囲への飛散にはご注意ください。 床などに付着した場合、中性洗剤(台所用洗剤など)で拭き取ることでかなり除去できますが、完全に除去することは難しいです。 シリコン系
    用途入線時適用
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 3MΩ ±1%, MRS25000C3004FCT00 VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 3MΩ ±1%, MRS25000C3004FCT00

    VISHAY
    489税込538
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 3MΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(100 kΩ → 10 MΩ). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA

    塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF

    KOA(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(100個)
    当日出荷から32日以内出荷
    高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
  • アクリル板 (透明) 岩田製作所

    アクリル板 (透明)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から16日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
  • ポリカーボネート板 (透明) 岩田製作所

    ポリカーボネート板 (透明)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押ボタンスイッチ用工具 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ用工具

    Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から74日以内出荷
  • マーキングフィルム ダイナカルDCシリーズ トーヨーケム

    マーキングフィルム ダイナカルDCシリーズ

    トーヨーケム
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷
    豊富なカラーバリエーションと高い耐久性をマッチング。優れたデザイン加工性も兼ね備える屋外用マーキングフィルムです。 顔料・樹脂・粘着剤と全ての原料をメーカー設計・一貫生産を特徴としたトーヨーケムのマーキングフィルムのスタンダードです。 街の看板や展示会装飾、ガラス面の装飾など、さまざまな表示物の形成を可能にします。 色々な所に貼る事ができるので、カーマーキングとして使用することで車のドレスアップや、ショップのPRの効果も期待できます。
    用途看板、標識、表示物、ガラス装飾、カーマーキング、カーラッピング材質塩化ビニル寸法(幅Wmm×長さLm)1020×10引張強度(MPa)22.6粘着力(N/25mm)17.4/19.7(初期/経時)引張伸度(%)160認定番号NM-2903、NM-3082、NM-2546(国土交通省/防火)特性耐湿熱性、耐水性、耐化学薬品性フィルム厚さ(μm)80(フィルム+粘着剤)寸法変化率(%)0.1
  • ナリヒラプロS 牛刀 藤次郎

    ナリヒラプロS 牛刀

    藤次郎
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ナリヒラプロオールステンレス包丁シリーズ(カラーシリコンリング付)
    材質刃身:モリブデン特殊鋼、ハンドル:18-8ステンレス鋼、リング:シリコンゴム
  • クリップリムーバー JTC

    クリップリムーバー

    JTC(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    全長(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅 インサートカラー(圧入用) / IC-ZRoHS2対応品 廣杉計器

    黄銅 インサートカラー(圧入用) / IC-ZRoHS2対応品

    廣杉計器
    1,598税込1,758
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質黄銅(C3604BD)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • PET板 (透明) 岩田製作所

    PET板 (透明)

    岩田製作所
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂サンプルプレート 硬質PVC・グレー アズワン

    樹脂サンプルプレート 硬質PVC・グレー

    アズワン
    9,365税込10,302
    1袋(3枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ノーリターンバルブ(INΦ12mm x OUTΦ10mm) カーク産業

    ノーリターンバルブ(INΦ12mm x OUTΦ10mm)

    カーク産業
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
    水道管の途中に取り付ける部品です。「逆流防止弁」とも言われています。機能はその名の通り水の逆流を防止するものです。水は自然の法則にしたがって高い所から低い所へ流れます。車内が揺れると、必ず高低ができ水を動かします。そんな時に水が逆流しないように使う事もできます。用途いろいろ。
    用途キャンピングカー部品
  • 超硬カッターダブルカットカーバイドバー アルゴファイルジャパン

    超硬カッターダブルカットカーバイドバー

    アルゴファイルジャパン
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷
    シングルカットに返しの刃がついているので、シングルカットより刃入れがスムーズです。
    用途金属全般の切削に。
  • スチールビーズ 伊藤機工

    スチールビーズ

    伊藤機工
    10,980税込12,078
    1袋(4kg)
    3日以内出荷
    窒素ガスアトマイズにより製造する微細な球状粒子。精密金属部品の表層ピーニングに多大な効果が期待されます。アルミ部品の耐磨耗用溶射材としても利用可能。スチールビーズにてショットピーニング処理を施すと部品の強度が増すため強度目的で部品を大きくする必要性が軽減できます
    用途ピーニング、研掃作業、梨地加工及び前処理、アルミ部品の耐磨耗用溶射用材料など他分野での使用成分C:1.00%、Si:1.20%、Mn:0.90%材質金属形状球状硬度高硬度(700Hv以上)
  • 空気入りタイヤ 車輪のみ ヨドノ

    空気入りタイヤ 車輪のみ

    ヨドノ
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    タイヤ内の空気圧を利用して路面よりの衝撃をやわらげます。
    材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)車輪タイプ空気入り
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • キョーワクリーン モータータイプ キョーワ

    キョーワクリーン モータータイプ

    キョーワ
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    用途空調機器の洗浄。左官の洗い出し。建設塗装の前処理。食品工場における洗浄。舶来の洗浄。漁業資材の洗浄。
  • 塩ビ板 (透明) 岩田製作所

    塩ビ板 (透明)

    岩田製作所
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬カッター6枚刃カーバイドバー(アルミカット) アルゴファイルジャパン

    超硬カッター6枚刃カーバイドバー(アルミカット)

    アルゴファイルジャパン
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
    刃の間隔が広く目詰まりしにくく、パワフルな切削が可能です。
    用途金属全般、樹脂等の荒加工に。
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン
    18,980税込20,878
    1本ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ
  • イソメックSPプーリー SPC-6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPC-6

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類イソメックSPプーリー
  • CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 Sハンドル IDEC(和泉電気)

    CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 Sハンドル

    IDEC(和泉電気)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルS2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • 丸型グラタン皿 ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器]

    丸型グラタン皿

    ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器]
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    ロイヤルオーブンウェアーイタリアの陽気な食文化が生んだオーブンウェアーの逸品。30年の経験をもつ専門家の手によって製造されているロイヤルオーブンウェアー。いくつもの工程を丁寧にくり返し選ばれたものだけが「ロイヤル」の商号を得ることが出来ます。その製品には最高の強度が保証されています。
  • 樹脂サンプルプレート PC・透明 アズワン

    樹脂サンプルプレート PC・透明

    アズワン
    12,520税込13,772
    1袋(3枚)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質PC・透明寸法(mm)□300
  • GASKET SET ホンダ

    GASKET SET

    ホンダ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
  • CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル IDEC(和泉電気)

    CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルY2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • アルミニウム板(A2017) アズワン

    アルミニウム板(A2017)

    アズワン
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 空気入りタイヤ 自在ブレーキ付き ヨドノ

    空気入りタイヤ 自在ブレーキ付き

    ヨドノ
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Pハンドル IDEC(和泉電気)

    CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Pハンドル

    IDEC(和泉電気)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    72種類の標準回路完備!シャフトレス式! CS形の噛むスイッチは機器の開閉や切り替えなどに便利で適応範囲の広い操作開閉器です。 シャフトレス方式の採用、各機構部を完全にユニット化した信頼性抜群の設計です。 接点状態の確認できるインジケーター付。
    保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルP2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • CSシリーズ カムスイッチ ACSSK形 キー付ハンドル IDEC(和泉電気)

    CSシリーズ カムスイッチ ACSSK形 キー付ハンドル

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    保護構造IP54(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルH2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • CSシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)

    CSシリーズカムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
  • DIA テーパーゲージ700C 永井ゲージ製作所

    DIA テーパーゲージ700C

    永井ゲージ製作所
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    厚さの薄い(1mm)板の、テーパになった幅を使用して、管や部品の内径のおおよその寸法を測定する。
    用途管や部品の内径のおおよその寸法を測定するトラスコ品番838-0621材質炭素工具鋼(SK85)、測定面:研磨仕上げ質量(g)54測定範囲(mm)30~451目盛(mm)0.1きざみ
  • ACシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)

    ACシリーズカムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • SW.,OIL LEVEL   35410GC3004 ホンダ

    SW.,OIL LEVEL 35410GC3004

    ホンダ
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
  • UCシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)

    UCシリーズカムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • ムルティタップ プラス ポイントタップ エムーゲ(EMUGE)

    ムルティタップ プラス ポイントタップ

    エムーゲ(EMUGE)
    2,798税込3,078
    1本
    3日以内出荷
    新設計のジオメトリ(刃型)を採用し、さらに高いパフォーマンスを実現。銅、ステンレス、鋳物、非鉄合金にオールラウンドに適用。シャープで切削抵抗の低い切刃が切りくずを美しくコントロールし、巻き付きなどのトラブルを極限まで低減。独自の高性能GLT-1 コーティングでさらなる長寿命。
    材質HSSEコーティングGLT-1切削油E/O/P面取りB/4-5
  • ACSSシリーズ IDEC(和泉電気)

    ACSSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • SCREW SET B ホンダ

    SCREW SET B

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷