カテゴリ

  • 切削工具(16)
  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 作業服(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-302.5」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ソリッドエンドミル MTECS-ISO イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECS-ISOイスカル
24,980税込27,478
1個
当日出荷から29日以内出荷
小内径のISOねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング 極軽少荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極軽少荷重用TRUSCO
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用カーメックス
25,980税込28,578
1本
当日出荷から16日以内出荷
S50Cスタープレート 大同DMソリューションS50Cスタープレート大同DMソリューション(7件のレビュー)
5,298税込5,828
1枚
翌日出荷
冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用タイププレート
ゼノア エンジンチェーンソー G3401 部品 ハンドル ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G3401 部品 ハンドルゼノア(1件のレビュー)
169税込186
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G3401
ピンゲージバラ アイゼンピンゲージバラアイゼン
18,980税込20,878
1本ほか
当日出荷から25日以内出荷
最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ
AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ タカチ電機工業AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズタカチ電機工業
2,598税込2,858
1台
当日出荷から5日以内出荷
AU・AUG・AUGE・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズ用のアルミ取付板です。任意に穴加工などを施し、基板や機器を取付けてご利用ください。
材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
PMC ポール用金具 日東工業PMC ポール用金具日東工業
8,798税込9,678特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
材質セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.2、1.6
婦人 リブカジュアルソックス/アソート ゴートレイド婦人 リブカジュアルソックス/アソートゴートレイド
1,498税込1,648
1セット(12足)
5日以内出荷
材質ポリエステル・綿・ポリウレタンブラック6ネイビー2チャコールグレー3グレー1サイズ(cm)22~24
紳士 リブカジュアルソックス ゴートレイド紳士 リブカジュアルソックスゴートレイド
1,498税込1,648
1セット(12足)
5日以内出荷から7日以内出荷
材質ポリエステル・綿・ポリウレタンサイズ(cm)25~27
テールランプ(乗用車) CGC(千代田)テールランプ(乗用車)CGC(千代田)(4件のレビュー)
4,690税込5,159
1個
当日出荷から翌々日出荷
メーカースズキ
FC・FCW・FCH専用シャーシ FCCシリーズ タカチ電機工業FC・FCW・FCH専用シャーシ FCCシリーズタカチ電機工業
1,698税込1,868特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リモコン式DCリビング扇風機 シーズリモコン式DCリビング扇風機シーズ
7,980税込8,778
1台
4日以内出荷
運転音が静かで快適に過ごせる「DCモーター式扇風機」
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など羽根枚数9枚モーターDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×680~860機能風量9段階、タイマー付き、首振り、おやすみモード、リズム風、リモコン式風量9段階モードおやすみ:〇タイマー入2/4/6時間 切1/2/4時間リモコンあり羽根径(Φmm)300左右首振入タイマー切タイマーリズム風
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコートEIKO(栄工舎)
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷
エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
マシニングセンタ用ねじ切り工具(ソリッド・スレッド) タンガロイマシニングセンタ用ねじ切り工具(ソリッド・スレッド)タンガロイ
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
翌日出荷から92日以内出荷
材質超硬K10シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
連結ジャンパー線 MAC8(マックエイト)連結ジャンパー線MAC8(マックエイト)
1,498税込1,648
1パック(10本)
9日以内出荷
ジャンバー線が、1.27、2.54mmピッチで連結しています。 多数のジャンバーがある場合、1回の作業ですみます。
定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上
M16x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコM16x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)エスコ
220税込242
1個
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-3025ねじの呼びM16
コンビファスナー YKKコンビファスナーYKK
749税込824
1袋(5本)
翌日出荷から3日以内出荷
MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックスMTI 超硬ソリッドミニミルスレッド ISOメートルねじ用カーメックス
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
刃数3全長(mm)39シャンク径(mm)3内径/外径内径
インサート (PHOENIX PAS) OSG(オーエスジー)インサート (PHOENIX PAS)OSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1箱(10本)
3日以内出荷から4日以内出荷
コーナー半径(mm)1厚さS(mm)7.18切刃数8関連資料技術情報はこちら(149MB)寸法IC(mm)15.88
スレッドミル  MTEC-BSPT タンガロイスレッドミル MTEC-BSPTタンガロイ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
フォトフレームカード ナカバヤシフォトフレームカードナカバヤシ
349税込384
1セット(4枚)
5日以内出荷
写真にフレームカードを重ねて、ポケットアルバムにいれるだけで簡単に写真をデコれます。※L判写真ポケットアルバムに対応しています。
仕様PPシート4種入材質本体:ポリプロピレン質量(g)17寸法(幅W×高さH)(mm)127×89RoHS指令(10物質対応)対応
テールランプ キャリー 12V L CGC CGC(千代田)テールランプ キャリー 12V L CGCCGC(千代田)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
適合メーカーMMC、MAZDA、NISSAN、SUZUKI
COCK ASSY.,FUEL ホンダCOCK ASSY.,FUELホンダ
2,798税込3,078
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)ハイスショートエンド刃リーマTiCNコートEIKO(栄工舎)
7,798税込8,578
1本
翌々日出荷
エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質HSS Co刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCNコーティングねじれ角30゜食付角(°)45
超硬エンド刃付リーマ CSER-C 0.01とび EIKO(栄工舎)超硬エンド刃付リーマ CSER-C 0.01とびEIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用材質超硬 K10コーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C 0.01とび EIKO(栄工舎)超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C 0.01とびEIKO(栄工舎)
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷
右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10コーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
カーペット コイズミ(小泉成器)カーペットコイズミ(小泉成器)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
気になる電磁波をカット左右を交互に温める「節電モード」搭載室温に応じて自動的に温度を調節「室温感知モード」搭載
高さ(mm)6コード長さ(m)約1.5
ナリヒラプロS 牛刀 藤次郎ナリヒラプロS 牛刀藤次郎
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ナリヒラプロオールステンレス包丁シリーズ(カラーシリコンリング付)
材質刃身:モリブデン特殊鋼、ハンドル:18-8ステンレス鋼、リング:シリコンゴム
コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)コーティング ソリッドリーマEIKO(栄工舎)
7,798税込8,578
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
自動旋盤用リーマ NCR-C 0.01とび EIKO(栄工舎)自動旋盤用リーマ NCR-C 0.01とびEIKO(栄工舎)
8,698税込9,568
1本
翌々日出荷
右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途自動旋盤用リーマ表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0
ジュラコン POM スペーサー 大阪魂ジュラコン POM スペーサー大阪魂
667税込734
1袋(17個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ウェーブミル 住友電工ハードメタルウェーブミル住友電工ハードメタル
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
ボディ、チップの高精度化により高品質な加工にも対応。切れ味と強度を高いレベルで両立。より低抵抗な刃型設計、経済的なチップサイズの採用しました。小径を強化したラインアップにより小物部品の加工に最適です。
カッター長(mm)40
スパイラルカバー 高千穂交易スパイラルカバー高千穂交易
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷
各種機械の保護に最適な、伸び縮みする防塵カバーです。
用途スパイラルカバーは、各種機械のボールねじ、シャフト、シリンダなどの保護に最適な、のび縮みする防塵カバーです。RoHS指令(10物質対応)対応
サーマロイ 大同メタル工業サーマロイ大同メタル工業
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から71日以内出荷
テールランプ キャリー 12V R CGC CGC(千代田)テールランプ キャリー 12V R CGCCGC(千代田)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
適合メーカーMMC、MAZDA、NISSAN、SUZUKI
N Pチャンネル MOSFET 表面実装 8ピン DiodesZetexN Pチャンネル MOSFET 表面実装 8ピンDiodesZetex
1,598税込1,758
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応