「c-305 ohto」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性ボールペン替芯 0.5 黒 オート水性ボールペン替芯 0.5 黒オート
279税込307
1本
当日出荷
商品タイプ替芯インク色クロ先端ボール径(mm)0.5アズワン品番65-0366-43入数1本繰り返し・詰め替え対応
水性ボールペン替芯 0.5 オート水性ボールペン替芯 0.5オート(4件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
セラミックボールを使用し極上の書き味を実現
本体寸法(mm)111×6×6本体質量(g)5インク色ボール径(Φmm)0.5入数1繰り返し・詰め替え対応
ジェルボールペン用替芯 ゼブラジェルボールペン用替芯ゼブラ(121件のレビュー)
69税込76
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
サラサクリップの替芯です。顔料インクのため耐水性、耐光性に優れています。公式文書に使用できます。
油性ソフトインク替芯 オート油性ソフトインク替芯オート(1件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
インク色商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.7材質PP軸径(Φmm)5.8全長(mm)98.4質量(g)1.9インク油性入数1本繰り返し・詰め替え対応
油性ボールペン替芯(BRFN-30EF/30F/30M) パイロット油性ボールペン替芯(BRFN-30EF/30F/30M)パイロット(3件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
用途アクロドライブ、タイムラインなどのボールペン替え芯商品タイプ替芯インク油性 アクロインキ全長(mm)86.8適合本体シリーズ名アクロインキ高価格筆記具単色入数1本
油性ボールペン0.7 ニードルタイプ5本セット モノタロウ油性ボールペン0.7 ニードルタイプ5本セットモノタロウ(68件のレビュー)
119税込131
1袋(5本)
当日出荷
滑らかで軽い書き心地のノック式ボールペンです。 ニードルタイプのため線を引いたり、細かい文字が書きやすい!
インク色商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7仕様ラバーグリップ付全長(mm)141方式ノック式材質(軸)樹脂生産国INDIAインク油性染料色数単色入数(本)5繰り返し・詰め替え対応
油性ボールペン替芯 SK-0.7芯 ゼブラ油性ボールペン替芯 SK-0.7芯ゼブラ(23件のレビュー)
469税込516
1箱(10本)
当日出荷
適合クリップ-オン スリム(2C 、3C 、4C)、クリップ-オンG(2C 、3C 、4C)、SK-シャーボ+1、SK-シャーボ ケア+1、エアーフィット2+S、クリップ-オン マルチ、クリップ-オン マルチF、クリップ-オン マルチ1000、クリップ-オン マルチ1000S、クリップ-オン マルチ2000、クリップ-オン マルチ3000、データツールU1種別SK-0.7全長(mm)89.8質量(g)0.6適合本体シリーズ名クリップ-オンG(4C/3C/2C)、クリップ-オンスリム(4C/3C/2C)、クリップオンマルチ1000、クリップオンマルチ2000、クリップオンマルチ最大径(Φmm)3.0先端ボール径(mm)0.7インク油性入数10本商品タイプ替芯
ニードルポイント替芯0.7 黒 オートニードルポイント替芯0.7 黒オート
79税込87
1個
当日出荷
インク色先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
油性ボールペン替芯 K-0.7芯 ゼブラ油性ボールペン替芯 K-0.7芯ゼブラ(31件のレビュー)
479税込527
1箱(10本)
当日出荷
商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.7適合エアーフィット、エアーフィットS、エアーフィットライト、ジムノック、ノッククリスタルケア、Bn2、ハンドフィットR、プリズミー種別K-0.7全長(mm)98.0質量(g)0.8適合本体シリーズ名ジムノック、BN2、ウェットニー最大径(Φmm)3.0インク油性入数10本
加圧式回転ステンレスボールペン TKG加圧式回転ステンレスボールペンTKG(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
加圧パワーで、上向き。濡れた紙。-10℃でも書けます。。回転繰り出し式。クリップ付。
材質SUS304ステンレス質量(g)23方式回転繰り出し式直径×長さL(Φmm×mm)8.9×130インク色先端ボール径(mm)0.7色数単色TKG品番9-2597-0201TKG品番(2017)6-2388-1401商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
エコガチャック オートエコガチャックオート(16件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
しっかり綴じてかさばらず、紙も傷めません。
材質本体:再生ABS製、スライダー部:再生POM製グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ディスクフィルター25A 住化農業資材ディスクフィルター25A住化農業資材(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付質量(kg)1寸法(幅W×長さL)(mm)130×225最大使用圧力(MPa)1最大処理能力100L/分
加圧式ステンレスボールペン エムテートリマツ加圧式ステンレスボールペンエムテートリマツ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
加圧パワーで濡れた紙にも書けます。上向きでも書けます。-10度の状況下でも書けます。
ボール径(Φmm)0.7材質18-8ステンレス軸径(Φmm)8.9寸法(mm)130芯色入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
筆ボール オート筆ボールオート
149税込164
1本
当日出荷
商品タイプ本体方式キャップ式先端ボール径(mm)1.5インク水性顔料入数1本
スライドレール C305 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C305LAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。補強板が入っており、高耐荷重です。
種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
筆ボール オート筆ボールオート(4件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
極太ボール径Φ1.5mmで宛名書きに最適!耐水性・耐光性に優れた水性顔料インク。直液式だから長持ち!
インク色商品タイプ本体先端ボール径(mm)Φ1.5機構キャップ式材質本体軸・キャップ:PP、クリップ:SUS、天冠:ABS軸径(Φmm)10.5全長(mm)139質量(g)10.5最大径(Φmm)14入数1本RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクフィルター50A 住化農業資材ディスクフィルター50A住化農業資材
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付質量(kg)6寸法(幅W×長さL)(mm)194×493最大使用圧力(MPa)1最大処理能力400L/分
災害対策用浄水器 mizu-Q災害対策用浄水器mizu-Q
289,800税込318,780
1台
11日以内出荷
手動式ウイングポンプで毎分8リットルの給水能力。 軽量で移動が便利なキャリー式。 給水効率の良い手動式ウイングポンプを搭載し、小型ながら毎分8L(1時間あたり約0.5トン)の給水性能を発揮します。 フィルターは中空糸(0.04μ精度)と銀添着・炭素繊維粒状活性炭混合の組み合わせで、大腸菌などほとんどの一般細菌を取り除きます。 災害時に町会やマンションなど数十件分の飲料水を確保できる給水量と安全性を兼ね備えています。
質量(kg)約10.5能力ろ過:2~3トン※供給水の濁度により変化します容器ポリタンクホース長さ(m)給水:約4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×370×930容器容量(L)12処理能力8L/minポンプ自給式アルミウィングポンプ供給水質プールの水・風呂の残り湯・井戸水・その他の貯蔵水材質(ろ材)中空糸(メインフィルター0.04μ)銀添着・炭素繊維粒状活性炭混合