カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)

「c-305p」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • 水性ボールペン替芯 0.5 オート

    水性ボールペン替芯 0.5

    オート(4件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    セラミックボールを使用し極上の書き味を実現
    本体寸法(mm)111×6×6本体質量(g)5インク色ボール径(Φmm)0.5入数1繰り返し・詰め替え対応
  • 文書保存箱 LION (ライオン事務器)

    文書保存箱

    LION (ライオン事務器)
    4,598税込5,058
    1パック(5枚)ほか
    5日以内出荷
    仕様強化タイプ材質ダンボールKライナー(K7-AF)製/再生紙サイズA4用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×336×315内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×325×295
  • お~らくドライバー(落下防止リング付) JEFCOM(ジェフコム)

    お~らくドライバー(落下防止リング付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    落下防止リング付で、高所作業での落下を防ぎ、安全に作業ができる。回転リングは360度クルクル回って絡みにくい。滑りにくい軟質樹脂グリップ
    全長(mm)200質量(g)115種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)40材質(グリップ)軟質樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 鉛フリーやに入りはんだ TRUSCO

    鉛フリーやに入りはんだ

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1巻
    当日出荷
    コンパクトで扱いやすいです。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリー製品です。
    用途電子部品・電子機器の接続に。仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上材質/仕上合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)質量(g)100含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass融点(℃)217-220
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC30 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC30

    七星科学研究所
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ30防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 木工用チップソー スギヤマ(チップソー)

    木工用チップソー

    スギヤマ(チップソー)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    一般的な木材横挽き切断用チップソー。
    適合材木工材種木材横挽用
  • アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    基本性能を向上させた、シリンダ型近接センサのスタンダード商品
    材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)短絡保護装備汚染度(使用環境)汚損度:3使用周囲標高(m)2000以下RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度範囲(%RH)35~95(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
  • Oリング 4C-P 大阪魂

    Oリング 4C-P

    大阪魂
    667税込734
    1袋(11個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • キャビンフィルター EXCEL(エクセル)

    キャビンフィルター

    EXCEL(エクセル)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • サーモスタット 多摩興業

    サーモスタット

    多摩興業
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
    タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
  • スプロケット RS100-2A 椿本チエイン

    スプロケット RS100-2A

    椿本チエイン
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数2チェーンNo.RS100スプロケット形状A形
  • スプロケット RS100-2C 椿本チエイン

    スプロケット RS100-2C

    椿本チエイン
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷から32日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数2チェーンNo.RS100スプロケット形状C形