カテゴリ
- 制御機器(36)
- 住設機器(19)
- 農業機械(17)
- 切削工具(14)
- 溶接用品(9)
- 自動車補修部品(8)
- 作業工具(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 空圧工具(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 電気材料(3)
- メカニカル部品(3)
- オフィス家具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 卓上消耗品(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(17)
- 渡辺製作所[住設機器](15)
- JTC(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- ニチコン(6)
- VISHAY(5)
- EIKO(栄工舎)(4)
- コクヨ(3)
- ミラー(ウエルドクラフト)(3)
- KOA(3)
- omron(オムロン)(2)
- 呉竹(2)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- タカチ電機工業(2)
- タンガロイ(2)
- トーキン(2)
- TRUSCO(2)
- CONDOR(山崎産業)(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「c-332」の検索結果

VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
WELDCRAFT タングステン 2%セリウム
ミラー(ウエルドクラフト)(8件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1箱(10本)当日出荷直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。 低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)仕様セリウム交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、(比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS
KOA(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(100個)当日出荷から27日以内出荷小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(100個)当日出荷から11日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
銅版
光¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
粘着付すべり止めシート
東京防音(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット(8個)当日出荷家具等のキズ防止振動防止すべり止め用途パソコンや小物のすべり止めにご使用下さい。材質天然ゴム厚さ(mm)1.5色黒直径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージバラ
TC¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
チューブカッター(自動送り機能付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。肉厚(mm)最大3
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック
ParkerTAIYO¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から52日以内出荷全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
エルダクト コネクター
マサル工業¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。用途ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エルダクトのベースに接着します。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ
ニチコン(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981パック(20個)当日出荷から29日以内出荷種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
輸入車用エアフィルター
MANN-FILTER¥6,990税込¥7,6891個3日以内出荷から60日以内出荷シンプルですが不可欠です。エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。用途自動車用フィルター
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 3300μF
ニチコン¥1,198税込¥1,3181袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VZ許容差(マイナス) = -20%ニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流RoHS指令(10物質対応)対応
テトロンラーグ #6
CONDOR(山崎産業)¥659税込¥7251枚当日出荷耐久性の高いレーヨンタイプです。用途床の水拭きモップ用の替糸材質ポリエステル、レーヨン長さ(mm)175幅(mm)370質量(g)130種類水拭きモップ使用寸法180×175mm繰り返し・詰め替え対応
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ
ニチコン(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981パック(20個)当日出荷から80日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
ステアリングリモコン・バック信号接続キット ホンダ車用
東光特殊電線¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷市販AVナビゲーションステアリングリモコン1・バック信号・パーキング信号を車両の純正配線と接続するときに使用します。<適合車種>。N-BOX JF5/JF6(R5.10~)用途配線表示チューブ。ギボシ端子オス 2セット付属
3枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥37,980税込¥41,7781本翌々日出荷銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。用途用途材質MAねじれ角(°)25
溶接棒
ニツコー熔材工業¥14,980税込¥16,4781箱(20kg)6日以内出荷LC-3はライムチタニヤ系被覆剤に鉄粉を添加して、再アークと作業の高能率化を図ったものです。 特にすみ肉溶接の場合、スラグの剥離性がよく、美しいビードの外観と抜群にすぐれた溶接使用伸びが得られ、他社の追従を許しません。 また高電流を使用することにより、作業能率の向上を図り経済的に使用できます。用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他一般の溶接。仕様衝撃値:114J伸び(%)32耐圧性(MPa)425引張強度(MPa)466RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥6,898~税込¥7,588~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応