カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「c-333s」の検索結果

【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)
WUBEN(ウーベン)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。仕様【電力】9.62Wh質量(g)48規格18650、【PES】有電圧(V)3.7対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35寸法(Φ×mm)18×69本数1本バッテリー容量(Ah)2.6保護回路有りバッテリー容量(mAh)2600RoHS指令(10物質対応)対応
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR14-3シリーズ
コノエ¥2,398税込¥2,6381本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR14-3シリーズ
コノエ¥1,898税込¥2,0881本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
ウェイティングHL スリムタイプ 3連 外肘付 張地C<配送時組立サービス付>
イトーキ¥269,800税込¥296,7801台25日以内出荷幅(mm)1760材質/仕上●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D)●肘:ブナ成型合板塗装仕上質量(kg)27高さ(mm)780奥行(mm)630色(天板)アッシュドパインL材質(脚)ブナ無垢材塗装仕上グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
テストプレート 96well C/丸/平/V底用フタ P.S製 333-8018-01Lシリーズ
EVER GREEN¥24,980税込¥27,4781個(60枚)78日以内出荷テストプレート 96well C/丸/平/V底用フタ。独自の高度な生産技術と金型により、ポリスチレン製のプレートを開発。ガンマ線滅菌済・個別包装仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●寸法(W×D×H):130.0×87.0×10.0mm●材質:P.S●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3776-46
テストプレート 96well C/丸/平/V底用フタ P.S製 333-8018-01Lシリーズ
EVER GREEN¥99,980税込¥109,9781セット(4個×60枚)78日以内出荷テストプレート96wellC/丸/平/V底用フタ。独自の高度な生産技術と金型により、ポリスチレン製のプレートを開発。ガンマ線滅菌済・個別包装仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●寸法(W×D×H):130.0×87.0×10.0mm●材質:P.S●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3776-47