カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

「c-349n」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 埋込みマグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    埋込みマグネットキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)
  • マグネットキャッチ用受け金具(W42×L10) TAKIGEN(タキゲン)

    マグネットキャッチ用受け金具(W42×L10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    45税込50
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの出張りが少なくてすみます。 1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。
    材質受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)6寸法P(mm)32寸法W4(mm)42表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード70223
  • マグネットキャッチ用受け金具(W64×L10) TAKIGEN(タキゲン)

    マグネットキャッチ用受け金具(W64×L10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    50税込55
    1個
    欠品中
    ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの出張りが少なくてすみます。 1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。
    材質受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)9寸法P(mm)54寸法W4(mm)64表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード70222
  • プッシュインクリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    プッシュインクリーンキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    ワンタッチで装着できます。表面の厚みは1.2mmで突出が少なく、フラットな外観を保ちます。AES樹脂による密閉構造で、耐候性を高めました。金属粉の発生もありません。1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。C-349Nと同じ穴明け寸法です。
    用途宅配ボックス、計測機器、分電盤材質マグネット/ネオジム、ケース/ AES樹脂長さ(mm)60.5標準色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 A形コネクタリード線なし 4GA□49Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 A形コネクタリード線なし 4GA□49Rシリーズ

    CKD
    11,700税込12,870
    1台
    7日以内出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法A形(下向き)コネクタ、リード線なし耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応