カテゴリ
- 物流用品(866)
- 農業機械(433)
- 作業服(152)
- 医療(134)
- 切削工具(113)
- 空調・照明・電設資材(73)
- 制御機器(61)
- パソコン/周辺機器(41)
- バイク部品(40)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
- 家電(27)
- 印刷用紙/インク/印刷機(27)
- 自動車補修部品(23)
- メカニカル部品(21)
- 電気材料(16)
- 機構部品(16)
- 作業工具(14)
- 研磨材(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 溶接用品(5)
- 測定用品(5)
- 建築金物(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 日用品(4)
- 清掃用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 自転車部品(4)
- 保管用品(3)
- 防犯用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 整備工具・収納(3)
- 鈑金・塗装(3)
- カー用品(3)
- マスク(3)
- 空圧工具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 介護用品(2)
- 安全保護具(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 塗料(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 洗車・清掃(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- KITO(キトー)(864)
- BIGM(丸山製作所)(432)
- UNITE(134)
- アルベ(チトセ)(95)
- CKD(36)
- イスカル(28)
- サンドビック(25)
- NEC(16)
- omron(オムロン)(15)
- タンガロイ(15)
- ミドリ安全(14)
- 富士電機(12)
- 明工社(12)
- マックステル(12)
- ワルター(11)
- メディアカバーマーケット(11)
- 岩田製作所(10)
- DXアンテナ(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- ブランドをもっと見る
「c-4-l」の検索結果

ハイテックCコレト専用レフィル
パイロット(15件のレビュー)¥80税込¥881本当日出荷ハイテックCコレトシリーズ専用替え芯。ペン先はハイプチップを採用し、極細のステンレスパイプの先端には4か所のくぼみをつけて”点”でボールを支える「4点支持方式」。自然なボールの回転を実現しています。細書きなのに、にじまずなめらか!用途ハイテックCコレト専用替え芯適合本体シリーズ名ハイテックCコレト専用入数1本繰り返し・詰め替え対応
JIS配管識別テープ ACタイプ
ユニット(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781巻当日出荷から3日以内出荷配管径に合わせて切って貼る、酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れたテープ。 抜群の耐熱性。 優れた屋外耐候性を発揮します(正しい貼り方をすれば、屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久性があります)。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠材質アルミ(50ミクロン厚)取付方式テープ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.12
30万画素簡単防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 防水・暗視型
ブロードウォッチ(14件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビスセット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1形状防水・暗視型ケーブル長(m)10(電源・信号一体型)機能防水機能、赤外線防塵防水性能あり画面サイズ4.3インチ画素数30万画素使用場所屋外
クリップ
サトーパーツ¥399税込¥4391個当日出荷ミノムシクリップ ワニ口クリップ 測定用 検査用 仮接続 仮配線材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PVC絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
サーモスタット
ロバートショウ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷EAシリーズのサーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。設置取り付けが容易となりました。電気温水器の缶体に直接ねじ込めるように銅製の保護管がついた直接挿入式(アクアスタットタイプ)のEAC-T型も用意されています。用途使用用途:機器の温度管理スイッチSP-STスナップ式電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃
Color MultiWriter 4C550 PR-L4C550
NEC¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷カラーページプリンタ。多様化する業務に対応する高品質出力とスピード。さらに進化したA4カラーモデル。質量(kg)約28.0(消耗品含む)約24.0(消耗品含まず)色白シリーズMultiWriterエコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×466×408プリント方式LED乾式電子写真方式使用可能用紙サイズA4色数各色256階調(表現色1,670万色)商品タイププリンター容量(GB)4GB(最大4GB)※メモリは増設できません。エコマーク認定番号22 155 026
ハイテックC(04)
パイロット(3件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷ハイテックCが、グッドデザイン・ロングライフデザイン賞を受賞しました。 ハイテックCが、グッドデザイン・ロングライフデザイン賞を受賞しました。※「ロングライフデザイン賞」とは 長年にわたり生活者に愛され支持され続けた優れたデザインを表彰します。 詳しくはこちらをご覧ください。 →グッドデザイン賞ウェブサイト ハイテックCとは。 ハイテックCはにじまずなめらかに書ける、激細ボールペンです。 1994年の発売以来、細書きボールペンのパイオニアとして多くの方に愛されています。 激細のヒミツ1 【3点支持方式】 ハイテックCのペン先は、パイプの先端に3つのくぼみをつけて極小超硬ボールを支えています。つまり'点'でボールを支えるため、通常のボールペンに比べ摩擦面積が少ないぶん自然なボール回転が可能で、激細の文字もなめらかに書くことができます。 激細のヒミツ2 【バイオポリマーインキ】 どんなにペン先が小さくても、インキがにじんでしまっては、筆跡は細くなりません。酵母のような微生物から作られる樹脂を用いた「バイオポリマーインキ」で、小さな文字もにじまずハッキリ。(0.3mmボールでは、筆跡幅0.15mmを実現) 筆記時にはボールの回転の力により液状になるので、書き味はサラッとしています。 そして、紙の上では瞬時にもとの粘度が高い状態に戻るため、にじまずに激細の筆跡になります。全長(mm)136シリーズハイテックC方式キャップ式最大径(Φmm)11.6先端ボール径(mm)0.4インク水性バイオポリマーインキ入数1本商品タイプ本体線の太さ超極細
温度調節器 TC シリーズ (1段表示)
AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から43日以内出荷リレー出力とSSR出力同時内蔵。大型1段表示部採用。簡単機能で使いやすい。配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)。コンパクト設計による省スペース入力種類熱電対、測温抵抗体制御方式ON/OFF 制御, PID 制御取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
つなぎ服 5910シリーズ
AUTO-BI(山田辰)¥12,980税込¥14,2781着当日出荷から4日以内出荷吸汗速乾生地を採用しています。 特殊カッティング「ムービングカット」で腕の上げ下ろしがスムーズです。 帯電防止素材使用です。用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様クラボウムービンカットR混率(%)ポリエステル65・綿35
LEDフィラメント シャンデリア球型
東京メタル(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。トラスコ品番383-8095材質ガラス等全長(mm)93電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80
フィラメントLED シャンデリア形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷仕様【密閉型器具対応】非対応材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
LED電球 C形 調光器対応
オーム電機(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)全長(mm)95色クリア質量(g)27口金E26定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra外径(mm)35エコロジー商品省エネ
ピコテーブル スイッチ
New-Era(ニューエラー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から20日以内出荷用途位置検出スイッチに。材質ケーシング:ポリブチレンテレフタレート(PBT)樹脂使用電圧(V)DC12~24RoHS指令(10物質対応)対応
サーモキャップ(圧着端子用) MTC
ユーボン¥5,398税込¥5,9381袋(100個)3日以内出荷端子部の発熱を色の変化で知らせます。端子部が発熱すると変色し、乳白色(半透明)になります。今まで測定器や触診などで点検していた電気接続部の発熱を目視で確認できます。 発熱を色の変化で見られます。(標準設定温度75℃)
LED電球 E17 C形 調光器対応
オーム電機¥1,298税込¥1,4281個当日出荷きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ。調光器対応(明るさ調整)で、光の広がり約310°の全方向タイプ。屋内専用(屋外使用禁止)です。全長(mm)110色クリア質量(g)28口金E17定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra外径(mm)35エコロジー商品省エネ
アルミレールSSRC(穴なしタイプ)
ノーブランド(4件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷から9日以内出荷用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
DINコネクタ(中・大電流用) XC4
Aratas(旧:omron)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から107日以内出荷国際的に規格された中・大電流用DINコネクタ DIN41612に適合、互換性があります。充分な絶縁距離があるため中・大電流および高電圧回路に使用可能。 形XC5シリーズと同じラック内への実装が可能。DINコネクタMタイプ(ミックスタイプ)も品揃え。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。(一部商品は除く)
サーモスタット
ロバートショウ¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷EAシリーズのサーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。設置取り付けが容易となりました。用途使用用途:機器の温度管理材質【保護管】銅製【感熱部・キャピラリーチューブ】銅長さ(mm)【保護管挿入】MAX106スイッチSPSTスナップ式直径(Φ)【保護管】12基本仕様ケース入り電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)温度調整範囲(℃)15-120ディファレンシャル3~6℃スイッチ動作温度上昇でON接続径【保護管】R1/2
ピコユニット スイッチ スイッチ:無接点2線表示灯付き
New-Era(ニューエラー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から20日以内出荷表示灯付きです。用途位置検出スイッチに。材質ケーシング:PBT樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
つなぎ服
AUTO-BI(山田辰)¥16,900税込¥18,5901着当日出荷から4日以内出荷胸ポケット・ファスナー部に、開閉に便利でアクセントにもなるファスナータブを採用しています。 携帯電話のケースがセットできるフックを腰部左サイドに採用しています。種別長袖つなぎ質量(kg)0.7混率(%)綿60、ポリエステル40機能帯電防止袖丈長袖
コネクタ エルボ
PISCO(ピスコ)¥559~税込¥615~1個4日以内出荷から12日以内出荷連結型ワンタッチ継手 複数のチューブ脱着が一度に行えます コネクタバンドを使用し複数のコネクタを組み合わせ可能 異なるチューブサイズの組み合わせも可能用途オス・メスセット形状エルボタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
LED電球 E17 C形 4W
オーム電機(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷消費電力4.0Wで40形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)全長(mm)110質量(g)28口金E17定格消費電力(W)4全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Raエネルギー消費効率(Lm/W)110外径(mm)35
沖電気純正 イメージドラム ID-C4LA
沖データ(OKI)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本4日以内出荷カラーレーザープリンタ用適合C301dn種別純正品色感光体適合機種メーカー沖データ(OKI)印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)20000
防寒つなぎ服 700シリーズ
AUTO-BI(山田辰)¥23,980税込¥26,3781着当日出荷から9日以内出荷風雨をガードする二重衿タイプを採用しています。 強力撥水加工(PUコーティング)を施しています。 フードイン仕様です。用途寒冷地での作業などに。仕様サーモトロンラジポカR採用混率(%)ポリエステル100
つなぎ服 7500シリーズ
AUTO-BI(山田辰)¥13,900税込¥15,2901着翌々日出荷から4日以内出荷カラフルなユニフォームと合わせてカラーコーディネイトをお楽しみください。 帯電防止織物を使用しています。用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様帯電防止織物使用混率(%)ポリエステル65・綿35
サロペット 3680シリーズ
AUTO-BI(山田辰)¥8,990税込¥9,8891着翌々日出荷から4日以内出荷ヒップには大型のポケットを採用しています。 ハンマーループ付です。用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様ワンウォッシュ加工混率(%)綿100
防寒つなぎ服 830シリーズ
AUTO-BI(山田辰)¥28,980税込¥31,8781着4日以内出荷保温性に優れている素材「光電子R」を採用しています。 撥水・撥油加工を施しています。 フード付きです。用途寒冷地での作業などに。仕様光電子R繊維使用混率(%)表地:ポリエステル65・綿35
...