カテゴリ
- 切削工具(70)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
- 自動車純正部品(46)
- 制御機器(45)
- メカニカル部品(42)
- 農業機械(42)
- トラック純正部品(26)
- 空調・照明・電設資材(21)
- バイク部品(17)
- 物流用品(13)
- 安全用品(13)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 機構部品(12)
- 自動車補修部品(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- トラック用品・パーツ(11)
- テープ(8)
- オフィス家具(8)
- 溶接用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 作業工具(6)
- 梱包用品(5)
- 建築金物(5)
- 整備工具・収納(5)
- 学童・教育用品(5)
- 測定用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 保管用品(3)
- 電気材料(3)
- 日用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 進物(2)
- 介護用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電動工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- CGC(千代田)(8)
- ICOM(アイコム)(6)
- MAZDA(マツダ)(36)
- NB(日本ベアリング)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- RS PRO(6)
- SMC(40)
- SUS(エスユーエス)(6)
- THK(18)
- X.A.M(9)
- をくだ屋技研(6)
- アサダ(6)
- エスコ(9)
- カトウ工機(6)
- 三菱ふそう(25)
- 三菱電機(8)
- 住友電工ハードメタル(36)
- 新ダイワ(38)
- 日東工業(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc C412C104K5R5TA
KEMET¥309税込¥3401袋(5個)3日以内出荷AxiMax 400シリーズ. X7R誘電体 均一なコーティング コンパクトなアキシャルパッケージ仕様実装タイプ = アキシャル温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.05 x 4.32mm長さ = 4.32mmシリーズ = Aximax 400動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応





ブラザー LC412 インクカートリッジ
brother(ブラザー)(10件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーブラザー対応機種MFC-J7100CDW/MFC-J7300CDWインク顔料インクグリーン購入法適合エコマーク認定番号22 142 002
特定小電力トランシーバー IC-4120
ICOM(アイコム)(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台当日出荷選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)適合中継器:IC-RP4130GW幅(mm)55.5高さ(mm)105質量(g)約144(BP-258装着時)種類特定小電力奥行(mm)29.1電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)保護等級IP54アンテナサイズ(mm)79出力(mW)内部:400以上、外部:120以上RoHS指令(10物質対応)対応送受信周波数(MHz)400MHz帯
キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
フレキシブルホース FHC
正和(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から6日以内出荷摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)80寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調黒


四角コイルセーフティコード(ステンレスワイヤ芯)
トップ工業(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷復元力が高い四角コイルタイプです。コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。用途工具類の落下防止用。材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)54.5使用荷重(kg)1芯径(mm)0.81コード径(Φmm)4自然長(mm)380最大長(mm)約1300
十字穴付つまみノブ (白)
ラクテム(3件のレビュー)¥55税込¥611個当日出荷から5日以内出荷手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。 手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。 ※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。材質(本体)ABS樹脂(白)表面処理三価クロメート材質(ねじ部)SWCH頭部形状十字穴取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
サンキンメッシュパレット キャスター付き
サンキン(3件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷から11日以内出荷コイルを使用しているため開閉が容易。 多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。 メッシュ構造で強度は抜群。 表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ! 立体格納による所要空間の節減。 折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。 キャスター付きで移動が簡単。用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個材質(キャスター)ゴム
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400-6シリーズ(M=4用 Φ6)
廣杉計器¥149税込¥1641袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)ねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
サンキンパレット エコノミータイプ
サンキン¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップです用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬
アルミ運搬車 イットン台車 FC
長谷川工業(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。 コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。 パーツごとの交換が簡単。ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。 四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易。跡が付きにくいブレーキ付キャスター。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)用途天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。 コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。 パーツごとの交換が簡単。ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。 四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易。跡が付きにくいブレーキ付キャスター。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
ピンゲージバラ
TC¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
TC型タップコレット
カトウ工機¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から9日以内出荷自動安全装置内蔵タイプ。タップサイズごとに適正トルクに設定済み。自動安全装置はボールクラッチを採用、作動は滑らかで安全性、耐久性を確保。TC2035以上の管用ネジはサイドロックタイプとなります。TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準装備。クーラントスルー仕様も対応



キャリーコンテナ
グリーンパル¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷耐荷重50kgで重ねても変形しにくい頑丈設計。スタッキング可能で省スペース収納に便利。屋内外で使いやすいポリプロピレン製、軽量で取り扱いやすい。フタ付きでホコリや汚れを防ぎ、しっかり収納可能。選べる2サイズ(38/55)と高さバリエーション(ロー/ハイ)、カラー展開(コヨーテ・インディゴ・クリア)用途DIY用品やアウトドア用品の整理・持ち運び。クローゼットや押し入れ内での衣類・日用品収納。倉庫やガレージでの工具・資材保管。車載用コンテナとしてキャンプ・レジャーに活躍
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズ
スワロー電機(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から18日以内出荷作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。端子形状アップねじ式端子台仕様静電シールド付1次電圧440V-400V-380V-0
チェーン&スプロケット3点セット
SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781セット3日以内出荷から20日以内出荷スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
特定小電力トランシーバー
ICOM(アイコム)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷質量(g)約148(BP-258装着時)種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×105×29.1消費電流(mA)送信時:150以下、受信時:内部スピーカー 450以下(8Ω AF最大時)/外部スピーカー 280以下(8Ω AF最大時)周波数範囲(Hz)400帯通信方式交互通話/中継通話防塵防水性能IP54送信出力10mW/1mW(+20%~-50%)スピーカー出力(mW)内部 400以上、外部 120以上 (8Ω負荷 10%歪率時)BluetoothVer.5.2


コンパクトセーフティコードHisqare
トップ工業¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷復元力が高い四角コイルタイプです。 コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。 丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。用途工具類の落下防止用材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)54.5芯径(mm)0.81コード径(Φmm)4自然長(mm)380最大長(mm)1300最大荷重(kg)(使用)1
六角軸スパイラルステップドリル コバルト竹ちゃん
ユニーズ¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から4日以内出荷最高級コバルトハイス使用で圧倒的な長寿命。ステンレス材への使用が可能。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35表面処理コバルトコーティング対応機種充電インパクトドライバ・充電ドリルドライバ・電気ドリル
防塵フード FREE FD412Cシリーズ
東洋リントフリー¥2,798税込¥3,0781枚欠品中クリーンルーム用フードです。 別売りのマスク(FZ550C/6-7560-01、02)を付けることが出来ます。色グリーン混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)使用環境1000アズワン品番63-1242-03


防塵フード FREE FD412Cシリーズ
東洋リントフリー¥2,798税込¥3,0781枚3日以内出荷から5日以内出荷クリーンルーム用フードつば無し、ほほマジック付き仕様。たれ部前合わせマジックテープ。後頭部マジック調節。使用環境クラス1000
マーキングフィルム ダイナカルDCシリーズ
トーヨーケム¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷豊富なカラーバリエーションと高い耐久性をマッチング。優れたデザイン加工性も兼ね備える屋外用マーキングフィルムです。 顔料・樹脂・粘着剤と全ての原料をメーカー設計・一貫生産を特徴としたトーヨーケムのマーキングフィルムのスタンダードです。 街の看板や展示会装飾、ガラス面の装飾など、さまざまな表示物の形成を可能にします。 色々な所に貼る事ができるので、カーマーキングとして使用することで車のドレスアップや、ショップのPRの効果も期待できます。用途看板、標識、表示物、ガラス装飾、カーマーキング、カーラッピング材質塩化ビニル寸法(幅Wmm×長さLm)1020×10引張強度(MPa)22.6粘着力(N/25mm)17.4/19.7(初期/経時)引張伸度(%)160認定番号NM-2903、NM-3082、NM-2546(国土交通省/防火)特性耐湿熱性、耐水性、耐化学薬品性フィルム厚さ(μm)80(フィルム+粘着剤)寸法変化率(%)0.1
十字穴付化粧ビス
TRUSCO¥629税込¥6921袋(10個)当日出荷から翌々日出荷十字穴のついた化粧ビスです。手締めはもちろん、ドライバーでも締められるので作業性がアップします。用途化粧ねじ、化粧ノブとして。材質ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート、頭部:ABS樹脂色白表面処理三価クロメート頭部厚(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら