カテゴリ

  • 切削工具(62)
  • メカニカル部品(46)
  • 自動車純正部品(46)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • 制御機器(43)
  • 農業機械(42)
  • トラック純正部品(26)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • バイク部品(17)
  • 物流用品(13)
  • 安全用品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 機構部品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 溶接用品(7)
  • テープ(6)
  • オフィス家具(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 梱包用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 測定用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 日用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-412」の検索結果

516件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc C412C104K5R5TA KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc C412C104K5R5TA

    KEMET
    299税込329
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    AxiMax 400シリーズ. X7R誘電体 均一なコーティング コンパクトなアキシャルパッケージ
    仕様実装タイプ = アキシャル温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.05 x 4.32mm長さ = 4.32mmシリーズ = Aximax 400動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラザー LC412 インクカートリッジ brother(ブラザー)

    ブラザー LC412 インクカートリッジ

    brother(ブラザー)(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーブラザー対応機種MFC-J7100CDW/MFC-J7300CDWインク顔料インクグリーン購入法適合エコマーク認定番号22 142 002
  • 特定小電力トランシーバー IC-4120 ICOM(アイコム)

    特定小電力トランシーバー IC-4120

    ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
    仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)適合中継器:IC-RP4130GW幅(mm)55.5高さ(mm)105質量(g)約144(BP-258装着時)種類特定小電力奥行(mm)29.1電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)保護等級IP54アンテナサイズ(mm)79出力(mW)内部:400以上、外部:120以上送受信周波数(MHz)400MHz帯
  • キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター

    UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
  • フレキシブルホース FHC 正和

    フレキシブルホース FHC

    正和(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
    使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)80寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調
  • 四角コイルセーフティコード(ステンレスワイヤ芯) トップ工業

    四角コイルセーフティコード(ステンレスワイヤ芯)

    トップ工業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    復元力が高い四角コイルタイプです。コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
    用途工具類の落下防止用。材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)54.5使用荷重(kg)1芯径(mm)0.81コード径(Φmm)4自然長(mm)380最大長(mm)約1300
  • ダウエルピン C型 大喜多

    ダウエルピン C型

    大喜多(6件のレビュー)
    16税込18
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ(7件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ボールジョイントプーラー JTC

    ボールジョイントプーラー

    JTC(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途ボールジョイントの取り外しに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 十字穴付つまみノブ (白) ラクテム

    十字穴付つまみノブ (白)

    ラクテム(2件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。 手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。 ※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。
    材質(本体)ABS樹脂(白)表面処理三価クロメート材質(ねじ部)SWCH頭部形状十字穴取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • ピローブロック用 鋼板カバー FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック用 鋼板カバー

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンキンメッシュパレット キャスター付き サンキン

    サンキンメッシュパレット キャスター付き

    サンキン(3件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    コイルを使用しているため開閉が容易。 多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。 メッシュ構造で強度は抜群。 表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ! 立体格納による所要空間の節減。 折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。 キャスター付きで移動が簡単。
    用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個材質(キャスター)ゴム
  • スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400-6シリーズ(M=4用 Φ6) 廣杉計器

    スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400-6シリーズ(M=4用 Φ6)

    廣杉計器
    169税込186
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)ねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 作業台 CSBC アルインコ

    作業台 CSBC

    アルインコ(5件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止 背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上) ボックス型接合金具による高い剛性
    仕様縞板天板材質アルミ合金製最大使用荷重(kg)150
  • サンキンパレット エコノミータイプ サンキン

    サンキンパレット エコノミータイプ

    サンキン
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷
    メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップです
    用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬
  • PocketJet用A4高保存感熱紙(100枚入り) brother(ブラザー)

    PocketJet用A4高保存感熱紙(100枚入り)

    brother(ブラザー)
    1,898税込2,088
    1台
    翌日出荷
  • コンパクトセーフティコードHisqare トップ工業

    コンパクトセーフティコードHisqare

    トップ工業
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    復元力が高い四角コイルタイプです。 コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。 丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
    用途工具類の落下防止用材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)54.5芯径(mm)0.81コード径(Φmm)4自然長(mm)380最大長(mm)1300最大荷重(kg)(使用)1
  • テールレンズ(乗用車) CGC(千代田)

    テールレンズ(乗用車)

    CGC(千代田)(41件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 部品 エアサンダー SI-7100S SHINANO(信濃機販)

    部品 エアサンダー SI-7100S

    SHINANO(信濃機販)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • キャリーコンテナ グリーンパル

    キャリーコンテナ

    グリーンパル
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    耐荷重50kgで重ねても変形しにくい頑丈設計。スタッキング可能で省スペース収納に便利。屋内外で使いやすいポリプロピレン製、軽量で取り扱いやすい。フタ付きでホコリや汚れを防ぎ、しっかり収納可能。選べる2サイズ(38/55)と高さバリエーション(ロー/ハイ)、カラー展開(コヨーテ・インディゴ・クリア)
    用途DIY用品やアウトドア用品の整理・持ち運び。クローゼットや押し入れ内での衣類・日用品収納。倉庫やガレージでの工具・資材保管。車載用コンテナとしてキャンプ・レジャーに活躍
  • TC型タップコレット カトウ工機

    TC型タップコレット

    カトウ工機
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    自動安全装置内蔵タイプ。タップサイズごとに適正トルクに設定済み。自動安全装置はボールクラッチを採用、作動は滑らかで安全性、耐久性を確保。TC2035以上の管用ネジはサイドロックタイプとなります。TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準装備。クーラントスルー仕様も対応
  • ベーシスライン ステンレス製ミニザル パール金属

    ベーシスライン ステンレス製ミニザル

    パール金属
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス鋼メッシュ14
  • POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(小箱) 廣杉計器

    POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(小箱)

    廣杉計器
    13,980税込15,378
    1箱(300個)
    翌々日出荷から81日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)
  • アルミ運搬車 イットン台車 FC 長谷川工業

    アルミ運搬車 イットン台車 FC

    長谷川工業(1件のレビュー)
    91,980税込101,178
    1台
    翌日出荷
    天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。 コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。 パーツごとの交換が簡単。ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。 四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易。跡が付きにくいブレーキ付キャスター。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    用途天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。 コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。 パーツごとの交換が簡単。ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。 四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易。跡が付きにくいブレーキ付キャスター。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
  • 作業台 アルインコ

    作業台

    アルインコ
    87,980税込96,778
    1台ほか
    翌日出荷
    縞板天板により防滑性が向上。さらに、補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。また多彩なオプションを使用することで実用性と利便性が大幅に向上します。
    幅(mm)踏ざん:200最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150天板寸法・奥行(mm)400
  • 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズ スワロー電機

    単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズ

    スワロー電機(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
    仕様静電シールド付端子形状アップねじ式端子台1次電圧440V-400V-380V-0
  • チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケット3点セット

    SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1セット
    3日以内出荷から20日以内出荷
    スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
  • アクリルカラーボビン巻 3mm×150m ユタカメイク

    アクリルカラーボビン巻 3mm×150m

    ユタカメイク
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    発色がきれいで手触りがよいです。
    用途布袋の口封じやコードなどに仕様ボビン巻の長尺タイプ
  • ダイス ユニファイねじ(UNC) SKS材 SKC

    ダイス ユニファイねじ(UNC) SKS材

    SKC(5件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニファイねじ用
    材質SKS
  • 強力カラーコード ユタカメイク

    強力カラーコード

    ユタカメイク
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    アウトドア、サバイバル用としてご使用いただけます。
    用途各種結束引張強度(kN[kgf])約4.90[約500]
  • 防塵フード FREE FD412Cシリーズ 東洋リントフリー

    防塵フード FREE FD412Cシリーズ

    東洋リントフリー
    2,798税込3,078
    1枚
    3日以内出荷
    クリーンルーム用フードです。 別売りのマスク(FZ550C/6-7560-01、02)を付けることが出来ます。
    グリーン混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)使用環境1000アズワン品番63-1242-03
  • だんだんドリル 大日商

    だんだんドリル

    大日商
    7,498税込8,248
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 特定小電力トランシーバー ICOM(アイコム)

    特定小電力トランシーバー

    ICOM(アイコム)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    質量(g)約148(BP-258装着時)種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×105×29.1消費電流(mA)送信時:150以下、受信時:内部スピーカー 450以下(8Ω AF最大時)/外部スピーカー 280以下(8Ω AF最大時)周波数範囲(Hz)400帯通信方式交互通話/中継通話防塵防水性能IP54送信出力10mW/1mW(+20%~-50%)スピーカー出力(mW)内部 400以上、外部 120以上 (8Ω負荷 10%歪率時)BluetoothVer.5.2
  • エンドミル 超硬S 多刃 NC4 NS(日進工具)

    エンドミル 超硬S 多刃 NC4

    NS(日進工具)
    6,798税込7,478
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質超微粒子刃数4
  • メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-400(M=4用 外径Φ8) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-400(M=4用 外径Φ8)

    廣杉計器
    1,288税込1,417
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ポリカーボネートねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸スパイラルステップドリル コバルト竹ちゃん ユニーズ

    六角軸スパイラルステップドリル コバルト竹ちゃん

    ユニーズ
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    最高級コバルトハイス使用で圧倒的な長寿命。ステンレス材への使用が可能。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。
    用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35表面処理コバルトコーティング対応機種充電インパクトドライバ・充電ドリルドライバ・電気ドリル
  • 十字穴付化粧ビス TRUSCO

    十字穴付化粧ビス

    TRUSCO
    629税込692
    1袋(10個)
    当日出荷
    十字穴のついた化粧ビスです。手締めはもちろん、ドライバーでも締められるので作業性がアップします。
    用途化粧ねじ、化粧ノブとして。材質ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート、頭部:ABS樹脂表面処理三価クロメート頭部厚(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵フード FREE FD412Cシリーズ 東洋リントフリー

    防塵フード FREE FD412Cシリーズ

    東洋リントフリー
    2,798税込3,078
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    クリーンルーム用フードつば無し、ほほマジック付き仕様。たれ部前合わせマジックテープ。後頭部マジック調節。
    使用環境クラス1000
  • マーキングフィルム ダイナカルDCシリーズ トーヨーケム

    マーキングフィルム ダイナカルDCシリーズ

    トーヨーケム
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷
    豊富なカラーバリエーションと高い耐久性をマッチング。優れたデザイン加工性も兼ね備える屋外用マーキングフィルムです。 顔料・樹脂・粘着剤と全ての原料をメーカー設計・一貫生産を特徴としたトーヨーケムのマーキングフィルムのスタンダードです。 街の看板や展示会装飾、ガラス面の装飾など、さまざまな表示物の形成を可能にします。 色々な所に貼る事ができるので、カーマーキングとして使用することで車のドレスアップや、ショップのPRの効果も期待できます。
    用途看板、標識、表示物、ガラス装飾、カーマーキング、カーラッピング材質塩化ビニル寸法(幅Wmm×長さLm)1020×10引張強度(MPa)22.6粘着力(N/25mm)17.4/19.7(初期/経時)引張伸度(%)160認定番号NM-2903、NM-3082、NM-2546(国土交通省/防火)特性耐湿熱性、耐水性、耐化学薬品性フィルム厚さ(μm)80(フィルム+粘着剤)寸法変化率(%)0.1
...