カテゴリ
- 農業機械(216)
- 切削工具(56)
- 制御機器(46)
- メカニカル部品(20)
- パソコン/周辺機器(17)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 物流用品(14)
- 電気材料(14)
- 機構部品(13)
- バイク部品(12)
- トラック用品・パーツ(11)
- 自動車補修部品(9)
- 整備工具・収納(7)
- 測定用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- カー用品(4)
- 研磨材(4)
- 日用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- オフィス家具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 手袋(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 食品・飲料(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(209)
- 富士電線工業(13)
- 三菱電機(12)
- 日研工作所(11)
- CGC(千代田)(11)
- KANA(片山チエン)(9)
- KITO(キトー)(9)
- BIG DAISHOWA(8)
- ケナメタル(7)
- JTC(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- omron(オムロン)(6)
- 椿本チエイン(6)
- SWAGE-LINE(6)
- ODELIC(オーデリック)(6)
- ホンダ(5)
- サンドビック(4)
- CKD(4)
- タンガロイ(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「c-42-2」の検索結果

OPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き)
SWAN(シモジマ)(6件のレビュー)¥559税込¥6151袋(100枚)当日出荷から3日以内出荷海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な穴の開いたヘッダー付きです。ヘッダーが透明のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。テープ部分(mm)30穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
小型リミットスイッチ D4C-□
omron(オムロン)(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から77日以内出荷小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
ボールコック PCレバー
BeHAUS¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷継ぎ目なしの完全密封方式で仕上げています。用途エア開閉コックとして最高使用圧力(MPa)2適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートコレット
BIG DAISHOWA¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷から5日以内出荷口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。適合本体HMC42-50Uチャック内径(Φmm)42
ストレートコレットC
BIG DAISHOWA¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷から4日以内出荷小径のストレートシャンクの刃具を把握する時のスリーブです。L210適合コレットストッパ:AC32CS
ユニバーサルインジェクターリムーバー
JTC(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷用途インジェクター脱着用JTC2503と併用して使用します。適合車種ガソリン・ディーゼル車RoHS指令(10物質対応)対応
コンディションセンサー TC422
タニタ¥3,988税込¥4,3871台当日出荷熱中症・季節性インフルエンザになりやすい室内環境を知らせる温湿度計。 暑さ指数と乾燥指数で熱中症/季節性インフルエンザになりやすい室内環境をお知らせ。 光と顔イラストでわかりやすい表示。 大きな表示で見やすい。 暑さ指数が危険の時にアラームでお知らせ。付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池単3×2本材質ABS、PMMA色アイボリー最小表示温度:0.1℃単位 湿度:1%単位本体質量(g)約 218(電池含む)精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)表示時計:12時間測定精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃ 湿度:35~75% ±5% それ以外 ±10%温度測定範囲(℃)-5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo」、95を超えたとき「Hi」)表示項目【暑さ指数】LCD:4段階イラスト、12段階バー LED:4色点滅(オン/オフ切替可能)、【乾燥指数】LCD:2段階イラスト LED:2色点滅(オン/オフ切替可能)保証期間1年電池寿命約1年(1日5回暑さ指数「危険」アラームが鳴った場合)アラーム【暑さ指数】(暑さ指数が「危険」のときのみ)音量:大(80dB以上)、小(65dB~75dB)、オフ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約127×116×48
ミニモ 砥石ブレード A/WA Φ150
ミニター¥9,898税込¥10,8881袋(10枚)翌々日出荷から6日以内出荷穴径(Φmm)25.4対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)150研削材A/WA
ミニモ 超硬カッター ストレートカット Φ10
ミニター¥5,898~税込¥6,488~1本翌々日出荷から6日以内出荷材質超硬合金軸径(Φmm)6刃径(Φmm)10対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
エルダクト コネクター
マサル工業¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。用途ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エルダクトのベースに接着します。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー ノーマル 黒染め
岩田製作所¥999税込¥1,0991個翌々日出荷・現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め
セットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷・現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキ
クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
セットカラー ノーマル SUS304
岩田製作所¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷・現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
角2封筒 カラークラフト スカイ 85g 〒枠なし・口糊なし
イムラ¥7,298税込¥8,0281箱(500枚)3日以内出荷日本製・メーカー直売・大容量・企業用用途書類・資材発送用サイズ角形2号品番カラークラフト スカイ 角2本体寸法(mm)240×332坪量(g/m2)85郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
スペースヒーター 端子台タイプ
篠原電機(1件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から12日以内出荷電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。仕様端子台形、OUTLINE※C-82:[J]取付方式4点取付取付穴(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
EVA防寒長靴 Explorer
Camminare(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981足当日出荷から9日以内出荷高品質なEVAを使用した超軽量の防寒長靴です。保温性が高く蒸れにくいインナーとの二重構造で快適な状態を保ちます。特許を取得した滑りにくい靴底はハードな環境に対応します。材質胴部・底部:EVA、インナー:フェルト形状ハイカット種類作業靴機能防寒・軽量・保温2018年トラスコ掲載ページ6 1020靴タイプ長靴
CIAOパウチ
いなばペットフード¥2,298税込¥2,5281箱(40g×24袋)7日以内出荷素材を細かくペーストに状にし、猫ちゃんの喜ぶ素材をトッピングしたパウチです。人気の3種類のフレーバーを組み合わせた24袋入り。形状ペーストタイプシリーズCIAOパウチ
VS-TC シリーズ テレセントリックレンズ
VSテクノロジー¥179,800税込¥197,7801個当日出荷から12日以内出荷光学倍率0.5x~10.0x、WD40mm~340mmまでと充実したラインナップに加え今までのVS-TCシリーズの外観をそのままに、ディストーションとコントラストの性能を大幅にUPしたスタンダードテレセントリックレンズ。 レンズの主光線がレンズ光軸に対して平行であり、同軸落射照明を要する場合の大半がこのレンズを使用します。 被写界深度方向の寸法計測で数値変動が少なく、高精度計測に向きます。 結像位置での被写体の光学像の大きさは、レンズから被写体までの距離(WD)には影響しないという大きな特徴があります。マウントC-Mount
クラッチホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
TV用 液晶保護フィルム Sharp AQUOS OLED 4T-C42GQ2 42インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥9,298税込¥10,2281枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種シャープ AQUOS OLED 4T-C42GQ2取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ42インチ型特性反射防止 ノングレア
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
...