カテゴリ
- バイク純正部品(63)
- 測定用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 事務用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 機構部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 切削工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- テープ(2)
- 自動車純正部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 梱包用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(64)
- ラクテム(18)
- イノアック(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- コノエ(3)
- EIKO(栄工舎)(2)
- PROST's(2)
- コクゴ(1)
- NOK(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- JTC(1)
- アイゼン(1)
- CGC(千代田)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
エコロジープロダクト
「c-4305」の検索結果

CRゴムスポンジ C-4305シリーズ
イノアック¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷から8日以内出荷クロロプレンゴムを使用した独立気泡ゴムスポンジです。独立気泡で、吸水性や通気性がなく、少ない圧縮率で止水が可能です。耐候性・耐オゾン性・難燃性に優れている。用途:止水・防水・クッション材仕様●材質:クロロプレンゴム発泡体●色:黒●密度:0.19●硬度(Cタイプ):25°●難燃規格:UL-94HF-1合格品
CRゴムスポンジ 硬度25° 粘着付き C-4305シリーズ
イノアック¥1,498~税込¥1,648~1個6日以内出荷から8日以内出荷クロロプレンゴムを使用した独立気泡ゴムスポンジです。独立気泡で、吸水性や通気性がなく、少ない圧縮率で止水が可能です。耐候性・耐オゾン性・難燃性に優れている。用途:止水・防水・クッション材仕様●材質:クロロプレンゴム発泡体●色:黒●密度:0.19●硬度(Cタイプ):25°●片面粘着:アクリル系基材不織布●難燃規格:UL-94HF-1合格品
ゴムスポ C4305 化粧断ち加工
イノアック¥31,980~税込¥35,178~1セット(5枚)ほか14日以内出荷から25日以内出荷材質発泡ゴム(CR系)色黒使用温度範囲(℃)-20~100密度0.19±0.03g/cm3
CRゴムスポ
イノアック¥3,898~税込¥4,288~1枚翌々日出荷から3日以内出荷中程度の耐油性・耐熱性があり、耐候性・耐オゾン性・難燃性に優れています。用途中程度の油がある場所のクッション材、保護材に。材質発泡ゴム(CR系)長さ(mm)1000幅(mm)650色黒使用温度範囲-20~100℃密度0.190±0.03g/cm3
ホイールハブベアリングツールセット
JTC¥119,800税込¥131,7801セット5日以内出荷ディスク外径(Φmm)Φ62・Φ66・Φ72・Φ85適合車種VW Lupo・Polo・T5 Touareg・SkodaSEAT・AUDIRoHS指令(10物質対応)対応