カテゴリ

  • 制御機器(2,615)
  • パソコン/周辺機器(2,569)
  • 切削工具(2,393)
  • 農業機械(1,579)
  • 物流用品(1,225)
  • メカニカル部品(955)
  • 空調・照明・電設資材(879)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(699)
  • オフィス家具(682)
  • 電気材料(630)
  • バイク部品(575)
  • 作業服(543)
  • FA担当者のオススメ新商品(456)
  • 作業工具(456)
  • 測定用品(439)
  • 自動車補修部品(403)
  • 機構部品(374)
  • ねじ・ボルト・釘(324)
  • 事務用品(308)
  • 医療(306)
  • 配管・水廻り設備部材(302)
  • 家電(285)
  • 科学研究・開発用品(230)
  • 店舗什器・備品(225)
  • 研磨材(222)
  • カー用品(213)
  • 建築金物(208)
  • 船舶用品・漁業資材(192)
  • 厨房用品(154)
  • 防災用品(147)
  • 溶接用品(133)
  • トラック用品・パーツ(131)
  • 日用品(128)
  • 自転車部品(123)
  • 学童・教育用品(116)
  • 卓上消耗品(111)
  • 防犯用品(110)
  • 油圧機器・油圧ホース(109)
  • 電動工具(109)
  • 縫製用品(107)
  • 整備工具・収納(103)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(100)
  • 保管用品(90)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(90)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(89)
  • 梱包用品(89)
  • 安全用品(87)
  • はんだ関連・静電気対策用品(79)
  • 清掃用品(74)
  • バッテリー・電装(72)
  • 塗装・養生・内装用品(68)
  • 建材・エクステリア(68)
  • フォークリフト・産機・建機用品(68)
  • 空圧工具(65)
  • トラック輸送・安全用品(63)
  • 手袋(57)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(50)
  • 安全保護具(50)
  • テープ(42)
  • 鈑金・塗装(41)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(39)
  • 農業・園芸資材(39)
  • 自動車用オイル・ケミカル(37)
  • 介護用品(33)
  • 測量用品(土木/建設)(32)
  • スプレー・オイル・グリス(29)
  • 洗車・清掃(29)
  • 農具(27)
  • ヘルスケア(24)
  • 安全標識(22)
  • タイヤ・足回り(22)
  • クリーンルーム用品(21)
  • 安全靴・作業靴(21)
  • 食品・飲料(21)
  • 理美容(20)
  • 接着剤・補修材(19)
  • 塗料(19)
  • 住設機器(18)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(16)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(15)
  • 自動車純正部品(15)
  • ガレージ機器・整備設備(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • マスク(13)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • 救急・衛生(7)
  • バイク純正部品(5)
  • エンジン工具(5)
  • 完成車(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)

「c-5」の検索結果

関連キーワード
23,300件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コレダーライン C-5A ストップ タキヤ

    コレダーライン C-5A ストップ

    タキヤ(2件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    レール端部の化粧材として使用します。
    材質アルミ寸法H(mm)14シリーズコレダーライン寸法W(mm)18仕上アルマイト
  • C-5DR フリーベアコーポレーション

    C-5DR

    フリーベアコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化 ゴムシール付
    許容荷重(kg)20自重(g)66.5
  • C-5HR フリーベアコーポレーション

    C-5HR

    フリーベアコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化 ゴムシール付
    許容荷重(kg)20自重(g)52.5
  • JIS Vプーリー C-5 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー C-5

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    溝数5リム幅w(mm)136溝の形C
  • C-5 兼弥産業

    C-5

    兼弥産業
    7,598税込8,358
    1ケース(100個)
    3日以内出荷
    寸法(mm)外160×内140×高135MR 白容量(L)1.5分類生産鉢
  • USBケーブル USB Type-A⇔USB Type-C 5m ダイヤトレンド

    USBケーブル USB Type-A⇔USB Type-C 5m

    ダイヤトレンド
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    長さ(m)5コネクタ形状USB Type-A⇔USB Type-C適合機器MXコントローラ・D800インバータ・GOT3000シリーズ通信方式USB 3.0通信速度~5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル USB Type-C⇔USB Type-C 5m ダイヤトレンド

    USBケーブル USB Type-C⇔USB Type-C 5m

    ダイヤトレンド
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    長さ(m)5コネクタ形状USB Type-C⇔USB Type-C適合機器MXコントローラ・D800インバータ・GOT3000シリーズ通信方式USB 3.1 Gen1通信速度~5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • コレダーライン C-5 ストップ タキヤ

    コレダーライン C-5 ストップ

    タキヤ
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    レール端部の化粧材として使用します。
    材質アルミ寸法H(mm)14.5シリーズコレダーライン寸法W(mm)18仕上アルマイト
  • C-5Aレール 友屋

    C-5Aレール

    友屋
    2,398税込2,638
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-5HV2 フリーベアコーポレーション

    フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-5HV2

    フリーベアコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りとテーパー仕様が追加しました。
    仕様上向き用トラスコ品番405-9709材質メインボール:スチール許容荷重(kg)30材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • NSVプーリ C形5本掛 カネミツ

    NSVプーリ C形5本掛

    カネミツ
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    種類Vプーリー溝数5溝の形C
  • SNSJISVプーリ C形5本掛 カネミツ

    SNSJISVプーリ C形5本掛

    カネミツ
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    種類Vプーリー溝数5溝の形C
  • YAZAWA ノズル C-5 矢澤産業

    YAZAWA ノズル C-5

    矢澤産業
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • レトロブレーキM/C(5/8) DAYTONA(デイトナ)

    レトロブレーキM/C(5/8)

    DAYTONA(デイトナ)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    レトロ感を演出するNISSIN製丸型一体式タンクのブレーキマスターシリンダー!。70~80年代風のカスタムや、純正のリプレイス品としてどうぞ。ハンドル垂れ角15°用。標準採用のレバーはアジャスター機能がありません。別売の補修用レバー(横型右ブレーキ用)を使用すれば、4段階調整(23319等)や6段階調整(62286等)にグレードアップ可能。
    主な適合車種XJR1300 2007-2017年式:11年まで適合
  • C-5 用 フランジ ネオダクト

    C-5 用 フランジ

    ネオダクト
    18,980税込20,878
    1セット(3個)
    10日以内出荷
    REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
    幅(mm)300長さL(mm)45高さH(mm)200定尺(mm)2000
  • C-5Aレール用 ストップ 友屋

    C-5Aレール用 ストップ

    友屋
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ねじ付属材質アルミ寸法(幅W×高さH)(mm)18×14
  • Connect USB-C 5-in-1 マルチポートハブ BELKIN(ベルキン)

    Connect USB-C 5-in-1 マルチポートハブ

    BELKIN(ベルキン)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    Belkinのラインナップの中で最新且つ最もポータブルで、非常に競争力のある価格。5ポート、アルミボディ付き、外出先でのiPadの使用に最適。SD + M.SDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz。MicroSD&SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。安定した信頼性の高い転送
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル タイプC USB3.1(Gen2) C-C 5A出力 PD対応 認証品 エレコム

    USBケーブル タイプC USB3.1(Gen2) C-C 5A出力 PD対応 認証品

    エレコム(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    USB3.1の規格である「Certified SUPERSPEED+ USB(USB3.1)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!新規格USB Type-Cコネクタを搭載し、USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB3.1ケーブル。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB3.1規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド3重シールド対応ファイル【Android】○ケーブル太さ(mm)4.6転送速度(Gbps)最大10※理論値パッケージPET箱+紙台紙USB規格USB 3.1 Gen 2
  • USB Type-C 5ポートハブ TP-LINK

    USB Type-C 5ポートハブ

    TP-LINK
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    【5つのポートをひとつに】4K 60Hz対応のHDMIポート・100WのPD対応ポート・データ転送用USB-Cポート×1・データ転送用 USB-Aポート×2が1つのハブにまとまっています。【超高解像度メディアディスプレイ】4K 60Hz対応のHDMIポートを使って外部モニターに接続することで、高画質でコンテンツを楽しめます。【USB Power Delivery対応】データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大100Wの高出力でフルスピード充電が可能です。【5Gbpsの高速データ転送】 3つのUSB 3.0 ポートが装備されており、様々なUSB機器を同時に利用することができます。【プラグ&プレイ】MacOS・Windows 11/10/8.1/8/7・LinuxOS・iPadOS・iOS・Android・ChromeOS・Nintendo OSでドライバー不要のプラグ&プレイで利用できます。
    適合認証:CE・FCC・RoHS・HDMI・BSMI材質アルミ合金筐体寸法(mm)108.2 × 40 × 12.2ポート数5対応OSmacOS・Windows 11/10/8.1/8/7・Linux OS・iPadOS・iOS・ Android・ChromeOS・Nintendo OS構成UH5020C本体、かんたん設定ガイドインターフェースPD:100W PD対応、USB Type-C ポート(5Gbps)×1、USB Type-Aポート(5Gbps)×2、ビデオ:4K(a)60Hz対応HDMIポート×1ケーブル18cm編組ケーブルコネクタUSB Type-C×1動作温度(℃)0~40(32°F~104°F)動作湿度(%)10~90 結露を避けてください保存湿度(%)5~90 結露を避けてください
  • C-5 用 継手 ネオダクト

    C-5 用 継手

    ネオダクト
    20,980税込23,078
    1セット(10個)
    10日以内出荷
    REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
  • サンボックスC-5フタ(ノンノコ) サンコー(三甲)

    サンボックスC-5フタ(ノンノコ)

    サンコー(三甲)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    サンボックスフタ適合表
    トラスコ品番115-7034材質PP質量(g)265外寸(mm)332×332×23外寸(幅×奥行×高さ)(mm)332×332×23
  • C-5 用 コネクター ネオダクト

    C-5 用 コネクター

    ネオダクト
    14,980税込16,478
    1セット(6個)
    10日以内出荷
    REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
    幅(mm)200長さL(mm)100高さH(mm)100定尺(mm)2000
  • C-5 用 指示バンド ネオダクト

    C-5 用 指示バンド

    ネオダクト
    14,980税込16,478
    1セット(7個)
    10日以内出荷
    REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
    幅(mm)200長さL(mm)50高さH(mm)100定尺(mm)2000
  • C-5 用 内曲り ネオダクト

    C-5 用 内曲り

    ネオダクト
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
    幅(mm)200長さL(mm)200高さH(mm)100定尺(mm)2000
  • C-5 用 エンドキャップ ネオダクト

    C-5 用 エンドキャップ

    ネオダクト
    14,980税込16,478
    1セット(5個)
    10日以内出荷
    REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
    仕様ツバあり:透明幅(mm)200高さH(mm)100定尺(mm)2000
  • C-5 用 外曲り ネオダクト

    C-5 用 外曲り

    ネオダクト
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
    幅(mm)200長さL(mm)160高さH(mm)100定尺(mm)2000
  • C-5 用 横曲り ネオダクト

    C-5 用 横曲り

    ネオダクト
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
    幅(mm)200長さL(mm)260高さH(mm)100定尺(mm)2000
  • C-5 用 継目カバー ネオダクト

    C-5 用 継目カバー

    ネオダクト
    14,980税込16,478
    1セット(7個)
    10日以内出荷
    REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
    幅(mm)200長さL(mm)50高さH(mm)100定尺(mm)2000
  • C-5 用 45°内曲り ネオダクト

    C-5 用 45°内曲り

    ネオダクト
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
    幅(mm)200長さL(mm)200高さH(mm)100定尺(mm)2000
  • C-5 用 45°横曲り ネオダクト

    C-5 用 45°横曲り

    ネオダクト
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
    幅(mm)200長さL(mm)200高さH(mm)100定尺(mm)2000
  • C-5 用 45°外曲り ネオダクト

    C-5 用 45°外曲り

    ネオダクト
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
    幅(mm)200長さL(mm)160高さH(mm)100定尺(mm)2000
  • シフトノブ ボールタイプ クローム 5速 NAB-301164C-5 アイエルモータースポーツ

    シフトノブ ボールタイプ クローム 5速 NAB-301164C-5

    アイエルモータースポーツ
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-301164C-5。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:5速のシフトパターンが刻印されています。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC。タイプ:シフトノブ。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.501。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NAB-301164。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
    質量(kg)0.501クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプシフトノブ型番NAB-301164加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
  • C-5 用 T型分岐 ネオダクト

    C-5 用 T型分岐

    ネオダクト
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
    幅(mm)200長さL(mm)320高さH(mm)100定尺(mm)2000
  • C-5 用 大曲外曲り ネオダクト

    C-5 用 大曲外曲り

    ネオダクト
    13,980税込15,378
    1個
    10日以内出荷
    REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
    幅(mm)200長さL(mm)340高さH(mm)100定尺(mm)2000
  • C-5 用 大曲内曲り ネオダクト

    C-5 用 大曲内曲り

    ネオダクト
    13,980税込15,378
    1個
    10日以内出荷
    REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
    幅(mm)200長さL(mm)340高さH(mm)100定尺(mm)2000
  • C-5 用 大曲横曲り ネオダクト

    C-5 用 大曲横曲り

    ネオダクト
    13,980税込15,378
    1個
    10日以内出荷
    REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
    幅(mm)200長さL(mm)400高さH(mm)100定尺(mm)2000
  • チェックバルブ C5シリーズ IBS

    チェックバルブ C5シリーズ

    IBS
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    接液部にフッ素樹脂を採用し、幅広い薬液に対応可能。フッ素樹脂製の特殊スプリングを採用。
    材質(本体)PTFEポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.4ねじの種類Rc耐圧(MPa)0.5使用流体気体/液体材質(接液部)PTFE・PFA・Oリングクラッキング圧力(kPa)20前後(標準)
  • Cシャフト5thギヤー 25T KITACO

    Cシャフト5thギヤー 25T

    KITACO
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    適合キタコ補修部品
  • MIWA DENコード2C 5M 美和ロック

    MIWA DENコード2C 5M

    美和ロック
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • Cシャフト5thギヤー 24T KITACO

    Cシャフト5thギヤー 24T

    KITACO
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
関連キーワード
...