カテゴリ
- 農業機械(112)
- 制御機器(31)
- メカニカル部品(17)
- 電気材料(16)
- 自動車補修部品(14)
- 切削工具(12)
- バイク部品(9)
- 測定用品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 店舗什器・備品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 家電(3)
- 卓上消耗品(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(111)
- IDEC(和泉電気)(21)
- 富士電線工業(13)
- KANA(片山チエン)(9)
- 椿本チエイン(7)
- EXEDY(5)
- サンドビック(4)
- 七星科学研究所(4)
- 島田電機(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- ELPA(3)
- 共立電気計器(3)
- ParkerTAIYO(3)
- 富士電機(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- オーム電機(2)
- 日研工作所(2)
- パール金属(2)
- JTC(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c-54-2」の検索結果

圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(5件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から33日以内出荷結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
タフカップホワイト
サンナップ¥679税込¥7471セット(25個)当日出荷表面にポリエチレン加工がされているので、水滴が紙に浸透せず、カップが柔らかくなりません。材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)色ホワイト
カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ500
パール金属¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷操作しやすい大きなロックリング。ロックを外してワンタッチでオープン。軽量で持ち運びやすい。ふたは飲みやすい角度をキープできる。材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた:ポリプロピレン、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム容量(mL)500質量(g)263寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×225保温効力(℃)66以上(6時間)保冷効力(℃)11以下(6時間)
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥45,980~税込¥50,578~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
アルミ製溶接一体構造型作業台(縞板タイプ)
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781台当日出荷から翌々日出荷完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。 溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。 鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。 天板はすべりにくい縞板仕様です。用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。材質アルミ色シルバータイプ縞板段数1最大使用荷重(kg)150
Be ソーサー
丸山ステンレス¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷ピッチャー等の受皿として御使用できます。材質ポリカーボネイト質量(kg)0.12内径(Φmm)139直径×高さ(mm)Φ160×25
ピンゲージバラ
TC¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷から5日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
角1封筒 ハーフトーン スカイ 100g 〒枠なし・口糊なし
イムラ¥12,980税込¥14,2781箱(500枚)3日以内出荷日本製・メーカー直売・大容量・企業用用途書類・資材発送用サイズ角形1号品番ハーフトーン スカイ 角1本体寸法(mm)270×382坪量(g/m2)100郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
角2封筒 ハーフトーン スカイ 100g 〒枠なし・口糊なし
イムラ¥9,598税込¥10,5581箱(500枚)3日以内出荷日本製・メーカー直売・大容量・企業用用途書類・資材発送用サイズ角形2号品番ハーフトーン スカイ 角2本体寸法(mm)240×332坪量(g/m2)100郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から32日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥8,798~税込¥9,678~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応![[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271296-260624-02.jpg)
[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型)
エスコ¥1,270税込¥1,3971個翌日出荷ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。
ブレーキディスク
brembo¥14,875税込¥16,3631箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
六角軸クロスドリルビット
コマドリル¥24,980税込¥27,4781本5日以内出荷から6日以内出荷クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。 適合ドリル:ハンマードリル用。用途金属拡張アンカー・接着系アンカー等の下穴あけに。
スターギヤレンチセット
JTC¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷4本セット形状ストレートサイズE6×E8、E10×E12、E14×E18、E20×E24角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC54
七星科学研究所¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷から42日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ54防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC54
七星科学研究所¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷から22日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ54防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
安全増防爆フレキ
島田電機¥17,980税込¥19,7781個11日以内出荷SFAC型フレキシブルコンジットは、フレキ管が鋼製で外面は塩化ビニールで被覆をし防水性、耐食性に優れています。両端のコネクタは部品の一部をカシメて接続しています。表面処理ニッケルメッキ主材質塩ビ(被覆)、鋼(フレキ)材質(コネクタ)鋼
耐圧防爆ブレードフレキ
島田電機¥30,980税込¥34,0781個26日以内出荷SFC型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタは銅合金製となります。表面処理ニッケルメッキ主材質(フレキ)ステンレス鋼線材質(コネクタ)主:銅合金
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(4枚)当日出荷から7日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
小形基本スイッチ VX
Aratas(旧:omron)(60件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から32日以内出荷低荷重動作でも高い接点接触力用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
スピードメーターケーブル
NTB(120件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から13日以内出荷スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。用途ビジネス・スクーター用


























![[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271296-260624-02.jpg)